絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.6(1)
パターン開き(mm)
- 50(1)
- 90(1)
空気使用量(L/min)
- 55
- 35(3)
- 40(3)
- 50(2)
- 60(3)
- 63(2)
- 65(3)
- 70(3)
- 72(2)
- 76(2)
- 80(2)
- 90(3)
- 100(1)
- 102(1)
- 104(1)
- 120(1)
- 230(2)
- 270(2)
- 345(3)
- 360(2)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
- 扶桑精機(2)
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.6(1)

ルミナ自動スプレーガンセット GHM-3
扶桑精機¥36,980税込¥40,6781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-6397セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)55パターン開き(mm)90粒径(μm)23噴出量(mL/min)0~200取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き(先端カット)EM1-3AX
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ノズル直結型丸吹タイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-4560口径(Φ)0.6空気使用量(L/min)55(0.3MPa)粒径(μm)(平均)11(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)