絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
パターン開き(mm)
  • 75(1)
  • 120(1)
  • 200(1)
空気使用量(L/min)
  • 60
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 63(2)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 72(2)
  • 76(2)
  • 80(2)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 104(1)
  • 120(1)
  • 230(2)
  • 270(2)
  • 345(3)
  • 360(2)
ブランド
  • 扶桑精機(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.5(1)
0.6(1)
  • ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機

    ルミナ 自動スプレーガン

    扶桑精機
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
    用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。質量(g)280吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5液入口G1/8エア入口G1/8
  • ルミナ自動スプレーガンセット GST-5R-1.3 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガンセット GST-5R-1.3

    扶桑精機
    43,980税込48,378
    1組
    8日以内出荷
    スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。
    用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7890セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)60パターン開き(mm)120粒径(μm)33噴出量(mL/min)0~380取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
  • ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き丸吹きEM1-3X 扶桑精機

    ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き丸吹きEM1-3X

    扶桑精機
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    スプレーガンです。
    トラスコ品番138-4573口径(Φ)0.6空気使用量(L/min)60(0.3MPa)粒径(μm)(平均)12(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ75(距離300mm)

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン
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
自動スプレーガン 【通販モノタロウ】 スプレーガン・エアーブラシ・塗装機