絞り込み
パターン開き(mm)
- 60(2)
- 360(1)
空気使用量(L/min)
- 70
- 35(3)
- 40(3)
- 50(2)
- 55(2)
- 60(3)
- 63(2)
- 65(3)
- 72(2)
- 76(2)
- 80(2)
- 90(3)
- 100(1)
- 102(1)
- 104(1)
- 120(1)
- 230(2)
- 270(2)
- 345(3)
- 360(2)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
- 扶桑精機(3)
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む

ルミナ自動スプレーガンセット GST-6L-1.3
扶桑精機¥45,980税込¥50,5781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7880セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)70パターン開き(mm)60粒径(μm)26噴出量(mL/min)0~185取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5-1.0
扶桑精機¥43,980税込¥48,3781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7871セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)70パターン開き(mm)360粒径(μm)15噴出量(mL/min)0~210取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5L-1.3
扶桑精機¥43,980税込¥48,3781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-6393セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)70パターン開き(mm)60粒径(μm)26噴出量(mL/min)0~185取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3