絞り込み
ノズル口径(Φmm)
- 0.6(1)
パターン開き(mm)
- 75
- 50(9)
- 60(11)
- 70(10)
- 85(9)
- 90(19)
- 95(9)
- 100(20)
- 110(12)
- 120(29)
- 130(17)
- 140(13)
- 150(11)
- 200(19)
- 250(16)
- 260(9)
- 350(7)
- 360(18)
- 400(13)
- 420(20)
- パターン開き(mm)をもっと見る
空気使用量(L/min)
- 30(1)
- 60(1)
ブランド
- 扶桑精機(11)
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む
0.6(1)

ルミナST-6SK-0.5Φ0.5(極細丸吹 低圧霧化型)
扶桑精機¥30,980税込¥34,0781個当日出荷トラスコ品番810-5503質量(g)255パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)29噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-0.5型
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個当日出荷トラスコ品番810-5475質量(g)255パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナST-6SK-0.5XΦ0.5(極細丸吹 低圧霧化ニップル無)
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番810-5504質量(g)255パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)29噴出量(mL/min)【液体】0~50取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6R-0.5
扶桑精機¥46,980税込¥51,6781組8日以内出荷スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7894セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)30パターン開き(mm)75粒径(μm)32噴出量(mL/min)0~64取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き丸吹きEM1-3X
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷スプレーガンです。トラスコ品番138-4573口径(Φ)0.6空気使用量(L/min)60(0.3MPa)粒径(μm)(平均)12(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ75(距離300mm)
ルミナ自動スプレーガン STS-6R-0.5X型
扶桑精機¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷トラスコ品番732-1686質量(g)240パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン STA-6R-0.5X型
扶桑精機¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷トラスコ品番732-1520質量(g)230パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-0.5型
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5483質量(g)290パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6RC-0.5X型(ジョイント・ニップル無
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5484質量(g)290パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6R-0.5X型(ジョイント・ニップル無)
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷トラスコ品番810-5476質量(g)255パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~64取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナガン UA-6R-0.5X型 Φ0.5 (接液部ステンレス)
扶桑精機¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷トラスコ品番732-1864質量(g)230パターン開き(mm)【最大】75粒径(μm)32噴出量(mL/min)【液体】0~58取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5