ルミナ自動スプレーガンセット GST-6L-1.3扶桑精機8日以内出荷
スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7880セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)70パターン開き(mm)60粒径(μm)26噴出量(mL/min)0~185取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3