カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 扶桑精機(737)
- アネスト岩田(98)
- 精和産業(93)
- エアテックス(93)
- エムオースプレーイング(54)
- 大塚刷毛製造(45)
- デビルビス(41)
- 日本ワグナー(37)
- 3M(スリーエム)(25)
- 近畿製作所(19)
- 明治機械製作所(19)
- パオック(9)
- TAMIYA(タミヤ)(9)
- FINIXA(9)
- 恵宏製作所(7)
- SAGOLA(7)
- TRUSCO(6)
- AIRREX(アネスト岩田)(6)
- ノーブランド(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
塗装・養生・内装用品の関連商品としては、塗装用のスプレーガンをきれいにするガンクリーナーやレギュレーターやクイックジョイントなど様々なものがあります。ガンクリーナーは、スプレーガンのカップやノズルの内部についた塗料を除去するのに使う洗浄剤です。さまざまな洗浄ブラシなどがセットになったガンクリーナーセットもあります。バッフル板は塗料ミストを使うときに、ミストが飛散してしまうのを防ぐために使用。ブロックのように組み合わせ、配列して使うことによりミストの粒の補修効果を高めることができます。

スプレーガン クリーナーセット 15pc
(63件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷用途スプレーガン用セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ
レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用
(58件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。用途レギュレーターとして。材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0.04~0.8使用流体空気
ソフトクリーニングブラシ
エアテックス(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(5本)当日出荷エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
エアートランスホーマ
アネスト岩田¥29,980税込¥32,9781個当日出荷空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。質量(kg)2.5備考空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)ドレン方式手動空気流量(L/min)780最高使用温度(流体温度)℃80ろ過度(μm)20![ペインティングクリップ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15444085-260406-02.jpg)
ペインティングクリップ
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(10本組)当日出荷模型製作の塗装用やメモスタンドに最適。材質:鉄。サイズ:全長:180mm、軸:3mm。セット内容:本体×10本組用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質鉄軸径(Φmm)3全長(mm)180
PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー
3M(スリーエム)¥10,980~税込¥12,078~1箱(50セット)当日出荷から9日以内出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
ソルベントホース
八興(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻当日出荷から9日以内出荷導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)色透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ガンクリーナーセット
サンクスギビング(9件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式 ホースホルダー
アネスト岩田(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷強力なマグネット仕様ですので安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。用途エアホースホルダ仕様エアホース用耐荷重(kg)20
手元圧力調整器
恵宏製作所(11件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷最大1MPaまでの手元入力圧力を調整でき、スプレーガンの安定した作業をサポートします。 質量100gと軽量なので、違和感なく作業できます。 取付けネジはG1/4を採用。質量(g)100取付ネジ径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
手元エアレギュレータ MARD
明治機械製作所(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷手元デジタル式エアレギュレータ。ガン手元にレギュレータを装備する事により、コンプレッサのON-OFFロード間の圧力変動(0.2MPa程度)の影響を受けず、 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 トランスホーマ等を使用している場合でも、一つのトランスホーマより、複数のエア機器を使用している場合は他の機器のON-OFFにより、圧力と空気使用量が変動し、塗装条件が安定しないが、レギュレータを使用する事により 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 現行品(MAR)と比較して約30%減の113gという軽量モデル。スプレーガンの手元に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ。デジタル式のため、圧力調整が容易でかつ見やすい。 ダイヤフラム機構により、元圧の変動に対し、一定圧力を保とうとするため、空気量の変化もなく 一定圧力での吹付けが可能となり、塗装条件が安定します。 ボタン電池式。0.02MPa以上の圧力を検知すると電源ON、0.02MPa以下で電源OFFの安心設計です。 通電状態が継続すると約2週間程度で電源が切れます。(24H×14日=336H 8H/日=42日)用途スプレーガン手元での圧力と空気使用量調整接続口径G1/4質量(g)113使用圧力(MPa)0.02~1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×56×61使用流体空気
ストロングクリーナー
エアテックス(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(60mL)ほか当日出荷アクリル絵具に対して高い洗浄力でクリーニングができる、エアブラシを掃除する為の洗浄液です。 色替え時やエアブラシ内に固まった絵具の洗浄ができます。溶剤などにも効果はありますが、長時間の浸け置きが必要となります。
ブルドックガンクリーニングセット
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷ブラシ・ピンほか便利な小物13点セット。セット内容テーパー付ネジリブラシ(190mm)、ストレートネジリブラシ(190mm)、ノズル洗浄用ブラシ4種(Φ1.5~1.8mm用/Φ1.3mm用/Φ1.0mm用/Φ0.8mm用)、ステンニードル用ピン3種(Φ0.5mm用/Φ0.3mm用/Φ0.2mm用)、ナイロン斜めブラシ、竹楊子ブラシ(180mm)、トリガーロックタイ(200mm)、ふき取り用クロス
チェンジネジ(S-L)
エアテックス(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。用途S(1/8)ネジからL(1/4)ネジ変換
...
















![ペインティングクリップ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15444085-260406-02.jpg)