特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • ソルベントホース 八興

    ソルベントホース

    八興(2件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
    用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースセット金具付 6m 近畿製作所

    ホースセット金具付 6m

    近畿製作所
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-0570
  • 専用継手(真鍮) 八興

    専用継手(真鍮)

    八興
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様シート形状/おすシート球面材質真鍮ニッケルメッキタイプメネジ(固定)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リキッドホース用ステンレスジョイント アネスト岩田

    リキッドホース用ステンレスジョイント

    アネスト岩田
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    接液部がステンレス製なので、各種の流体に使用できます。
    用途水性液剤材質接液部:ステンレス(SUS303)タイプリキッドホース用ステンレスジョイント
  • 塗料ホース アネスト岩田

    塗料ホース

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途各種塗装機器へのエアー供給 圧送式スプレーガンへの塗料供給最高使用圧力(MPa)0.69
  • ハイソフトホース 精和産業

    ハイソフトホース

    精和産業
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    柔らかく曲げクセがつきづらい。
    材質特殊ステンレスブレード常用圧力(MPa)25ホース口径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • SG-50 空気ホースセット 大塚刷毛製造

    SG-50 空気ホースセット

    大塚刷毛製造
    1,798税込1,978
    1セット
    翌日出荷
  • グリーンエアレスホース 両端金具付 BEAVER(ビーバー)

    グリーンエアレスホース 両端金具付

    BEAVER(ビーバー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスブレードにPVCをコーテイングしており柔軟性もあります。
    用途各社対応のエアレス用の高圧ホースです。耐圧(MPa)20ホース内径(Φmm)6.3金具PF/1/4
  • ABAC カップエアホース エムオースプレーイング

    ABAC カップエアホース

    エムオースプレーイング
    779税込857
    1本
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用のカップエアーホースです。 こちらは、製品購入時についている海外純正部品になります! こちらは、部品表図番(1)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様純正材質合成ゴム
  • マルテー ソフトエアレスホース   1/4 大塚刷毛製造

    マルテー ソフトエアレスホース 1/4

    大塚刷毛製造
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ソフトで扱い易い、エアレスホースの決定版です。
    用途塗装用エアレスホース内径(Φmm)6.35口金G1/4インチ(両端メスネジ金具付)最高使用圧力(MPa)20.6内径(inch)1/4
  • ホースセット金具付 10m 近畿製作所

    ホースセット金具付 10m

    近畿製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番805-0568
  • タッチアップ 精和産業

    タッチアップ

    精和産業
    7,398税込8,138
    1セット
    4日以内出荷
    建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
    仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
  • ABAC カップエアホース エムオースプレーイング

    ABAC カップエアホース

    エムオースプレーイング
    179税込197
    1本
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用のカップエアーホースです。 こちらは、日本製代替部品になります。純正品と変わらずお使いいただけます! こちらは、部品表図番(2)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様国産材質塩ビ半透明
  • イエローホース 日本ワグナー

    イエローホース

    日本ワグナー
    10,980税込12,078
    1本(10m)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ウレタンエアーホース アネスト岩田

    ウレタンエアーホース

    アネスト岩田
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    各種塗装機器へのエア供給 圧送式スプレーガンへの塗料供給に
    最高使用圧力(MPa)1.47
  • 空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M 扶桑精機

    空気機器 #94チューブ継手 L型ミニタイプ PL6-01M

    扶桑精機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    継手です。
    トラスコ品番810-6098材質真鍮質量(g)7
  • ペンキ屋さんセット用ツインホース 2M 大塚刷毛製造

    ペンキ屋さんセット用ツインホース 2M

    大塚刷毛製造
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ホース長さ(m)2
  • ラバーホース【9】20m 精和産業

    ラバーホース【9】20m

    精和産業
    39,980税込43,978
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
  • タフエアレス380/デラックス 50Hz 精和産業

    タフエアレス380/デラックス 50Hz

    精和産業
    62,980税込69,278
    1セット
    5日以内出荷
    確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
    用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー質量(kg)1.7出力【駆動源】AC100V・90W最大吐出量(mL/min)380最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
  • ターンクリーンチップ1840ACG用 精和産業

    ターンクリーンチップ1840ACG用

    精和産業
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
  • プラスノズルS1840 精和産業

    プラスノズルS1840

    精和産業
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • エアーカーテンヘッド ACH-1T 精和産業

    エアーカーテンヘッド ACH-1T

    精和産業
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン
    寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
  • エアレスツインホース【1/4】10m 精和産業

    エアレスツインホース【1/4】10m

    精和産業
    24,980税込27,478
    1巻
    4日以内出荷
    適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)10
  • イエローホース 日本ワグナー

    イエローホース

    日本ワグナー
    7,998税込8,798
    1巻
    7日以内出荷
    軽くて柔らかいので伸ばしやすく巻き取りやすい、かつ高い耐久性
  • ABAC エアホースセット エムオースプレーイング

    ABAC エアホースセット

    エムオースプレーイング
    7,198税込7,918
    1本
    10日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001を肩掛け、もしくは背負った場合に扱いやすいエアホース! 体に機械を密着させて作業する際に、ホースの取り回しがし易い1m仕様です! お手持ちのエアホースを、少しだけ延長したい時にも最適です!
    用途ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット材質(ホース)PPホース長さ(m)1材質(ブラケット)PP
  • 抗菌ブレードホース TRUSCO

    抗菌ブレードホース

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。 柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。 内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)クリアタイプタイヤ巻長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~70
  • AG-3・AG-3-2エアーホースセット 大塚刷毛製造

    AG-3・AG-3-2エアーホースセット

    大塚刷毛製造
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
  • 空気機器 チューブ継手 PCF6-01 扶桑精機

    空気機器 チューブ継手 PCF6-01

    扶桑精機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-6096材質真鍮接続口径Rc1/8質量(g)18
  • サンペイントホースPB-EASY7 十川産業

    サンペイントホースPB-EASY7

    十川産業
    109,800税込120,780
    1本
    5日以内出荷
    トラスコ品番448-5424質量(kg)5.5長さ(m)100内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塗装ウレタンエアーホース ノーブランド

    塗装ウレタンエアーホース

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1巻
    16日以内出荷
    用途塗装時の空気圧送用。 1.5Mpaまでのエアツールにも使用可能。
  • ホースセット アネスト岩田

    ホースセット

    アネスト岩田
    20,980税込23,078
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
  • ラバーホース【16】10m 精和産業

    ラバーホース【16】10m

    精和産業
    43,980税込48,378
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)10径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【12】20m 精和産業

    ラバーホース【12】20m

    精和産業
    61,980税込68,178
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【12】30m 精和産業

    ラバーホース【12】30m

    精和産業
    89,980税込98,978
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【9】5m 精和産業

    ラバーホース【9】5m

    精和産業
    13,980税込15,378
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)5径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【16】50m 精和産業

    ラバーホース【16】50m

    精和産業
    179,800税込197,780
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【16】20m 精和産業

    ラバーホース【16】20m

    精和産業
    77,980税込85,778
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
  • ラバーホース【9】2m 精和産業

    ラバーホース【9】2m

    精和産業
    7,898税込8,688
    1巻
    4日以内出荷
    仕様TA用手元ホース長さ(m)2
  • ラバーホース【9】40m 精和産業

    ラバーホース【9】40m

    精和産業
    77,980税込85,778
    1巻
    4日以内出荷
    仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
  • 連結ホースセット【1’1/2】 精和産業

    連結ホースセット【1’1/2】

    精和産業
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    サイズ【1"1/2】L=600
スプレーガン用エアーホース