絞り込み
タンク容量(L)
- 10(9)
- 18(1)
- 20(5)
- 25(3)
- 40(3)
- 60(3)
- 80(3)
ブランド
- アネスト岩田
- 扶桑精機(59)
- 明治機械製作所(10)
- 大塚刷毛製造(2)
- デビルビス(2)
- 恵宏製作所(1)
「タンク容量(L)」から絞り込む
10(9)
18(1)
20(5)
25(3)
40(3)
60(3)
80(3)

ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様 10L
アネスト岩田¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。用途水性液剤用。トラスコ品番451-6931材質ステンレス(SUS304)質量(kg)11.5奥行(mm)360容量(L)10全幅(mm)360全高(mm)435最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B撹拌方式なし
ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 10L
アネスト岩田¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。用途水性液剤用。トラスコ品番451-6940材質ステンレス(SUS304)質量(kg)14奥行(mm)360容量(L)10全幅(mm)360全高(mm)585最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア・液体)G1/4B・G3/8B撹拌方式手動
加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式) 20リットル
アネスト岩田¥329,800税込¥362,7801台3日以内出荷接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動かくはんができます。用途水性液剤用。仕様かくはん方法:自動トラスコ品番161-3279寸法(mm)316~320(内径、全高)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)22奥行(mm)420容量(L)25全幅(mm)420全高(mm)670最高使用圧力(MPa)0.4取付口G3/8B(液剤ホース)取込口G1/4B(エア)
ステンレス加圧タンク 手動攪拌器付仕様 25L
アネスト岩田¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。用途水性液剤用。仕様かくはん方法:手動トラスコ品番161-3277寸法(mm)316~320(内径、全高)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)21奥行(mm)420容量(L)25全幅(mm)420全高(mm)755最高使用圧力(MPa)0.4取付口G3/8B(液剤ホース)取込口G1/4B(エア)
ステンレス加圧タンク 攪拌器不含仕様
アネスト岩田¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷接液部はステンレス製です。 フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。用途水性液剤用トラスコ品番161-3276材質ステンレス(SUS304)質量(kg)18.5奥行(mm)420容量(L)25内径(Φmm)316~320全幅(mm)420全高(mm)670最高使用圧力(MPa)0.4ホース取付口G3/8B撹拌方式なしエアー取込口G1/4B
食液用ステンレス製加圧タンク
アネスト岩田¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷食液の供給用として、高洗浄性を誇るオールステンレス仕様の加圧タンクをご使用ください。 食液専用スプレーガン同様、食品衛生法に準拠しております。 容器内外面を酸洗い後、電界研磨を施し洗浄性を向上させました。