絞り込み
消費電力(W)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(2)
電圧(V)
  • 100(6)
  • 200(5)
  • 242(5)
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • 岩崎電気(160)
  • 三菱電機(121)
  • 東芝ライテック(85)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • 日立(31)
  • 日動工業(12)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • コイズミ照明(6)
  • SPARKFUN(5)
  • HKクリエーション(5)
  • マキテック(4)
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • 共和化学工業所(3)
  • エコリカ(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • 共立電子産業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
100~200未満(5)
200~300未満(2)
  • 電動昇降機 ODELIC(オーデリック)

    電動昇降機

    ODELIC(オーデリック)
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
    リモコン操作もしくは壁スイッチ操作で照明器具を点灯消灯・昇降できます。吹き抜けや高天井取付時のランプ交換や清掃に大変便利です
    オフホワイト色材質(本体)化粧板埋め込み深さ(mm)232再生紙使用マーク適合
  • 電源内蔵型 高天井用照明 ODELIC(オーデリック)

    電源内蔵型 高天井用照明

    ODELIC(オーデリック)
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明
    長さ(mm)264幅(mm)255高さ(mm)286種類高天井用照明 電源内蔵型電圧(V)100/200/242角度(°)傾斜天井対応:35本体アルミ平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命60000時間ワイヤー落下防止ワイヤー付入数1台光色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 高天井用照明 ODELIC(オーデリック)

    高天井用照明

    ODELIC(オーデリック)
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤー:あり種別器具:LED一体型長さ(mm)440質量(kg)9.2白色取付傾斜天井:可能(40°迄)材質(本体)アルミ合金鋳物(白色)使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)100消費電力(W)205構造防雨型ランプLED色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)213、(200V)208、(242V)209キャブタイヤケーブル(m)1.4明るさ水銀灯700W相当演色指数(Ra)70定格光束(Lm)25000取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用耐雷サージ15KVエコロジー商品省エネ
  • 防雨型高天井用照明 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)

    防雨型高天井用照明 電源内蔵型

    ODELIC(オーデリック)
    75,980税込83,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
    仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用幅(mm)340カバーポリカーボネート(透明オフホワイト電圧(V)100/200/242本体アルミダイカスト、ステンレス取付場所壁・天井・傾斜面兼用ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)50000演色指数(Ra)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90耐雷サージ15kV再生紙使用マーク適合
  • 高天井用照明 電源別置型 ODELIC(オーデリック)

    高天井用照明 電源別置型

    ODELIC(オーデリック)
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
    電源別置型。埃のたまりにくいタフなデザイン。天井への負荷が少ない軽量・電源別置型です
    仕様電源装置別売(XA453 008)、調光器不可幅(mm)Φ270カバー樹脂(透明)質量(kg)1.9マットシルバー高さ(mm)445使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)本体アルミ定格消費電力(W)132ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2LED寿命(時間)40000明るさ水銀灯400Wクラス演色指数(Ra)70定格光束(Lm)16000調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • 高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプ ODELIC(オーデリック)

    高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    75,980税込83,578
    1台
    92日以内出荷
    電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
    仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可幅(mm)Φ217質量(kg)4.7ホワイト取付ペンダントタイプ高さ(mm)365電圧(V)100/200/242全高(mm)1447本体アルミランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • 高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ ODELIC(オーデリック)

    高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    75,980税込83,578
    1台
    5日以内出荷
    電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
    仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可長さ(mm)300幅(mm)217質量(kg)5.2ホワイト取付直付タイプ高さ(mm)335電圧(V)100/200/242本体アルミ・鋼ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • 防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    電池装置内蔵型。落下防止ワイヤー付
    仕様調光器:不可長さ(mm)440幅(mm)465質量(kg)9.2高さ(mm)280使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)100/200/242構造防雨型本体アルミ合金鋳物定格消費電力(W)195取付場所壁・天井・床兼用ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.8皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V)キャブタイヤケーブル(m)1.4LED寿命(時間)40000明るさ水銀灯700Wクラス演色指数(Ra)80定格光束(Lm)26300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)40耐雷サージ15kV再生紙使用マーク適合

高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明本体