絞り込み
ひょう量
最小表示
校正証明書
表示形式
アナログ・デジタル
適合地域
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・富山県・山形県・岩手県・新潟県・沖縄県・福島県・秋田県・茨城県・適合地域をもっと見る
ブランド
モノタロウ・関西衡機・クボタ計装・A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・JFEアドバンテック・マーテック・イーグルクランプ・三光精衡所・守隨本店・カスタム・シンワ測定・ドリテック・三商・ナリカ・HMD WORKS・TRUSCO・KANON(中村製作所)・マイゾックス・寺岡精工(TERAOKA)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル吊りはかり モノタロウ

    デジタル吊りはかり

    モノタロウ(40件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びに便利です。
    用途荷物の計量に。材質樹脂タイプ取引証明以外用ひょう量(kg)0.15~200電源単4乾電池×2本(別売)精度±0.05kg目量(kg)0.05外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×33×144表示形式デジタルバックライトひょう量単位kg
  • 手ばかり 平面目盛板 シンワ測定

    手ばかり 平面目盛板

    シンワ測定(18件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
    用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に種類ばね式指示はかリ規格取引証明以外用表示形式アナログ材質(ハンドル)材質(フック)公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
  • デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 シンワ測定

    デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,188税込3,507
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
    用途様々な計量に。付属品補助ベルト材質補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)150種類吊はかりひょう量(kg)30本体寸法(mm)192×66×26精度(0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg)目量(kg)0.01表示形式デジタル使用範囲(kg)0.1~30使用環境温度(℃)0~40材質(フック)バネ鋼使用環境湿度(%)85以下
  • デジタル吊りはかり コンパクト モノタロウ

    デジタル吊りはかり コンパクト

    モノタロウ(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。
    用途荷物の計量に。ブラッシュドゴールド質量(g)75ひょう量(kg)50電源コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り)最小表示(kg)0.05機能風袋引き、データホールド本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×30×50
  • ばね式手秤(検定なし) 三光精衡所

    ばね式手秤(検定なし)

    三光精衡所(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    故障が少なく正確です。
    材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄表示形式アナログひょう量単位kg
  • ばね式手秤(検定つき) 三光精衡所

    ばね式手秤(検定つき)

    三光精衡所(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
    種類ばね式手秤規格検定付表示形式アナログひょう量単位kg
  • クレーンスケール Hookweigh 300kg ワールドボス

    クレーンスケール Hookweigh 300kg

    ワールドボス
    9,880税込10,868
    1個
    当日出荷
    コンパクトタイプでスタイリッシュなクレーンスケールです。オートOFF機能付きの省エネ設計。吊り下げ用フック付
    用途農作物の計量、比較的小さな木材の測量、狩猟など様々なシーンで使用できます。付属品吊り下げ用フック(2種)、取扱説明書材質アルミ、ステンレス質量(g)720種類吊りはかりひょう量(kg)300電源単三アルカリ電池×3本(別売)精度±400g目量(g)50表示形式デジタル本体サイズ(mm)290×81×47使用環境温度(℃)10~40測定範囲(kg)0.25~300切タイマー設定なし、5分、10分、15分ひょう量単位kg(キログラム)
  • デジタル吊りばかり TRUSCO

    デジタル吊りばかり

    TRUSCO(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
    幅(mm)95高さ(mm)147質量(g)166奥行(mm)30電源単4乾電池×2本(別売)最小表示(kg)0.05目量(g)50センサーロードセル方式保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ1 1863ひょう量単位kg
  • デジタル吊りはかり ZATTA

    デジタル吊りはかり

    ZATTA
    789税込868
    1個
    当日出荷
    軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。
    用途荷物の計量に仕様精度(kg):±0.05●計量単位:4種寸法(mm)120×20×80タイプ取引証明以外用種類吊りはかり表示形式デジタル最大計量(kg)50電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
  • 防滴吊りはかり カスタム

    防滴吊りはかり

    カスタム(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    秤量25kgのデジタル吊りはかり。IPX4準拠の防滴仕様。80cmのメジャーを本体に内蔵。 データホールド付。風袋機能付。オートパワーオフ機能付(1分)。液晶バックライト付。 前回測定値の再表示機能付。周囲温度測定機能付。
    付属品取扱説明書種類吊りはかりひょう量(kg)25電源単四形乾電池×2本体質量(g)約166(電池含まず)精度±(1.5%rdg+2dgt)最小表示(kg)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×147(吊下げフック金具除く)表示分解能1℃分解能0.01kg温度表示0~60℃(参考値)機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き表示形式デジタル使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)オートパワーオフ1分(解除可)温度分解能(℃)1防水保護等級IPX4準拠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×147×30ひょう量単位kg
  • デジタル吊りはかり フックタイプ HMD WORKS

    デジタル吊りはかり フックタイプ

    HMD WORKS
    789税込868
    1個
    当日出荷
    軽量で持ち運びやすいデジタル吊りはかりです。荷物をしっかり吊り下げて計量できます。アウトドアや旅行、荷物の計測など幅広いシーンで活躍します。
    用途荷物の計量に仕様フック寸法(mm)120×20×80質量(g)90タイプ取引証明以外用精度±0.05kg単位4種最大計量(kg)50電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
  • バックライト付ラゲッジスケール ドリテック

    バックライト付ラゲッジスケール

    ドリテック
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様換算の目安値:重量1kg=lb/oz材質ABS樹脂、ステンレスシルバー電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)最小表示(kg)0.05kg機能表示固定:あり、風袋引き:あり保証期間1年間最大計量(kg)50電池残量表示あり(「Lo」表示)バックライトあり計量範囲0.10kg~50.00kg
  • クレーンスケール(吊りはかり/検定品) クボタ計装

    クレーンスケール(吊りはかり/検定品)

    クボタ計装(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    17日以内出荷から20日以内出荷
    機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
    付属品マンガン乾電池:単1型6本種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本検定保護等級ケース:IPX3相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
  • アナログ吊りばかり 平面型 長島衡機工業

    アナログ吊りばかり 平面型

    長島衡機工業
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    一般的な吊りはかり、吊り秤の定番。簡便性、耐久性に優れ手軽に利用できます。バッテリーなし。バッテリー切れの心配や面倒な設定もいりません。長時間使用しなくてもOK!いつでもすぐに利用できます。高品質で低価格な日本製の吊りはかり・スチール製で丈夫で長持ち。故障の少ないアナログ表示ですっきりとした見易い目盛り盤。メーカーのはかりは日本で一台、一台秤量(最大計量値)まで検量しての出荷です。
    種類吊りばかり表示形式アナログ
  • 吊りはかり ダイヤル式 モノタロウ

    吊りはかり ダイヤル式

    モノタロウ(27件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
    全長(mm)270(430上下フック装着時)目盛板径(Φmm)170ひょう量単位kg
  • 防滴吊はかり カスタム

    防滴吊はかり

    カスタム(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    本体内部に温度センサーを内蔵し、周囲温度を表示可能(表示値は参考値になります) 本体背面にフックを簡易的に固定するマグネットを内蔵(収納時、保管時に使用) メジャー付属(約80cm)
    付属品取扱説明書種類吊りはかりひょう量(kg)50電源単4形乾電池×2個本体質量(g)約166(電池含まず)精度±(2%rdg+2dgt)最小表示(kg)0.05分解能0.01kg温度表示0~60℃(参考値)機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き表示形式デジタル使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)オートパワーオフ1分(解除可)温度分解能(℃)1防水保護等級IPX4準拠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×147×30ひょう量単位kg
  • クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) クボタ計装

    クレーンスケール(吊りはかり/無検定品)

    クボタ計装
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
    付属品マンガン乾電池:単1型6本種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本検定保護等級ケース:IPX3相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
  • ラゲッジスケール ドリテック

    ラゲッジスケール

    ドリテック
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    旅行荷物や宅配荷物などの重量がはかれる。1~50kgまで50g単位ではかれる。安定すると「H」が表示され、数値が固定される。風袋引き機能付で追加計量もかんたん。オートパワーオフ機能付。電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示
    質量(g)110(電池を含む)電源単4形乾電池×2個最小表示(kg)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×32×55オートパワーオフ2分計量範囲1.00~50.00kg
  • デジタル吊りはかり トライメイト

    デジタル吊りはかり

    トライメイト(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。
    用途荷物の計量に寸法(mm)120×20×80タイプ取引証明以外用種類吊りはかりひょう量(kg)50精度±0.05表示形式デジタル電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
  • 計量用 ばね式手秤 三光精衡所

    計量用 ばね式手秤

    三光精衡所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄規格検定なし
  • 懸垂指示ばね式筒形手秤 三商

    懸垂指示ばね式筒形手秤

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ばね式手ばかり マイゾックス

    ばね式手ばかり

    マイゾックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手軽に使え、経済的
    用途袋状物の計測など種類吊はかり表示形式アナログひょう量単位kg
  • ミニクレーンスケール イーグルクランプ

    ミニクレーンスケール

    イーグルクランプ
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    簡単に計量。電源を入れて、フックで吊り上げるだけでご使用いただけます。軽量・コンパクトで、艶やかな強化樹脂製の製品本体です。(メーカー比)。視認性が高く、明るく、大きなLED表示です。軽量物専用はかりとしての最小軽量表示の最適化。小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定。13件分の軽量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持されます。繰り返し使える、充電式バッテリー稼働。オートパワーOFF機能搭載しております。
    用途あらゆる物の計量・製造、配合、調合などの管理工程における計量・揚量、積載などのオーバー荷重の対策、防止、製品質量管理、出荷質量管理の計量など種類吊りはかり本体質量(kg)2.5表示形式デジタル
  • ホームスケール UH3305-WRG A&D(エー・アンド・デイ)

    ホームスケール UH3305-WRG

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    0.1g単位で300gまで、0.5g単位で1500gまで、1g単位で2000gまで。風袋機能付き。シリコンカバー2枚付
    用途イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに付属品取扱説明書、単4形乾電池×2個(モニタ用)、シリコンカバー2枚(レッド、グリーン)質量(kg)0.183電源単4形乾電池2本ひょう量2000g最小表示/目量(mm)0.1g(2~300g以下)、0.5g(300g超え1500g以下)、1g(1500g超え)計量皿寸法W(mm)110計量皿寸法D(mm)110使用範囲2~2000g外形寸法D(mm)180外形寸法W(mm)110外形寸法H(mm)27動作温湿度範囲0℃~40℃(結露しないこと)直線性±0.2g(2~300g以下)、±1.0g(300g超え500g以下)、±1.5g(500g超え1500g以下)、±3g(1500g超え)
  • HS-CDシリーズ用リモコン クボタ計装

    HS-CDシリーズ用リモコン

    クボタ計装
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    用途HS-CD、HS-CD-Wシリーズのみ用可能。
  • ラゲッジスケール グリップタイプ MCO

    ラゲッジスケール グリップタイプ

    MCO
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    旅行の荷物を簡単計量!。片手でも握りやすいグリップタイプ。最大50kgまで計量可能。計量した重量を確認しやすいバックライト搭載。入手しやすい単4アルカリ乾電池で動作。
    用途航空会社の重量制限が気になる時に、重さを事前に計っておくことが出来ます。付属品取扱説明書兼保証書質量(g)105電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)機能【自動電源OFF機能】無操作から約100秒単位kg/g本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×87計量値表示0.05~50kg
  • ばね式手秤(検定なし) エスコ

    ばね式手秤(検定なし)

    エスコ
    7,500税込8,250
    1台
    当日出荷
    エスコ品番EA715BA-30材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄全長(mm)377種類ばね式天秤ひょう量(kg)30目量(g)500表示形式アナログひょう量単位kg
  • 防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
    用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65最大風袋量ひょう量まで
  • テンションゲージ エスコ

    テンションゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
    用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
  • バネ式ハカリ (検定付き) エスコ

    バネ式ハカリ (検定付き)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプのばね式はかり。検定品(取引・証明用に使用できます)。ばね秤のニュートンの場合は、「1N=100g」となります。故障の少ない正確さを保つ手秤です。国内にて調整、製造を行なっています。
    材質シリンダー部:アルミ製、取っ手フック:鉄、目盛盤:ポリエステル全長(mm)300材質(バネ)ピアノ線
  • デジタル吊りはかり ベルトタイプ HMD WORKS

    デジタル吊りはかり ベルトタイプ

    HMD WORKS
    889税込978
    1個
    当日出荷
    軽量で持ち運びやすいデジタル吊りはかりです。荷物をしっかり吊り下げて計量できます。アウトドアや旅行、荷物の計測など幅広いシーンで活躍します。
    用途荷物の計量に仕様バックルベルト寸法(mm)120×20×80質量(g)100タイプ取引証明以外用精度±0.05kg単位4種最大計量(kg)50電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
    仕様表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁種類吊りはかり使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル操作ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)ひょう量単位kg
  • 棒はかり25kg用おもり 関西衡機

    棒はかり25kg用おもり

    関西衡機
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    棒はかり(25kg用)専用のおもりです。
    用途船上での計量・仕分け作業など
  • 棒はかり7kg木桿 おもり付 関西衡機

    棒はかり7kg木桿 おもり付

    関西衡機
    32,980税込36,278
    1セット
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
  • 棒はかり25kg木桿検定品 関西衡機

    棒はかり25kg木桿検定品

    関西衡機
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3全長(mm)790ひょう量(kg)最大:25外寸(mm)フック:50目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200検定検定付
  • 棒はかり25kg木桿検定品 おもり付 関西衡機

    棒はかり25kg木桿検定品 おもり付

    関西衡機
    45,980税込50,578
    1セット
    翌々日出荷
    取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3全長(mm)790ひょう量(kg)最大:25外寸(mm)フック:50目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200検定検定付
  • デジタル吊はかり/ハンディコスモ2(検定付) 守隨本店

    デジタル吊はかり/ハンディコスモ2(検定付)

    守隨本店
    319,800税込351,780
    1台ほか
    10日以内出荷
    Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。コンパクトでリーズナブル!高精度!。取引証明も対応(1~5t)
    種類吊りはかり電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本表示方式5桁LED(字高25mm)標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15防塵防水性能IP65充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)ひょう量単位t
  • 外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    FJ-BTシリーズ用外部表示器。手元で計量値を確認したり、はかりの各種操作が可能。FJ-BTシリーズに標準付属。FJ-BTシリーズとのみペアリングが可能(検定付きFJ-BT-Kシリーズとはペアリングできません。)。外部表示器1台に対してはかり1台を接続することが可能
    対象機種FJ-BT(FJ-BT-Kは不可)電源単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約26mm使用時間(時間)【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】:約100【使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】:約70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)
  • 外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    FJ-BTシリーズ用リチウムイオン電池。FJ-BTシリーズに標準付属
    対象機種FJ-BT
  • ばねはかり(ニュートン目盛) ナリカ

    ばねはかり(ニュートン目盛)

    ナリカ
    3,900税込4,290
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。 基準を決める便利な指標 持ちやすく転がらないデザイン 片手で0点調整 押し引きの測定可能(押し棒付き)
    種別SO-NG材質ポリカーボネイト寸法(mm)35×260×20目盛(mm)120、押し棒付き表示ニュートン・グラム両方を表示最小目盛0.02N/2g最大目盛2N/200g
吊はかり