絞り込み
ひょう量
最小表示
校正証明書
表示形式
アナログ・デジタル
適合地域
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・富山県・山形県・岩手県・新潟県・沖縄県・福島県・秋田県・茨城県・適合地域をもっと見る
ブランド
モノタロウ・関西衡機・クボタ計装・A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・JFEアドバンテック・マーテック・イーグルクランプ・三光精衡所・守隨本店・カスタム・シンワ測定・ドリテック・三商・ナリカ・HMD WORKS・TRUSCO・KANON(中村製作所)・マイゾックス・寺岡精工(TERAOKA)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 吊はかり

186件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子式吊り秤 ハンディコスモII 守隨本店

    電子式吊り秤 ハンディコスモII

    守隨本店
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。 国家検定新対応(型式承認第D1712号)。 1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。 継ぎ足し充電可能です。
    表示5桁LED材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール文字高(mm)25防塵防水性能IP65
  • 押引ばねばかり(テンションゲージ) KANON(中村製作所)

    押引ばねばかり(テンションゲージ)

    KANON(中村製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    押力・引力・板ばね等を測定できるテンションゲージです。
    タイプ置針型精度±1目盛最小目盛200cNひょう量単位cN
  • 防水・防塵直示式ホイストスケール1200kg(無検定) クボタ計装

    防水・防塵直示式ホイストスケール1200kg(無検定)

    クボタ計装
    289,800税込318,780
    1台
    17日以内出荷から20日以内出荷
    過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
    付属品ニッケル水素電池仕様無検定高さ(mm)432ひょう量(kg)(目安)1200/0.5電源ニッケル水素電池パック保護等級IP-65相当機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、自動ホールドひょう量単位kg
  • クレーンスケール用らくらく台車 クボタ計装

    クレーンスケール用らくらく台車

    クボタ計装
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計で、作業場所の2Sに貢献。 キャスター付きで、重たいクレーンスケールの移動・移設がラクラク。 HS-CDシリーズ、KL-N-HSシリーズ、KL-HS-Qシリーズに対応。 (クッションゴムの取付位置の変更で切替可能)
    仕様ストッパー付質量(kg)15車輪径(Φmm)75ひょう量(kg)HS-CDシリーズ:500~5000、KL-N-HSシリーズ:500~2000材質(キャスター)(フロント用・リア用)ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×423×792ひょう量単位kg
  • 防水・防塵直示式ホイストスケール(無検定) クボタ計装

    防水・防塵直示式ホイストスケール(無検定)

    クボタ計装
    339,800税込373,780
    1台
    20日以内出荷から22日以内出荷
    過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
    種類ホイストスケール電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 20Kg ばね式はかり エスコ

    20Kg ばね式はかり

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA715BA-20種類ばね式はかりひょう量(kg)20目量(g)200表示形式アナログひょう量単位kg
  • かんたんデジタルはかり Scale Style

    かんたんデジタルはかり

    Scale Style
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    容器の重さを差し引ける風袋引き機能付きです。暗い場所でも見やすいバックライト機能付きです。電源の切り忘れを防ぐオートOFF機能付きです。
    用途DIYや家庭、旅行時などの各種計量に。
  • 検定付き 外部表示器付き防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き 外部表示器付き防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ◆取引証明用(検定済品)精度等級4級。使用場所の制限はありません。全国どこでもご使用いただけます。◆本体が防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。◆手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)。スマートフォン、PCなどとは接続できません。◆本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用し、暗いところでも見やすい。◆計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。◆表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。◆計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。◆遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。◆パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
    用途取引証明用。港湾(入荷物計量)、水産業(水揚げ量)、農業(出荷量)、産業廃棄物(ゴミの計量)など、「取引」に使用可能。防塵防水性能本体のみIP65(外部表示器は非防塵・非防水)表示単位kg / t / N(Nは検定対象外)対象地域使用場所の制限はありません。使用可能時間(分間)外部表示器(25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用):約70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大:約40(使用環境により異なる)
  • 吊り下げはかり GB[制御機器]

    吊り下げはかり

    GB[制御機器]
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    お手頃価格ながら最大測定値40kg、計測単位20gの高性能で、生活にレジャーに仕事など他にも様々なケースでお役に立てれるはかりです。
    用途魚釣りで大物釣れたので、記念にその場で重さを記録したい時 宅配便で荷物を出す前に配達料金を調べるのに重さを知りたい時 棚や机に物を載せる際、安全のため耐荷重量以内かを調べたい時 皿はかりで計れない際の補助として計測単位20g測定値最大/40kg
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    189,800税込208,780
    1セット
    5日以内出荷
    本体には、標準でバッテリーが内蔵されています。さらに、予備バッテリーを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、予備バッテリーを充電できるため、便利にご利用いただけます。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
    仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    67,980税込74,778
    1セット
    14日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。一体型軽量コンパクトタイプ。ワンタッチ風袋引き機能付き。ホールド機能付き
    付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)電源単2 4本液晶表示文字高22ミリ
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    419,800税込461,780
    1セット
    14日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。デジタル式吊りはかりKVCSシリーズです。
    付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    549,800税込604,780
    1セット
    14日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。デジタル式吊りはかりKVCSBシリーズです。
    付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    179,800税込197,780
    1セット
    14日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
    付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)、充電用アダプター、バッテリー(本体内蔵)、赤外線リモコン仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁種類吊りはかり使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)ひょう量単位kg
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    57,980税込63,778
    1台
    5日以内出荷
    一体型軽量コンパクトタイプ。ワンタッチ風袋引き機能付き。ホールド機能付き
    電源単2 4本液晶表示文字高22ミリ
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    399,800税込439,780
    1台
    90日以内出荷
    デジタル式吊りはかりKVCSシリーズです。
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    539,800税込593,780
    1台
    90日以内出荷
    デジタル式吊りはかりKVCSBシリーズです。
  • KVCS用予備バッテリ 関西衡機

    KVCS用予備バッテリ

    関西衡機
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    KVCS用予備バッテリです。
  • KVCS用ACアダプタ 関西衡機

    KVCS用ACアダプタ

    関西衡機
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    KVCS用ACアダプタです。
  • KVCSB用予備バッテリ 関西衡機

    KVCSB用予備バッテリ

    関西衡機
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    KVCSB用予備バッテリです。
  • KVCSB用ACアダプタ 関西衡機

    KVCSB用ACアダプタ

    関西衡機
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    KVCSB用ACアダプタです。
  • KCCSⅡ用予備バッテリ 関西衡機

    KCCSⅡ用予備バッテリ

    関西衡機
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    KCCSII用予備バッテリーです。
  • KCCSⅡ用ACアダプタ 関西衡機

    KCCSⅡ用ACアダプタ

    関西衡機
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    KCCSII用ACアダプターです。
  • 棒はかり7kg用おもり 関西衡機

    棒はかり7kg用おもり

    関西衡機
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    棒はかり(7kg用)専用のおもりです。
    用途船上での計量・仕分け作業など
  • 棒はかり50kg用おもり 関西衡機

    棒はかり50kg用おもり

    関西衡機
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    棒はかり(50kg用)専用のおもりです。
    用途船上での計量・仕分け作業など
  • 棒はかり250kg用おもり 関西衡機

    棒はかり250kg用おもり

    関西衡機
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    棒はかり(250kg用)専用のおもりです。
    用途船上での計量・仕分け作業など
  • 棒はかり15kg用おもり 関西衡機

    棒はかり15kg用おもり

    関西衡機
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    棒はかり(15kg用)専用のおもりです。
    用途船上での計量・仕分け作業など
  • 棒はかり150kg用おもり 関西衡機

    棒はかり150kg用おもり

    関西衡機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    棒はかり(150kg用)専用のおもりです。
    用途船上での計量・仕分け作業など
  • 棒はかり15kg金桿 関西衡機

    棒はかり15kg金桿

    関西衡機
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100
  • 棒はかり7kg金桿 関西衡機

    棒はかり7kg金桿

    関西衡機
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
  • 棒はかり50kg金桿 関西衡機

    棒はかり50kg金桿

    関西衡機
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):20●最小測定量(kg):5全長(mm)940ひょう量(kg)最大:50外寸(mm)フック:61目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
  • 棒はかり250kg金桿 関西衡機

    棒はかり250kg金桿

    関西衡機
    109,800税込120,780
    1本
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):80●最小測定量(kg):20全長(mm)1570ひょう量(kg)最大:250外寸(mm)フック:110目量(g)掛け量時:500目量(kg)最大ひょう量時:1
  • 棒はかり25kg金桿 関西衡機

    棒はかり25kg金桿

    関西衡機
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3全長(mm)790ひょう量(kg)最大:25外寸(mm)フック:50目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
  • 棒はかり150kg金桿 関西衡機

    棒はかり150kg金桿

    関西衡機
    83,980税込92,378
    1本
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):50●最小測定量(kg):10全長(mm)1410ひょう量(kg)最大:150外寸(mm)フック:100目量(g)掛け量時:200目量(kg)最大ひょう量時:1
  • 棒はかり15kg木桿 関西衡機

    棒はかり15kg木桿

    関西衡機
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100
  • 棒はかり50kg木桿 関西衡機

    棒はかり50kg木桿

    関西衡機
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):20●最小測定量(kg):5全長(mm)940ひょう量(kg)最大:50外寸(mm)フック:61目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
  • 棒はかり150kg木桿 関西衡機

    棒はかり150kg木桿

    関西衡機
    83,980税込92,378
    1本
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):50●最小測定量(kg):10全長(mm)1410ひょう量(kg)最大:150外寸(mm)フック:100目量(g)掛け量時:200目量(kg)最大ひょう量時:1
  • 棒はかり25kg木桿 関西衡機

    棒はかり25kg木桿

    関西衡機
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3全長(mm)790ひょう量(kg)最大:25外寸(mm)フック:50目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
  • 棒はかり250kg木桿 関西衡機

    棒はかり250kg木桿

    関西衡機
    109,800税込120,780
    1本
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):80●最小測定量(kg):20全長(mm)1570ひょう量(kg)最大:250外寸(mm)フック:110目量(g)掛け量時:500目量(kg)最大ひょう量時:1
  • 棒はかり7kg木桿 関西衡機

    棒はかり7kg木桿

    関西衡機
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
吊はかり