絞り込み
ひょう量
校正証明書
表示形式
アナログ
ひょう量単位
cN(センチニュートン)・g(グラム)・kg(キログラム)・N(ニュートン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
手ばかり 平面目盛板 シンワ測定手ばかり 平面目盛板シンワ測定(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に種類ばね式指示はかリ表示形式アナログ公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10規格取引証明以外用材質(ハンドル)材質(フック)特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
ばね式手秤(検定つき) 三光精衡所ばね式手秤(検定つき)三光精衡所(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
種類ばね式手秤表示形式アナログ規格検定付ひょう量単位kg
ばね式手秤(検定なし) 三光精衡所ばね式手秤(検定なし)三光精衡所(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から翌々日出荷
故障が少なく正確です。
表示形式アナログ材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄ひょう量単位kg
懸垂指示ばね式筒形手秤 三商懸垂指示ばね式筒形手秤三商
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
ばね式手ばかり マイゾックスばね式手ばかりマイゾックス
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
手軽に使え、経済的
用途袋状物の計測など種類吊はかり表示形式アナログひょう量単位kg
ばね式はかり エスコばね式はかりエスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
テンションゲージ エスコテンションゲージエスコ(1件のレビュー)
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
計量用 ばね式手秤 三光精衡所計量用 ばね式手秤三光精衡所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄規格検定なし
ばね式手秤(検定なし) エスコばね式手秤(検定なし)エスコ
7,500税込8,250
1台
当日出荷
エスコ品番EA715BA-30材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄全長(mm)377種類ばね式天秤ひょう量(kg)30目量(g)500表示形式アナログひょう量単位kg
ばねはかり FAN-2 平型 2N/200g ナリカばねはかり FAN-2 平型 2N/200gナリカ
3,600税込3,960
1個
4日以内出荷
ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。
最大計量(g)2N/200g全長(mm)279最小目盛(g)2最小目盛(N)0.02
バネ式ハカリ (検定付き) エスコバネ式ハカリ (検定付き)エスコ
3,700税込4,070
1本
翌日出荷
スタンダードタイプのばね式はかり。検定品(取引・証明用に使用できます)。ばね秤のニュートンの場合は、「1N=100g」となります。故障の少ない正確さを保つ手秤です。国内にて調整、製造を行なっています。
材質シリンダー部:アルミ製、取っ手フック:鉄、目盛盤:ポリエステル全長(mm)300材質(バネ)ピアノ線
50.0kg(500g) ばね式はかり エスコ50.0kg(500g) ばね式はかりエスコ
15,800税込17,380
1本
翌日出荷
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:96●最大秤量:50kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂アズワン品番65-2168-15
30.0kg(500g) ばね式はかり エスコ30.0kg(500g) ばね式はかりエスコ
6,798税込7,478特価
1本
当日出荷
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカストアズワン品番65-2168-14
Vベルト張力計(音波式) エスコVベルト張力計(音波式)エスコ
121,000税込133,100
1台
翌日出荷
付属品フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1、単3形乾電池×2本、取扱説明書寸法(mm)95×160×32質量(g)200(マイクロホンセンサ・電池含まず)電源単3形乾電池×2本(付属)測定精度周波数:±1[Hz](100[Hz]未満)、±1%(100[Hz]以上)測定周波数範囲(Hz)10.0~999電池寿命(時間)約30設定範囲質量:0.0001~9.9999[kg/m]、ベルト幅:1.0~999.9[mm]、スパン長:1~9999[mm]、リブ数:1~99アズワン品番64-7909-79
ばねはかり(ニュートン目盛) ナリカばねはかり(ニュートン目盛)ナリカ
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。 基準を決める便利な指標 持ちやすく転がらないデザイン 片手で0点調整 押し引きの測定可能(押し棒付き)
種別SO-NG材質ポリカーボネイト寸法(mm)35×260×20目盛(mm)120、押し棒付き表示ニュートン・グラム両方を表示最小目盛0.02N/2g最大目盛2N/200g
懸垂指示実験用平形手秤 三商懸垂指示実験用平形手秤三商
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ひょう量(g)200感量(g)2
押引ばねばかり(テンションゲージ) KANON(中村製作所)押引ばねばかり(テンションゲージ)KANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
押力・引力・板ばね等を測定できるテンションゲージです。
タイプ置針型精度±1目盛最小目盛200cNひょう量単位cN
20Kg ばね式はかり エスコ20Kg ばね式はかりエスコ
7,700税込8,470
1個
当日出荷
種類ばね式はかり表示形式アナログひょう量(kg)20エスコ品番EA715BA-20目量(g)200ひょう量単位kg

吊はかり』には他にこんなカテゴリがあります

手ばかり