絞り込み
ひょう量
  • 310g(4)
  • 510g(4)
  • 3100g(3)
  • 5100g(4)
最小表示
  • 0.1g(3)
  • 1g(3)
ひょう量単位
  • ct(カラット)(1)
  • g(グラム)(4)
  • N(ニュートン)(1)
種類
  • 種類電子天秤(6)
表示形式
表示形式
デジタル(4)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 132×130
  • 120(5)
  • 142×128(8)
  • 158×146(7)
  • 160×160(4)
  • 170×140(11)
  • 182×182(4)
  • 190×144(6)
  • 190×242(5)
  • 217×217(5)
  • 228×198(6)
  • 230×190(16)
  • 232×202(8)
  • 237×207(6)
  • 280×280(5)
  • 300×225(6)
  • 300×380(6)
  • 305×305(4)
  • 350×280(4)
  • 377×311(5)
計量皿形状
  • (4)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • エスコ(3)
A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスケール各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)高精度スケール・コンパクトスケール HTバリューパックシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトスケール本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から15日以内出荷
JCSS校正証明書付き 製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ! コンパレータライト付きデジタルはかり 3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。 出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き 「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能 使用しない時に便利な専用ケース付き。 重ねて収納可能 選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕 オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能) 表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン) 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々
RoHS指令(10物質対応)対応
510g(0.1g) コンパクトスケール エスコ510g(0.1g) コンパクトスケールエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
種類コンパクトスケール表示形式デジタルひょう量(g)510最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)132×130エスコ品番EA715A-12付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付質量(g)550電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-500-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値500g±0.01g
310g(0.1g) コンパクトスケール エスコ310g(0.1g) コンパクトスケールエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
種類コンパクトスケール表示形式デジタルひょう量(g)310最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)132×130エスコ品番EA715A-11付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付質量(g)550電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-300-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値300g±0.01g
5100g(1.0g) コンパクトスケール エスコ5100g(1.0g) コンパクトスケールエスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
種類コンパクトスケール表示形式デジタルひょう量(g)5100最小目盛(g)1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)132×130エスコ品番EA715A-14付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付質量(g)550電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)1g型番HT-5000-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値5000g±0.01g
上皿はかり