絞り込み
ひょう量
  • 620g(6)
  • 1200g(6)
  • 2200g(7)
  • 6200g(6)
  • 8200g(8)
最小表示
  • 0.00g(1)
  • 0.01g(7)
  • 0.1g(8)
  • 1g(8)
ひょう量単位
  • g(グラム)(2)
種類
  • 種類電子天秤(8)
表示形式
表示形式
デジタル(8)
校正証明書
  • 付き(8)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 170×140
  • 120(5)
  • 132×130(6)
  • 142×128(8)
  • 158×146(7)
  • 160×160(4)
  • 182×182(4)
  • 190×144(6)
  • 190×242(5)
  • 217×217(5)
  • 228×198(6)
  • 230×190(16)
  • 232×202(8)
  • 237×207(6)
  • 280×280(5)
  • 300×225(6)
  • 300×380(6)
  • 305×305(4)
  • 350×280(4)
  • 377×311(5)
計量皿形状
  • (1)
  • (8)
丸・角
ブランド
  • オーハウス(11)
オーハウス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セット オーハウス電子てんびん スカウト6台+積み重ね保管用キット6個 セットオーハウス
279,800税込307,780
1セット
36日以内出荷
電子てんびん「スカウトSPX」6台と、専用積み重ね保管用キット6個を組み合わせた大容量セット品です。縦方向に積み重ねて設置・保管が可能なため、複数台でも省スペースで運用できます。研究室・産業用途に最適なスカウトSPXは、スリム設計と大型バックライトLCDディスプレイを採用しています。優れた過負荷保護機能を備え、各種計量単位やアプリケーションモードに対応しています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、高精度かつ効率的な計量作業を実現します。複数ラインでの同時使用や工程別管理、バックアップ用途にも適しており、大規模運用におすすめです。
電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セット オーハウス電子てんびん スカウト2台+積み重ね保管用キット2個 セットオーハウス
98,980税込108,878
1セット
36日以内出荷
電子てんびん「スカウトSPX」2台と、専用積み重ね保管用キット2個を組み合わせたお得なセット品です。2台を縦方向に積み重ねて設置・保管できるため、省スペース化に貢献します。研究室・産業用途に最適なスカウトSPXは、スリム設計と大型バックライトLCDディスプレイを採用しています。優れた過負荷保護機能を備え、各種計量単位やアプリケーションモードに対応しています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、効率的かつ高精度な計量作業を実現します。2台運用により、作業工程の分担やバックアップ機としても活用可能です。
電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット オーハウス電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セットオーハウス
48,980税込53,878
1セット
35日以内出荷から36日以内出荷
スカウトSPXシリーズに専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。縦方向に積み重ねて設置できるため省スペース化が可能です。研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。
電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 英語版校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 英語版校正証明書付 STXシリーズオーハウス
119,800税込131,780
1個
16日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
仕様繰り返し性(標準偏差):0.02g●直線性:±0.03g●安定時間(代表値):1.5秒●計量モード:重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル●通信出力:RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)●表示部:フルカラーVGAタッチパネル●本体寸法:202×224×54mm●本体重量:1kg●電源:ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)●電池寿命:アルカリ乾電池使用時にて約7時間種類電子天秤ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)170×140表示形式デジタルアズワン品番62-1362-42-56計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
ポータブル電子天秤 校正証明書付 SPXシリーズ オーハウスポータブル電子天秤 校正証明書付 SPXシリーズオーハウス
75,980税込83,578
1個
16日以内出荷
超頑丈な薄型設計です 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)最小表示(g)1本体寸法(mm)202×224×54表示部LCDディスプレイ表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)繰返し性1g(標準偏差)測定モード重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)直線性±1g安定時間(秒)1(代表値)アズワン品番62-1362-53-20計量皿形状校正証明書一般校正
ポータブル電子天秤 校正証明書付 SPXシリーズ オーハウスポータブル電子天秤 校正証明書付 SPXシリーズオーハウス
76,980税込84,678
1個
16日以内出荷
超頑丈な薄型設計です 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)最小表示(g)1本体寸法(mm)202×224×54表示部LCDディスプレイ表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)繰返し性1g(標準偏差)測定モード重量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)直線性±1g安定時間(秒)1(代表値)アズワン品番62-1362-53-56計量皿形状校正証明書一般校正
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズオーハウス
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)本体寸法(mm)202×224×54表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)安定時間(秒)1(代表値)校正証明書一般校正
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズオーハウス
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)本体寸法(mm)202×224×54表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)安定時間(秒)1(代表値)校正証明書一般校正
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズオーハウス
80,980税込89,078
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)本体寸法(mm)202×224×54表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)計量皿形状校正証明書一般校正
ポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズ オーハウスポータブル天びん スカウトシリーズ フルカラータッチスクリーン搭載モデル 校正証明書付 STXシリーズオーハウス
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラータッチパネル搭載で操作性抜群 高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております 様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載 重量、個数計量、%計量・チェック、表示値ホールド機能が標準装備です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)本体寸法(mm)202×224×54表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル電池寿命(時間)約7(アルカリ乾電池使用時にて)測定モード重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)計量皿形状校正証明書一般校正
スカウト オーハウススカウトオーハウス
55,980税込61,578
1台ほか
当日出荷から46日以内出荷
高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属
種類ポータブル天びん表示形式デジタル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)質量(kg)1ひょう量単位g
上皿はかり