絞り込み
ひょう量
  • 10kg
  • 2kg(14)
  • 3kg(12)
  • 6kg(14)
  • 12kg(10)
  • 15kg(20)
  • 20kg(20)
  • 30kg(34)
  • 120g(9)
  • 200g(8)
  • 220g(15)
  • 420g(11)
  • 620g(13)
  • 1000g(15)
  • 1200g(9)
  • 2000g(29)
  • 2200g(13)
  • 3000g(23)
  • 5000g(16)
  • 6000g(19)
最小表示
  • 0.001kg(1)
  • 0.005kg(4)
  • 0.01kg(2)
  • 5g(2)
  • 10g(3)
  • その他(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • kg(キログラム)(3)
種類
  • 種類上皿はかり(3)
  • 種類電子天秤(1)
表示形式
表示形式
デジタル(5)
校正証明書
  • 付き(7)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 230×190(4)
  • 232×179(1)
230×190・232×179
適合地域
  • 三重県(1)
  • 京都府(1)
  • 佐賀県(1)
  • 兵庫県(1)
  • 制限なし(2)
  • 北海道(1)
  • 千葉県(1)
  • 和歌山県(1)
  • 埼玉県(1)
  • 大分県(1)
  • 大阪府(1)
  • 奈良県(1)
  • 宮城県(1)
  • 宮崎県(1)
  • 富山県(1)
  • 山口県(1)
  • 山梨県(1)
  • 岐阜県(1)
  • 岡山県(1)
  • 岩手県(1)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・制限なし・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
  • (4)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • エスコ(1)
  • カスタム(1)
  • テラオカ(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・カスタム・テラオカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SLシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
分解能1/2000使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。計量皿寸法W(mm)232計量皿寸法D(mm)192外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から11日以内出荷
使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
デジタルシャワープルーフはかり カスタムデジタルシャワープルーフはかりカスタム(27件のレビュー)
7,398税込8,138
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
上から水をこぼしても安心なシャワープルーフ(防滴)はかりです。重力加速度16エリア設定可能です。水準器・風袋機能付です。場所を選ばないスタイリッシュなデザインです。
材質ABS樹脂種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~40センサーロードセル方式保護等級IPX2 防滴II形表示形式デジタル使用環境湿度(%)85以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×108×260計量皿形状角皿
検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65プリンタ内蔵タイプ1/10,000の高分解能応答速度約1.5秒見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類デジタルはかり計量皿形状角皿
デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり 両面表示 SL-DシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から31日以内出荷
分解能1/2000使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm両面液晶表示タイプ表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途荷物の受入管理、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
防水型デジタル上皿はかり テラオカ防水型デジタル上皿はかりテラオカ
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
●本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。●国家検定付です。
用途●水産加工現場などで取引証明用として使用できます。種類上皿はかり計量皿寸法(mm)232×179表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g
10kg(10g) デジタルはかり(検定付) エスコ10kg(10g) デジタルはかり(検定付)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)10計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715DB-10A目量(g)10ひょう量単位kg
上皿はかり