絞り込み
ひょう量
  • 15kg
  • 2kg(14)
  • 3kg(12)
  • 6kg(14)
  • 10kg(9)
  • 12kg(10)
  • 20kg(20)
  • 30kg(34)
  • 120g(9)
  • 200g(8)
  • 220g(15)
  • 420g(11)
  • 620g(13)
  • 1000g(15)
  • 1200g(9)
  • 2000g(29)
  • 2200g(13)
  • 3000g(23)
  • 5000g(16)
  • 6000g(19)
最小表示
  • 0.00kg(1)
  • 0.001kg(1)
  • 0.005kg(6)
  • 0.01kg(3)
  • 0.02kg(3)
  • 0.1g(1)
  • 0.2g(1)
  • 0.5g(4)
  • 1g(3)
  • 2g(8)
  • 5g(6)
  • 10g(2)
  • 20g(2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(5)
  • kg(キログラム)(15)
  • PCS(2)
種類
  • 種類上皿はかり(3)
  • 種類電子天秤(11)
表示形式
表示形式
デジタル(14)
校正証明書
  • 付き(8)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 176×224(1)
  • 178×219(1)
  • 228×198(1)
  • 232×202(1)
  • 242×200(1)
  • 270×200(2)
  • 294×226(1)
  • 300x210(1)
  • 300×225(2)
  • 377×311(1)
176×224・178×219・228×198・232×202・242×200・270×200・294×226・300x210・300×225・377×311
適合地域
  • 三重県(6)
  • 京都府(6)
  • 佐賀県(8)
  • 兵庫県(6)
  • 北海道(6)
  • 千葉県(6)
  • 和歌山県(6)
  • 大分県(8)
  • 宮城県(8)
  • 岩手県(8)
  • 徳島県(8)
  • 愛媛県(8)
  • 新潟県(8)
  • 熊本県(8)
  • 福岡県(8)
  • 福島県(8)
  • 秋田県(8)
  • 茨城県(8)
  • 長崎県(8)
  • 青森県(8)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・大分県・宮城県・岩手県・徳島県・愛媛県・新潟県・熊本県・福岡県・福島県・秋田県・茨城県・長崎県・青森県・適合地域をもっと見る
風袋引機能
  • あり(4)
あり
計量皿形状
  • (14)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
  • オーハウス(6)
  • Yamato(大和製衡)(3)
  • シンワ測定(2)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(2)
A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・Yamato(大和製衡)・シンワ測定・寺岡精工(TERAOKA)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 シンワ測定シンワ測定 デジタルはかり SD 取引証明以外用シンワ測定(1件のレビュー)
6,988税込7,687
1台
当日出荷
文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1000種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)64×234×246計量皿寸法(mm)178×219文字高(mm)30機能個数計量機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5分後(設定・解除可能)液晶表示LCD(文字高さ表示:30mm)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパレータライト付き防塵防水はかり SH-AWPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から16日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 シンワ測定デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用シンワ測定
9,988税込10,987
1台
当日出荷
文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1600種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)80×223×250計量皿寸法(mm)176×224文字高(mm)30機能オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5、10分後(設定・解除可能)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタル台はかり HV-CシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から15日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20RoHS指令(10物質対応)対応
防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)防水型デジタル上皿はかり(検定付き)Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
種類上皿はかり表示形式デジタル防塵防水性能IP68準拠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)消費電力(W)通常0.03電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)計量皿形状寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC6表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)デジタル上皿はかりYamato(大和製衡)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
デジタル上皿はかりLBS-100Aシリーズ簡単操作でスピーディーに計量!
用途【特徴】使用場所を選ばない2電源仕様載皿は取り外して丸洗い可能大きく見やすいデジタル表示簡単ワンタッチ操作検定外品(取引証明以外用)材質(載皿)ステンレス質量(kg)1.6材質(本体)ABS樹脂種類電子天秤寸法H(mm)98消費電力(W)0.1定格電圧(V)3.7寸法D(mm)285寸法W(mm)244表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×200風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位kg
デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)デジタル上皿はかり(検定付き)Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から50日以内出荷
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状
レンジャー3000卓上型はかり オーハウスレンジャー3000卓上型はかりオーハウス(2件のレビュー)
66,980税込73,678
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
1秒以内の超高速安定 超頑丈設計 内蔵ビーブ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載 チェック計量に最適 大きくて見やすいLEDディスプレイ 充電式内蔵バッテリーを標準装備 多彩なアプリケーションを搭載しており、幅広いニーズに対応 床下計量フックを標準装備
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×225通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、個数、パーセント、チェック、チェック個数、チェックパーセント、累積、動物/表示値ホールド、床下計算バッテリー稼動時間約110時間表示部赤色LED表示(高さ:40mm)安定時間(秒)1以内(代表値)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117質量(kg)正味:4.2仕様表示部保護カバー:別売範囲風袋:最大ひょう量まで保護等級該当なし単位計量:グラム、キログラムディスプレイLED表示使用環境湿度(%)湿度:85、結露なきこと作業温度範囲(℃)温度:-10~40バッテリー寿命充電式バッテリーで110時間ひょう量単位kg
検定付きはかりデジタル料金はかり  SQシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかりデジタル料金はかり SQシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
取引・証明用。精度等級:3級シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです500個までの単価を記憶可能バックライト付き液晶表示オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです付属品取扱説明書、ACアダプター電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)333外形寸法W(mm)315外形寸法H(mm)126検定検定付動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり SJ-AWPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から38日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.71MB)計量皿形状
一体型スケール 寺岡精工(TERAOKA)一体型スケール寺岡精工(TERAOKA)(3件のレビュー)
98,980税込108,878
1台
7日以内出荷
7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。
種類一体型スケール表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)270.9×198.4インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3センサーロードセル精度1/3000マルチレンジ通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約14表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引仕様質量検出:ロードセル
コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から16日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
検定付きはかりデジタル料金はかり  タワー型 SRシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかりデジタル料金はかり タワー型 SRシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
翌日出荷から31日以内出荷
取引・証明用。精度等級:3級シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめですタワー型でお客様から見やすい表示部500個までの単価を記憶可能バックライト付き液晶表示オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)計量皿の材質はSUS304
用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです付属品取扱説明書、ACアダプター電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)483外形寸法H(mm)335検定検定付動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
一体型スケール(プリンター内蔵) 寺岡精工(TERAOKA)一体型スケール(プリンター内蔵)寺岡精工(TERAOKA)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。 (プリンター内蔵型) 標準装備のRS-232Cとセットポイント出力により、パソコンや外部プリンター(オプション)への計量データの送信も可能。 さらに外部機器の制御も可能です。
種類上皿式はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)270.9×198.4インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)プリンターダイレクトサーマル方式画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約14表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
V7000デジタルはかり オーハウスV7000デジタルはかりオーハウス
96,980税込106,678
1台
当日出荷から61日以内出荷
1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面) 2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×225通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチール計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積バッテリー稼動時間約210時間表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)安定時間(秒)1以内(代表値)保護等級IP43(非防水)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117質量(kg)正味:4.2範囲風袋:最大ひょう量までディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき使用環境湿度(%)湿度:85、結露なきこと作業温度範囲(℃)温度:-10~40バッテリー寿命充電式バッテリーで210時間ひょう量単位kg
検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
28,980税込31,878
1台ほか
翌日出荷から59日以内出荷
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能清潔で丈夫な構造便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)約0.5秒の高速応答オートパワーオフステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法W(mm)236外形寸法D(mm)260外形寸法H(mm)148検定検定付通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用)安定時間(秒)約0.5防塵防水性能IP67電源単一乾電池×6個(別売)種類電子天秤表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタルメモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.71MB)計量皿形状
レンジャーカウント1000 オーハウスレンジャーカウント1000オーハウス
86,980税込95,678
1台ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量、単重量、個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のために持ち込んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能 単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
種類個数計表示形式デジタル材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー稼動時間12時間充電で約80時間表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)安定時間(秒)2以内電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×330.5×114質量(kg)4.2ひょう量単位kg
フードスケール オーハウスフードスケールオーハウス
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
電源充電式バッテリー(オプション)ディスプレイバックライト付き液晶表示バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間
高性能食品はかりV2000シリーズ オーハウス高性能食品はかりV2000シリーズオーハウス
51,980税込57,178
1台
45日以内出荷
オーハウスのV2000フードスケールは、高い独自基準を設け、安定速度と耐久性の優れた組み合わせで新しい業界標準を設定します。 V2000シリーズはステンレスとプラスチックの両タイプの筐体で設計されており、大型のLED前面および背面ディスプレイや食品の安全性を確保するための防刃設計のキーパッドを備えており、あらゆる環境で洗浄をしながら使用するための価値のあるスケールになっています。
用途水回りでの作業環境に適した高性能食品はかり仕様表示保護カバーなし材質(計量台)ステンレススチール質量(kg)3.9種類電子天秤奥行(mm)(プラットフォーム)190×242寸法H(mm)256電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備寸法W(mm)288保護等級IPX8表示形式デジタルディスプレイデュアル赤色LEDディスプレイ風袋引き範囲ひょう量(kg)までサイズD(mm)256動作温度、湿度範囲-10~40℃/90%(結露なきこと)安定時間(秒)0.5計量皿形状バッテリー寿命充電式バッテリーで50時間ひょう量単位グラム/キログラム
レンジャー7000 オーハウスレンジャー7000オーハウス
279,800税込307,780
1台
48日以内出荷
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を格段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類卓上型はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿通信出力RS232,USBデバイス、USBホスト材質(本体)ダイカスト材質(計量皿)ステンレス計量方式重量、個数、%、チェック、動物(表示地ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定表示部4.3インチTFTグラフィックLCD安定時間(秒)1以内電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)保護等級IP54表示寸法(mm)267(W)X118(D)X72(H)ひょう量単位kg
上皿はかり