絞り込み
ひょう量
  • 60kg
  • 2kg(14)
  • 3kg(12)
  • 6kg(14)
  • 10kg(9)
  • 12kg(10)
  • 15kg(20)
  • 20kg(20)
  • 30kg(34)
  • 120g(9)
  • 200g(8)
  • 220g(15)
  • 420g(11)
  • 620g(13)
  • 1000g(15)
  • 1200g(9)
  • 2000g(29)
  • 2200g(13)
  • 3000g(23)
  • 5000g(16)
  • 6000g(19)
最小表示
  • 0.005kg(2)
  • 0.01kg(3)
  • 0.02kg(1)
  • 0.05kg(1)
  • 0.1kg(1)
  • 1g(1)
  • 10g(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(5)
種類
  • 種類台はかり(3)
  • 種類電子天秤(2)
表示形式
表示形式
デジタル(5)
校正証明書
  • 付き(2)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 300×380(3)
  • 377×311(1)
300×380・377×311
計量皿形状
  • (5)
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • エスコ(3)
  • オーハウス(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・オーハウス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵・防水デジタル台はかり HV-Cシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタル台はかり HV-CシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1台
当日出荷から15日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池x4個表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED、表示書換周期:10回/秒サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)電池寿命約1200時間 (アルカリ乾電池使用時) バックライトオフ時スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から31日以内出荷
水をかけて洗える台はかり(IP68)防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適電源アルカリ単1乾電池6個(別売)動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
88,980税込97,878
1台
当日出荷から15日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65プリンタ内蔵タイプ1/10,000の高分解能応答速度約1.5秒見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類デジタルはかり計量皿形状角皿
60kg(10g) 防塵・防水台はかり エスコ60kg(10g) 防塵・防水台はかりエスコ
64,200税込70,620
1個
翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)60最小目盛(kg)0.01計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380エスコ品番EA715DE-60ひょう量単位kg
台はかり エスコ台はかりエスコ
43,700税込48,070
1個
翌日出荷
種類防水台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380ひょう量単位kg
[20g-60kg] 台はかり エスコ[20g-60kg] 台はかりエスコ
39,300税込43,230
1個
翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)60計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380エスコ品番EA715DC-60目量(kg)0.01ひょう量単位kg
レンジャー7000 オーハウスレンジャー7000オーハウス
299,800税込329,780
1台
48日以内出荷
高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を格段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載
種類卓上型はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿通信出力RS232,USBデバイス、USBホスト材質(本体)ダイカスト材質(計量皿)ステンレス計量方式重量、個数、%、チェック、動物(表示地ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定表示部4.3インチTFTグラフィックLCD安定時間(秒)1以内電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)保護等級IP54表示寸法(mm)267(W)X118(D)X72(H)ひょう量単位kg
上皿はかり