絞り込み
ひょう量
最小表示
- 0.001g(10)
- 0.001kg(2)
- 0.005kg(18)
- 0.01g(28)
- 0.01kg(25)
- 0.02g(4)
- 0.02kg(15)
- 0.05g(9)
- 0.05kg(4)
- 0.1g(73)
- 0.2g(25)
- 0.5g(52)
- 1g(133)
- 2g(59)
- 5g(49)
- 10g(26)
- 20g(16)
- 50g(13)
- 100g(7)
- 200g(4)
- 最小表示をもっと見る
計量皿寸法(mm)
- 120(5)
- 132×130(6)
- 142×128(8)
- 158×146(7)
- 160×160(4)
- 170×140(11)
- 182×182(4)
- 190×144(6)
- 190×242(5)
- 217×217(5)
- 228×198(6)
- 230×190(17)
- 232×202(8)
- 237×207(6)
- 280×280(5)
- 300×225(6)
- 300×380(6)
- 305×305(4)
- 350×280(4)
- 377×311(5)
- 計量皿寸法(mm)をもっと見る
120・132×130・142×128・158×146・160×160・170×140・182×182・190×144・190×242・217×217・228×198・230×190・232×202・237×207・280×280・300×225・300×380・305×305・350×280・377×311・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・島根県・広島県・適合地域をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- オーハウス(68)
- A&D(エー・アンド・デイ)(41)
- エスコ(36)
- Yamato(大和製衡)(33)
- タニタ(7)
- カスタム(6)
- シンワ測定(6)
- 高森コーキ(5)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
- イシダ(4)
- ナリカ(4)
- アズワン(3)
- TRUSCO(3)
- 宝計器製作所(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- 大塚刷毛製造(2)
- 大和(2)
- 寺岡精工(TERAOKA)(2)
- ドリテック(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーハウス・A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・Yamato(大和製衡)・タニタ・カスタム・シンワ測定・高森コーキ・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・イシダ・ナリカ・アズワン・TRUSCO・宝計器製作所・Asmix(アスカ)・大塚刷毛製造・大和・寺岡精工(TERAOKA)・ドリテック・ブランドをもっと見る
商品豆知識

デジタルホームスケール
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷便利なオートゼロモード搭載 追加計量後の確認もOK!種類デジタルスケールひょう量(kg)2最小表示(g)1表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
計量器
イシダ¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷コンパクトで使いやすい、防水型卓上はかり(IP65)。 見やすい表示と簡単操作で、計量作業快適に。用途軽量商品に適した3kgモデル 食品加工や小売業での日常的な計量作業にひょう量(kg)3電源2本(※アルカリ単1乾電池)温度(℃)‐5~40湿度(%RH)20~80 結露なきこと目量(g)1(0~1.5kg)、2(1.5~3kg)検定検定付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)229×196測定値最小:20g計量精度1/1500
電子てんびんEJシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,800~税込¥32,780~1個4日以内出荷から9日以内出荷見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)。計量皿は、ステンレスSUS304製。2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用。4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利寸法(mm)190×208×59種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS-232、USB、イーサーネット(すべて別売)電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g
防水型デジタル上皿はかり(検定付)
Yamato(大和製衡)¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から20日以内出荷スピーディーな計量で安定サイン点灯までの計量スピードは1秒以下。アルカリ乾電池使用時、3000時間の長寿命。過酷な環境下でも使いやすい防塵防水等級IP65準拠。文字サイズ(H)23×(W)12mmで見やすさが大幅にアップ種類上皿はかり消費電力(W)0.05 (MAX.)電源単1形乾電池×6本(付属)定格電圧(V)DC 9計量皿寸法(mm)230×230検定あり機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2)表示形式デジタル文字寸法(mm)23(H)×12(W)防塵防水性能IP65準拠電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時)風袋引方法あり計量皿形状角
外部表示器
A&D(エー・アンド・デイ)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷エー・アンド・デイの無線通信に対応した製品からストリーム出力された計量データを表示。最大通信距離 約10m。オートパワーオフ(5分) ※オートパワーオフしない設定も可能。壁掛け穴 背面に2カ所。スタンド装備(表示部の角度 約20度)。バックライト付き(常時On/Offも設定可能)付属品取扱説明書幅(mm)160高さ(mm)25質量(g)約160(乾電池を除く)奥行(mm)74電源単4形乾電池(アルカリ / マンガン)4個 (別売)またはUSB給電(5V / 50mA)表示7セグメントLCD (文字高 26mm)、白色バックライト付き表示形式デジタル単位計量:g(グラム)、kg(キログラム)、pcs(個数)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×74×25無線通信方式EYSHCNZXZ (太陽誘電株式会社) Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy)通信距離(m)最大10
ハンディミニ
タニタ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷最小目盛0.1g(0~10g)の高精度スケール。使いやすい横長デザイン。付属品LR44タイプ電池3個、ソフトケース材質ABS、PET色ホワイト測定範囲0~100g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)ひょう量(kg)0.1電源DC4.5V LR44タイプ電池3個使用最小表示(g)0~10gまで0.1、10~50gまで0.2、50~100gまで0.5文字高(mm)8連続使用時間(時間)約100表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×156×16.5最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)99×72保証期間1年オートパワーオフ約3分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)76×156×16計量皿形状角皿ひょう量単位g
アグリスケールタフ 200kg
高森コーキ¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷[商品特徴]。計量するたびに実感する圧倒的な耐久性!。200kgまで量れるタフネスボディ用途[用途]。◎最大200kgまで計量可能で、重量物の計量に最適。◎見やすい位置で測定値を確認できるリモート式(壁掛・スタンド対応)。◎大きい皿で楽々測定。◎便利な風袋引き機能付き。付属品USB ACアダプタ、USBケーブル(Type-A Type-A)、吊り下げ用L字フック(2本)、取扱説明書材質(本体・ディスプレイ)ABS、炭素鋼質量(kg)3.5種類電子天秤ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池2本本体寸法(mm)(計量部)325×315×45、(操作部)80×130×20精度±400g目量(g)50表示形式デジタル使用環境5~35℃(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)315×325オートパワーオフ5分測定範囲(kg)使用:.25~200液晶表示LCD6.9×3.3cmひょう量単位kg
自動上ざらてんびんHTシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,000~税込¥13,200~1個4日以内出荷から9日以内出荷はかりの使い分けに便利なカラーバーを付属。大型液晶表示(文字高13.5mm)。連続約450時間使用可能な省電力設計(アルカリ電池使用時)。計量した値の表示をホールドできます。5分以上動作しないと自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能。2電源方式(ACアダプタと単3乾電池4個どちらでも使用できます)。寸法(mm)195×136×47質量(g)550電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(別売)
自動上ざらてんびん HLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥10,000税込¥11,0001個4日以内出荷デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。薬包皿(10枚)付き。付属品薬法皿10枚寸法(mm)130×192×51質量(g)500計量皿(mm)Φ130電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
コンパクト電子天びん ナビゲーター NVシリーズ
オーハウス¥51,980~税込¥57,178~1個ほか当日出荷から10日以内出荷頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 最小表示0.001gモデルが追加されました。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NV123JP、NV223JP、NV323JPは校正用分銅および簡易風防を同梱。種類電子天秤電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)表示形式デジタル測定単位g、kg材質(計量皿)ステンレス
3000g(0.1g) 防水・防塵デジタルはかり
エスコ¥23,900税込¥26,2901個当日出荷寸法(mm)236(W)×260(D)×148(H)質量(kg)約4(乾電池除く)電源単1形乾電池6本(別売)使用範囲0.1g~3000g表示白色バックライト液晶目量(g)0.1・0.2・0.5・1(内部設定より変更可)電池寿命(時間)約5000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ)、約2000(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)230(W)×190(D)使用温湿度範囲-20~40℃(結露なきこと)書換え回数約20回/秒計量皿形状角
防水型デジタル上皿はかり
Yamato(大和製衡)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか4日以内出荷から13日以内出荷計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 3データ表示、3色LED表示による判定 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能質量(kg)約4(電池含)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示部3データ表示、3色LED表示による判定表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126計量皿形状角
ナビゲーターNV
オーハウス¥32,980~税込¥36,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
30kg( 5g) 防塵・防水台はかり
エスコ¥64,200税込¥70,6201個翌日出荷エスコ品番EA715DE-30種類台はかりひょう量(kg)30計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル最小目盛(kg)0.005計量皿形状角皿ひょう量単位kg
12kg( 10g) デジタルはかり
エスコ¥9,450税込¥10,3951個当日出荷エスコ品番EA715CF-12種類上皿式はかりひょう量(kg)12計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
電子てんびん UH-3303-W
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,000税込¥3,3001個4日以内出荷ボタンを押さずに風袋引きができる。追加計量に便利なオートゼロモード搭載。量りたいものを載せて4秒経つと、自動で風袋引きができます。型式UH-3303-W寸法(mm)120×165×35質量(g)230最小表示(g)1計量皿(mm)118×119電源(個)単3乾電池2(モニタ用付属)最大計量(g)2000
普及型上皿はかり 2kg
大和¥9,598税込¥10,5581台当日出荷完成されたベストセラーです。大きく見やすい目盛板です。用途農家、厨房、市場、食品販売などでの計量。材質載皿:ステンレス製、本体:鉄製、目盛カバー:PS(スチロール)寸法(mm)個装箱:295×230×285質量(kg)2.8、個装箱:3.1、カートン:13.5(入数4台)材質(本体)鉄製外形寸法(mm)217×274×266ひょう量2kg使用範囲50g~2kg型番SDX-2目量(g)5計量皿寸法(mm)217×217目盛板外径(mm)直径200目量5g表示形式アナログ材質(カバー)目盛カバー:PS(スチロール)色(本体)グリーンカートン寸法(mm)605×490×290測定可能質量(g)最小50材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)211.3
電子はかり 12.0kg 1.0g
エスコ¥27,500税込¥30,2501台翌日出荷質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3000・6000・12000最小表示(g)1・2・5表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高 16mm)計量皿寸法(mm)170×133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃/85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト±20 ppm /℃ (10℃~30℃)モード最大計測数/12000個、計数可能最小単位質量/1g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】100%登録最小質量/100g、パーセント最小表示/0.1%書換え回数約10回/秒バッテリー稼動時間約9時間(バックライトオフ時)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
コンパクト天びん コンパスCXシリーズ プレミアムパック
オーハウス¥19,980~税込¥21,978~1個ほか翌々日出荷から46日以内出荷コンパスCXシリーズ本体に専用キャンリングケース、ステンレス製計量皿、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。 乾電池稼働時間が1000時間のエコ設計。 小中学校教育に最適、積み重ね収納可能。 シンプルな2ボタン設計。 ワイドな液晶画面、バックライトも搭載。 高速安定仕様ステンレス製計量皿が標準搭載。質量(kg)0.5種類電子天秤電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属)本体寸法(mm)135×201×41表示部バックライト付ディスプレイ(LCD)(文字高さ:18mm)表示形式デジタル材質(ハウジング)ABS樹脂電池寿命(時間)約1000風袋引き範囲0g~最大ひょう量計量皿形状角材質(計量皿)ステンレス
3000g( 1g) 防水・防塵デジタルはかり
エスコ¥4,780税込¥5,2581台4日以内出荷寸法(mm)150(W)×161(D)×74(H)(計量皿取付時)質量(g)約420(電池含まず)電源単3乾電池2個(別売)使用範囲1~3000表示7セグメントLCD、文字高15.2mm目量(g)1計量皿寸法(Φmm)約150電池寿命(時間)約700(23℃、アルカリ乾電池使用時)使用温湿度範囲5℃~35℃、85%RH以下(結露しないこと)書換え回数約8回/秒計量皿形状丸
検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用)安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷から32日以内出荷分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。両面液晶表示タイプ。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)用途荷物の受入管理、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
アズプロミニスケール ACXシリーズ
アズワン¥14,000税込¥15,4001個当日出荷着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。種類電子天秤電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)最小表示(g)1本体寸法(mm)201×135×41機能風袋引き・オートパワーオフ表示形式デジタル安定時間(秒)約1.5アズワン品番7-6934-03計量皿形状角ひょう量単位g
一体型スケール
寺岡精工(TERAOKA)(3件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台ほか7日以内出荷から62日以内出荷7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。仕様質量検出:ロードセル種類一体型スケール電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約14精度1/3000マルチレンジ表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル計量皿寸法(mm)270.9×198.4センサーロードセル通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2表示形式デジタルインターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引計量皿形状角皿
3.0kg(1g) 防水デジタルはかり
エスコ¥18,600税込¥20,4601個翌日出荷エスコ品番EA715CH-8B種類上皿式はかりひょう量(g)3000目量(g)1計量皿寸法(mm)174×137表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
300g(0.1g) 防水デジタルはかり
エスコ¥17,200税込¥18,9201個翌日出荷エスコ品番EA715CH-7種類上皿式はかりひょう量(g)300目量(g)0.1計量皿寸法(mm)128×128表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
5.0kg(5.0g) デジタルはかり
エスコ¥9,450税込¥10,3951個翌日出荷エスコ品番EA715CF-5種類上皿式はかりひょう量(g)5000目量(g)5計量皿寸法(mm)230×190表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
2000g(1.0g) 電子はかり
エスコ¥9,550税込¥10,5051個翌日出荷エスコ品番EA715CB-2質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり電源単3電池×4本(別売)ひょう量(g)2000表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性(標準偏差)1g型番HL-2000i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
スカウト
オーハウス¥53,980~税込¥59,378~1台ほか当日出荷から46日以内出荷高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上 ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。 薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。 様々な計量アプリケーションあよびインターフェイスを搭載 0.001gモデルは風防を標準搭載 校正用分銅はひょう量620gまでのモデルに標準付属幅(mm)202質量(kg)1種類ポータブル天びん電源ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売)表示形式デジタル通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売)ひょう量単位g
V7000デジタルはかり
オーハウス¥91,980~税込¥101,178~1台ほか当日出荷から61日以内出荷1秒以内の超高速安定 はかり汚染を最少にする、赤外線センサを搭載(全面、背面) 2つのバックライトディスプレイ(前面、背面)により1台で2人の対面作業を実現 約210時間使用可能な充電式バッテリーを標準装備 超頑丈設計幅(mm)327質量(kg)正味:4.2高さ(mm)117材質(本体)ABS種類デジタルはかり奥行(mm)311計量皿寸法(mm)300×225範囲風袋:最大ひょう量まで表示部前面:LCDディスプレイ(高さ40mm)、背面:LCDディスプレイ(高さ26mm)保護等級IP43(非防水)表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117計量方式重量、チェック、チェックパーセント、パーセント、累積ディスプレイデュアルLCD、ホワイトLEDバックライト+3LEDつき通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)安定時間(秒)1以内(代表値)使用環境湿度(%)湿度:85、結露なきこと作業温度範囲(℃)温度:-10~40バッテリー稼動時間約210時間計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで210時間ひょう量単位kg
V2000Wデジタルはかり
オーハウス¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から9日以内出荷堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現幅(mm)256質量(kg)3材質(本体)ABS種類デジタルはかり奥行(mm)280電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)計量皿寸法(mm)190×242表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm保護等級IPX8表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121計量方式重量安定時間(秒)0.5以内(代表値)バッテリー稼動時間約50時間計量皿形状角皿ひょう量単位g
上皿はかり 取引・証明用
シンワ測定¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から翌日出荷くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質計量皿:ステンレス寸法(mm)240×190×210材質(本体)銅板質量(g)1800種類上皿自動はかり、ばね式指示はかり 基準適合証印付規格取引証明用計量皿寸法(mm)190×185表示形式アナログ使用温湿度範囲-10~40℃材質(カバー)前面カバー:ポリスチレン樹脂目盛板径(Φmm)164精度等級四級皿の厚さ(mm)0.5目量の数200計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g材質(調節つまみ)ポリスチレン樹脂材質(指針)アルミ![[0.02-60g] 電子はかり エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567146-180824-02.jpg)
[0.02-60g] 電子はかり
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷エスコ品番EA715CC-60種類電子はかりひょう量(g)30/60/150目量(g)0.01/0.02/0.05表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110計量皿形状丸皿ひょう量単位g
計量器
イシダ¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷コンパクトで使いやすい、防水型卓上はかり(IP65)。 見やすい表示と簡単操作で、計量作業快適に。用途15kgモデル 食品加工や製造での計量作業にひょう量(kg)15電源2本(※アルカリ単1乾電池)温度(℃)‐5~40湿度(%RH)20~80 結露なきこと目量(kg)0.005(0~7.5kg)、0.01(7.5kg~15kg)検定検定付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)229×196測定値最小:0.1kg計量精度1/1500
電子てんびん スカウト + 積み重ね保管用キット セット
オーハウス¥62,980~税込¥69,278~1セット35日以内出荷から36日以内出荷スカウトSPXシリーズに専用の積み重ねキットを組み合わせた便利なセット品です。縦方向に積み重ねて設置できるため省スペース化が可能です。研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。電源ACアダプタ(標準付属)、 単3電池4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×224×54通信方式【データ通信】RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)ディスプレイ大型バックライトLCD使用温湿度範囲温度 10~40、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量までRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)ステンレススチール
自動上ざらてんびん HL-JACシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。収納ケースに収納して保管が容易。付属品収納ケース寸法(mm)130×192×51質量(g)500計量皿(mm)Φ130、ステンレス製、取り外し可能電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
マルテー ペイントスケール ステンレス皿付
大塚刷毛製造¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷ステンレス皿付測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。質量(kg)1.5外形寸法(mm)横244×奥行232×高さ137電源乾電池(単1×6、別売)またはACアダプター(別売)最小表示(kg)0.01計量皿寸法(mm)230×190分解能1/2000機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク秤量(kg)20
電子てんびん
ナリカ¥28,000~税込¥30,800~1台4日以内出荷から6日以内出荷シンプル操作で、オートオフ機能付きの電子てんびん。簡易風防付き(※BS-300、BS-600のみ)。付属品収納ケース寸法(mm)160×210×60電源単3乾電池2個(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
汎用型デジタルカウンティングスケール CX-α
イシダ¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「AIばらつき補正機能」を搭載。またパソコン等と接続可能です。AIばらつき補正機能。サンプル質量のばらつき状態に応じ、はかりが自動で的確なサンプル量を決定し、正確な計数作業を行います。バックライト液晶表示。「個数」「単重」「重さ」が同時表示され、正確かつスピーディな作業が可能なバックライト液晶を搭載しています。風袋引き忘れ防止機能。誤作業防止の為、風袋引きを行わないと作業へ進めない機能を搭載しています。その他の機能。・「多い」「少ない」を判別するリミット機能。・減算式個数設定機能。計量台から品物をとりながらサンプリングできます。・パソコンやプリンタに接続可能なRS232C出力を標準装備。・メモリー機能300点の製品をメモリー登録、内30点は風袋重量と組み合せて設定可能。電源専用ACアダプタ 入力電圧:AC100V~240V 出力電圧:DC6V 出力電力:最大6W記憶方式AIバラツキ補正、個数設定法(減算式も可能)、単重設定法、再記憶法使用温湿度範囲0~40℃、80%Rh以下メモリー機能300点メモリー、内30点は風袋値入力可能リミット設定2点または1点設定による判別機能







































![[0.02-60g] 電子はかり エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567146-180824-02.jpg)