絞り込み
最小表示
- 0.1g(2)
- 0.5g(2)
- 1g(2)
ひょう量
- 1000g(2)
- 3000g(1)
種類
電子天秤(3)
ひょう量単位
- g(グラム)(3)
計量皿形状
- 角(3)
表示形式

デジタル(3)
デジタル
ブランド
- ナリカ
- A&D(エー・アンド・デイ)(104)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(47)
- RADWAG(ラドワッグ)(5)
- sartorius(ザルトリウス)(29)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- VIBRA(新光電子)(44)
- Yamato(大和製衡)(10)
- アズワン(38)
- アズワン×オーハウス(7)
- アズワン×島津製作所(7)
- イシダ(3)
- エスコ(10)
- オーハウス(175)
- 三光精衡所(9)
- 島津理化(2)
- 島津製作所(92)
- 村上衡器(16)
- ブランドをもっと見る

ニュートンメーター GN-1
ナリカ(2件のレビュー)¥4,200税込¥4,6201個当日出荷●産業財産権●センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。 幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。 デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。 フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。 0点調整がワンタッチ Nとgの表示切替え可能寸法(mm)157×45×24(突起部含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4乾電池 2個(別売)測定範囲(N)0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N(±1g)
電子てんびん DN-16
ナリカ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷立てて収納できる省スペースデザイン寸法(mm)130×183×30質量(g)297種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)0.1(0.3~200g)、0.5(200~1,000g)表示形式デジタル最大計量(g)1000計量皿形状角ひょう量単位g
電子てんびん DN-17
ナリカ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷立てて収納できる省スペースデザイン 外して洗えるシリコンカバー付き付属品シリコンカバー寸法(mm)130×183×30質量(g)340種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)0.1(0.3~300g)、 0.5(300~1,500g)、 1(1,500~3,000g)表示形式デジタル最大計量(g)3000計量皿形状角ひょう量単位g
電子てんびん DN-15
ナリカ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷画面が大きく見やすい電子てんびんです。寸法(mm)110×176×25質量(g)200種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)1表示形式デジタル最大計量(g)1000計量皿形状角ひょう量単位g