絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(13)
  • A&D(503)
  • オーハウス(445)
  • VIBRA(新光電子)(288)
  • 島津製作所(226)
  • Yamato(大和製衡)(206)
  • 村上衡器(107)
  • クボタ計装(103)
  • エスコ(98)
  • 関西衡機(95)
  • ケツト科学研究所(91)
  • イマダ(85)
  • エー・アンド・デイ(80)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(78)
  • アズワン(77)
  • sartorius(ザルトリウス)(67)
  • 大正天びん製作所(62)
  • 西日本試験機(30)
  • サンコウ電子(25)
  • タニタ(25)
ひょう量
  • 1kg(1)
  • 2kg(1)
  • 4kg(1)
  • 8kg(1)
  • 12g(1)
  • 12kg(1)
  • 60g(1)
  • 200g(1)
  • 300g(2)
  • 600g(2)
  • 1000g(2)
  • 2000g(1)
  • 3000g(2)
最小表示
  • 0.01g(2)
  • 0.05g(1)
  • 0.1g(4)
  • 0.2g(1)
  • 0.5g(2)
  • 1g(3)
種類
  • 種類電子天秤(3)
表示形式
表示形式
デジタル(3)
ひょう量単位
  • g(グラム)(3)
g(グラム)
計量皿形状
  • (3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニュートンメーター GN-1 ナリカニュートンメーター GN-1ナリカ(2件のレビュー)
4,200税込4,620
1個
当日出荷
●産業財産権●センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。 幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。 デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。 フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。 0点調整がワンタッチ Nとgの表示切替え可能
寸法(mm)157×45×24(突起部含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4乾電池 2個(別売)測定範囲(N)0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N(±1g)
電子てんびん DN-17 ナリカ電子てんびん DN-17ナリカ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
立てて収納できる省スペースデザイン 外して洗えるシリコンカバー付き
付属品シリコンカバー寸法(mm)130×183×30質量(g)340種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)0.1(0.3~300g)、 0.5(300~1,500g)、 1(1,500~3,000g)表示形式デジタル最大計量(g)3000計量皿形状ひょう量単位g
電子てんびん DN-16 ナリカ電子てんびん DN-16ナリカ
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
立てて収納できる省スペースデザイン
寸法(mm)130×183×30質量(g)297種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)0.1(0.3~200g)、0.5(200~1,000g)表示形式デジタル最大計量(g)1000計量皿形状ひょう量単位g
ばねはかり FAN-2 平型 2N/200g ナリカばねはかり FAN-2 平型 2N/200gナリカ
3,600税込3,960
1個
4日以内出荷
ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。
最大計量(g)2N/200g全長(mm)279最小目盛(g)2最小目盛(N)0.02
電子てんびん 216N ナリカ電子てんびん 216Nナリカ
3,200税込3,520
1個
6日以内出荷
測定値が見やすい大型デジタル表示。高さ27mmの薄型で収納に便利です。
型式216N寸法(mm)140×198×27質量(g)313最小表示(g)1計量皿(mm)Φ140電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)最大計量(g)2000
電子てんびん ナリカ電子てんびんナリカ
28,000税込30,800
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
シンプル操作で、オートオフ機能付きの電子てんびん。簡易風防付き(※BS-300、BS-600のみ)。
付属品収納ケース寸法(mm)160×210×60電源単3乾電池2個(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
自動上皿はかり SWシリーズ ナリカ自動上皿はかり SWシリーズナリカ
10,600税込11,660
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
小学校において、物の重さを測る実験などに最適です。
本体傾斜型材質(計量皿)ステンレス
電子てんびん ナリカ電子てんびんナリカ
74,000税込81,400
1台
7日以内出荷
計量対象に応じて3段階切替え表示ができるトリプルレンジ機能搭載。見やすい大型液晶表示&バックライト付き。移動の際に便利な専用キャリングケース付き。
付属品キャリングケース寸法(mm)計量皿:Φ140、本体:180×236×74質量(kg)1.5電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売)インターフェイスRS-232C、USB
電子てんびん DN-15 ナリカ電子てんびん DN-15ナリカ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
画面が大きく見やすい電子てんびんです。
寸法(mm)110×176×25質量(g)200種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)1表示形式デジタル最大計量(g)1000計量皿形状ひょう量単位g
ばねはかり(ニュートン目盛) ナリカばねはかり(ニュートン目盛)ナリカ
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
さまざまな特徴を兼ね備えたシースルータイプのニュートンばねはかりです。 基準を決める便利な指標 持ちやすく転がらないデザイン 片手で0点調整 押し引きの測定可能(押し棒付き)
種別SO-NG材質ポリカーボネイト寸法(mm)35×260×20目盛(mm)120、押し棒付き表示ニュートン・グラム両方を表示最小目盛0.02N/2g最大目盛2N/200g
上皿てんびんステンレス組分銅 100g ナリカ上皿てんびんステンレス組分銅 100gナリカ
6,800税込7,480
1個
6日以内出荷
はかり