絞り込み
ひょう量
校正証明書
最小表示
適合地域
ブランド
- モノタロウ(2)
- クボタ計装(30)
- 関西衡機(15)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- JFEアドバンテック(6)
- マーテック(4)
- イーグルクランプ(3)
- 守隨本店(3)
- カスタム(2)
- ドリテック(2)
- HMD WORKS(2)
- シンワ測定(1)
- TRUSCO(1)
- 寺岡精工(TERAOKA)(1)
- JFE(1)
- ワールドボス(1)
- トライメイト(1)
- MCO(1)
- Scale Style(1)
- ZATTA(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・クボタ計装・関西衡機・A&D(エー・アンド・デイ)・JFEアドバンテック・マーテック・イーグルクランプ・守隨本店・カスタム・ドリテック・HMD WORKS・シンワ測定・TRUSCO・寺岡精工(TERAOKA)・JFE・ワールドボス・トライメイト・MCO・Scale Style・ZATTA・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「ひょう量」から絞り込む

防水・防塵直示式ホイストスケール5000kg用(検定品)
クボタ計装¥559,800税込¥615,7801台17日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)約40種類ホイストスケールひょう量(kg)5000目量(kg)2表示形式デジタルひょう量単位kg
防水・防塵直示式ホイストスケール3000kg用(検定品)
クボタ計装¥399,800税込¥439,7801台17日以内出荷過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。質量(kg)約30種類ホイストスケールひょう量(kg)3000目量(kg)1表示形式デジタルひょう量単位kg
フックスケールミニ(無検定)
クボタ計装¥169,800~税込¥186,780~1台22日以内出荷わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。付属品アルカリ乾電池(単3型):6個材質ステンレス種類フックスケール電源単3乾電池×6本(付属)本体寸法(mm)240×118×148センサーロードセル方式検定対象外連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)表示形式デジタルひょう量単位kg
防水型クレーンスケール
JFEアドバンテック¥419,800税込¥461,7801台11日以内出荷防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)トラスコ品番460-0525質量(kg)22種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)3000電源充電式リチウムイオン電池(付属)本体寸法(mm)300×330×210目量(kg)1センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水型クレーンスケール
JFEアドバンテック¥419,800税込¥461,7801台11日以内出荷防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)トラスコ品番460-0517質量(kg)22種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)2000電源充電式リチウムイオン電池(付属)本体寸法(mm)300×330×210目量(kg)1センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水型クレーンスケール
JFEアドバンテック¥399,800税込¥439,7801台11日以内出荷防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)トラスコ品番460-0509質量(kg)17質量(g)17000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)1000電源充電式リチウムイオン電池(付属)ひょう量(g)1000000本体寸法(mm)300×330×210目量(g)500目量(kg)0.5センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水型クレーンスケール
JFEアドバンテック¥399,800税込¥439,7801台11日以内出荷防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)トラスコ品番460-0495質量(kg)22質量(g)22000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)1500電源充電式リチウムイオン電池(付属)ひょう量(g)1500000本体寸法(mm)300×330×210目量(g)500目量(kg)0.5センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
防水型クレーンスケール
JFEアドバンテック¥399,800税込¥439,7801台11日以内出荷防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)トラスコ品番460-0487質量(kg)17質量(g)17000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)500電源充電式リチウムイオン電池(付属)ひょう量(g)500000本体寸法(mm)300×330×210目量(g)200目量(kg)0.2センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg