絞り込み
ひょう量
- 1t
- 2t(3)
- 30kg(3)
- 50kg(10)
- 150kg(3)
- 300kg(5)
- 500kg(10)
- 1000kg(13)
- 1500kg(5)
- 2000kg(8)
- 3000kg(8)
- 5000kg(3)
- 10000kg(3)
- 12000kg(3)
- 25000kg(3)
- 55000kg(3)
- 200000kg(3)
- 300000kg(3)
- 500000g(3)
- 1000000g(3)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 0.5kg(4)
- 500g(1)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(1)
- t(トン)(2)
種類
吊りはかり(3)
表示形式

デジタル(4)
ブランド
- 守隨本店(3)
- イーグルクランプ(1)
守隨本店・イーグルクランプ
「ひょう量」から絞り込む
1t
50kg(10)
300kg(5)
500kg(10)
1000kg(13)
1500kg(5)
2000kg(8)
3000kg(8)
500000g(3)
1000000g(3)
ひょう量をもっと見る

デジタル吊はかり/ハンディコスモ2(検定付)
守隨本店¥319,800~税込¥351,780~1台ほか10日以内出荷Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。コンパクトでリーズナブル!高精度!。取引証明も対応(1~5t)種類吊りはかり電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本表示方式5桁LED(字高25mm)標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15防塵防水性能IP65充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)ひょう量単位t
電子式吊り秤 ハンディコスモII
守隨本店¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷から10日以内出荷国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。 国家検定新対応(型式承認第D1712号)。 1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。 継ぎ足し充電可能です。表示5桁LED材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール文字高(mm)25防塵防水性能IP65
デジタル吊はかり/ハンディコスモ2
守隨本店¥289,800~税込¥318,780~1台ほか10日以内出荷Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。コンパクトでリーズナブル!高精度!。取引証明も対応(1~5t)電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本表示方式5桁LED(字高25mm)標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15防塵防水性能IP65充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)
クレーンスケール OCS-XZ-AN-1用
イーグルクランプ¥64,980税込¥71,4781台7日以内出荷クレーンスケール OCS-XZ-AN-1用専用台車。用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等質量(kg)16種類吊りはかり最小表示(kg)0.5表示形式デジタルひょう量(t)1ひょう量単位t