絞り込み
ひょう量
  • 1kg(3)
  • 2kg(2)
  • 4kg(2)
  • 500g(3)
  • 1000g(1)
  • 2000g(1)
  • 4000g(1)
最小表示
  • 2g(2)
  • 5g(2)
  • 10g(2)
  • 20g(2)
校正証明書
  • 付き(1)
種類
  • 種類上皿はかり(4)
ひょう量単位
  • g(グラム)(2)
  • kg(キログラム)(2)
表示形式
表示形式
アナログ(4)
アナログ
計量皿形状
  • (4)
計量皿寸法(mm)
  • 160×160
  • 132×130(3)
  • 133×170(1)
  • 180×180(1)
  • 190×185(2)
  • 200×200(1)
  • 217×217(5)
  • 220×210(1)
  • 244×244(1)
  • 245×230(1)
  • 250×250(2)
  • 260×245(1)
  • 303×303(2)
  • 320×320(1)
  • 350×250(1)
  • 445×700(1)
  • 610×910(1)
ブランド
  • エスコ(2)
  • Yamato(大和製衡)(2)
エスコ・Yamato(大和製衡)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
1kg(3)
2kg(2)
4kg(2)
500g(3)
1000g(1)
2000g(1)
4000g(1)
中型上皿はかり Yamato(大和製衡)中型上皿はかりYamato(大和製衡)(12件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)
寸法(mm)個装箱:185×232×218質量(kg)約1.4、個装箱:1.7、カートン:10.8(入数6台)種類上皿はかり外形寸法(mm)160×219×213検定検定品目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213色(本体)グリーンカートン寸法(mm)575×485×233計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)175.6
自動はかり 校正証明書付 SMシリーズ Yamato(大和製衡)自動はかり 校正証明書付 SMシリーズYamato(大和製衡)
21,980税込24,178
1台
14日以内出荷
質量(kg)1.4種類上皿はかり目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ計量皿形状校正証明書一般校正
1.0kg( 5g) 上皿はかり エスコ1.0kg( 5g) 上皿はかりエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(kg)1最小目盛(g)5計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)160×160エスコ品番EA715AB-1質量(kg)1.4型番SM-1検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲50g~1kgひょう量単位kg材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
500g( 2g) 上皿はかり エスコ500g( 2g) 上皿はかりエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(g)500最小目盛(g)2計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)160×160エスコ品番EA715AB-0.5質量(kg)1.4型番SM-500検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲20g~500gひょう量単位g材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ上皿はかり