絞り込み
最小表示
  • 0.2g(1)
  • 0.5g(1)
  • 1g(1)
  • 2g(1)
  • 5g(1)
ひょう量
  • 1500g(1)
  • 3000g(1)
  • 6000g(1)
  • 15000g(1)
  • 30000g(1)
種類
  • 種類電子天秤(2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(2)
校正証明書
  • 付き(2)
計量皿寸法(mm)
  • 190×242
  • 120(4)
  • 128×128(2)
  • 130×130(2)
  • 132×130(3)
  • 140×170(3)
  • 144×190(3)
  • 145(3)
  • 170×140(4)
  • 170×175(2)
  • 182×182(3)
  • 190×144(4)
  • 228×198(3)
  • 230×190(12)
  • 232×179(2)
  • 232×202(3)
  • 237×207(2)
  • 242×200(2)
  • 270×200(2)
  • 300×380(3)
計量皿形状
  • (2)
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
ブランド
  • オーハウス(2)
オーハウス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.2g(1)
0.5g(1)
1g(1)
2g(1)
5g(1)
V2000Wデジタルはかり オーハウスV2000Wデジタルはかりオーハウス
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現
種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×242材質(本体)ABS計量方式重量バッテリー稼動時間約50時間表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm安定時間(秒)0.5以内(代表値)電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)保護等級IPX8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121質量(kg)3ひょう量単位g
フードスケール オーハウスフードスケールオーハウス
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、一台で二人の対面作業を実現
種類デジタルはかり表示形式デジタルひょう量(g)30000最小表示(g)5計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×242材質(本体)ABS材質(計量皿)ステンレス計量方式重量バッテリー稼動時間12時間充電にて約50時間表示部赤色LED表示(前面および背面)、文字高さ:20.5安定時間(秒)0.5以内電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)保護等級IPX8風袋引き範囲0~30000g本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121校正分銅20kg繰返し性5g(標準偏差)直線性±5g質量(kg)3ひょう量単位g

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル上皿はかり