絞り込み
最小表示
- 0.02g
- 0.00g(2)
- 0.001g(10)
- 0.005kg(14)
- 0.01g(27)
- 0.01kg(19)
- 0.02kg(10)
- 0.04kg(2)
- 0.05g(9)
- 0.05kg(3)
- 0.08kg(2)
- 0.1g(68)
- 0.2g(22)
- 0.5g(46)
- 1g(116)
- 2g(45)
- 5g(33)
- 10g(12)
- 20g(6)
- 50g(4)
- 最小表示をもっと見る
ひょう量
- 6kg(3)
- 30g(1)
- 60g(1)
- 150g(1)
種類
電子天秤(4)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
- kg(キログラム)(1)
校正証明書
- 付き(2)
計量皿寸法(mm)
- 240×240(1)
- 280×280(2)
240×240・280×280
計量皿形状
- 丸(1)
- 角(3)
丸・角
表示形式

デジタル(4)
デジタル
ブランド
- オーハウス(3)
- エスコ(1)
オーハウス・エスコ
「最小表示」から絞り込む
0.005kg(14)
0.01g(27)
0.01kg(19)
0.1g(68)
0.2g(22)
0.5g(46)
1g(116)
2g(45)
5g(33)
10g(12)
最小表示をもっと見る
![[0.02-60g] 電子はかり エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567146-180824-02.jpg)
[0.02-60g] 電子はかり
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷エスコ品番EA715CC-60種類電子はかりひょう量(g)30/60/150目量(g)0.01/0.02/0.05表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110計量皿形状丸皿ひょう量単位g
卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズ
オーハウス¥419,800税込¥461,7801個54日以内出荷高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載種類電子天秤電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)表示サイズ(mm)267×118×72表示部4.3インチTFTグラフィックLCD表示形式デジタル校正自動校正測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定防塵防水性能IP54通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス安定時間(秒)1以内(代表値)バッテリー稼動時間約9時間計量皿形状角材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿校正証明書一般校正
卓上型はかり レンジャー7000シリーズ 高分解能&自動校正機能付きモデル 校正証明書付 R71MHDシリーズ
オーハウス¥419,800税込¥461,7801個54日以内出荷高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を各段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載種類電子天秤電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)表示サイズ(mm)267×118×72表示部4.3インチTFTグラフィックLCD表示形式デジタル校正自動校正測定モード重量、個数、%、チェック、動物(表示値ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定防塵防水性能IP54通信出力RS232、USBホスト、USBデバイス安定時間(秒)1以内(代表値)バッテリー稼動時間約9時間計量皿形状角材質(計量皿)ダイカスト製ハウジング、ステンレス製計量皿校正証明書一般校正
レンジャー7000
オーハウス¥399,800税込¥439,7801台48日以内出荷高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を格段にUP 防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適 重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能 高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載 個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載材質(本体)ダイカスト種類卓上型はかり電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)表示部4.3インチTFTグラフィックLCD保護等級IP54表示形式デジタル計量方式重量、個数、%、チェック、動物(表示地ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定通信出力RS232,USBデバイス、USBホスト安定時間(秒)1以内表示寸法(mm)267(W)X118(D)X72(H)計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位kg
『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ上皿はかり
- デジタル上皿はかり
- 防塵/防水デジタルはかり




![[0.02-60g] 電子はかり エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567146-180824-02.jpg)