絞り込み
ひょう量
  • 620g(3)
最小表示
  • 0.001g
  • 0.001kg(23)
  • 0.002kg(16)
  • 0.005kg(31)
  • 0.01kg(47)
  • 0.02kg(46)
  • 0.05kg(76)
  • 0.1g(24)
  • 0.1kg(74)
  • 0.2g(7)
  • 0.2kg(49)
  • 0.5g(17)
  • 0.5kg(37)
  • 1g(67)
  • 1kg(18)
  • 2g(42)
  • 5g(46)
  • 10g(45)
  • 20g(35)
  • 50g(27)
  • 100g(8)
種類
  • 種類電子天秤(2)
計量皿寸法(mm)
  • 140(1)
校正証明書
  • 付き(3)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
ひょう量単位
  • g(グラム)(2)
g(グラム)
ブランド
  • VIBRA(新光電子)(3)
VIBRA(新光電子)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
620g(3)
  • 本質安全防爆構造電子はかり 高精度タイプ JCSS校正付 FZシリーズ VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり 高精度タイプ JCSS校正付 FZシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    909,800税込1,000,780
    1式
    46日以内出荷
    本商品は、JCSS校正書類(JCSS校正証明書、校正結果、秤校正データシート)が添付されます。JCSS校正依頼書に記載するために会社名、住所が必要となります。IP65規格適合だから優れた防塵・防水性能で水分や粉塵の多い現場でも使用できます
    種類電子天秤表示形式デジタル校正証明書JCSS校正
  • 本質安全防爆構造電子はかり FZ-B VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり FZ-B

    VIBRA(新光電子)
    649,800税込714,780
    1個ほか
    23日以内出荷から41日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。マンガン乾電池4本で駆動し、設置工事不要です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
    用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
  • 本質安全防爆構造電子はかり FZ VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造電子はかり FZ

    VIBRA(新光電子)
    859,800税込945,780
    1個ほか
    23日以内出荷から41日以内出荷
    測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
    用途薬品等の計量仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本温度範囲(℃)5~35表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)

台はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル台はかり