絞り込み
ひょう量
- 220kg
- 2kg(2)
- 3kg(1)
- 6kg(5)
- 10kg(1)
- 12kg(1)
- 15kg(5)
- 30kg(10)
- 32kg(8)
- 60kg(16)
- 100kg(1)
- 120kg(1)
- 150kg(15)
- 300kg(2)
- 1200kg(2)
- 6000g(1)
最小表示
- 0.02kg(2)
- 0.05kg(1)
- 0.1kg(1)
校正証明書
- 付き(1)
適合地域
- 三重県(1)
- 京都府(1)
- 佐賀県(1)
- 兵庫県(1)
- 北海道(1)
- 千葉県(1)
- 和歌山県(1)
- 埼玉県(1)
- 大分県(1)
- 大阪府(1)
- 奈良県(1)
- 宮城県(1)
- 富山県(1)
- 山口県(1)
- 山形県(1)
- 山梨県(1)
- 岐阜県(1)
- 岡山県(1)
- 岩手県(1)
- 島根県(1)
- 適合地域をもっと見る
種類
台はかり(2)
防塵防水性能
- IP65(2)
IP65
ひょう量単位
- kg(キログラム)(1)
kg(キログラム)
計量皿寸法(mm)
- 390×530(2)
390×530
表示形式

デジタル(2)
デジタル
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ひょう量」から絞り込む
2kg(2)
6kg(5)
15kg(5)
30kg(10)
32kg(8)
60kg(16)
150kg(15)
220kg
300kg(2)
1200kg(2)

検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥88,980~税込¥97,878~1台翌々日出荷から64日以内出荷取引・証明用。洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等検定検定付RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵台はかり 220kg 20g EA715AGシリーズ
エスコ¥81,100税込¥89,2101台翌日出荷付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプター(付属)最大計数値110000個表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm再現性0.04kg(標準偏差)サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能)計量皿寸法(mm)390×530寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750機能加算・累計機能、個数計機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65直線性±0.04kgスパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20最小目盛(kg)0.02表示モードkg、個数書換え回数約10回/秒材質(計量皿)SUS430