絞り込み
ひょう量
- 3kg
- 2kg(2)
- 6kg(5)
- 10kg(1)
- 12kg(1)
- 15kg(5)
- 30kg(10)
- 32kg(8)
- 60kg(16)
- 100kg(1)
- 120kg(1)
- 150kg(15)
- 220kg(2)
- 300kg(2)
- 1200kg(2)
- 6000g(1)
最小表示
- 1g(1)
種類
台はかり(1)
適合地域
- 三重県(1)
- 京都府(1)
- 佐賀県(1)
- 兵庫県(1)
- 北海道(1)
- 千葉県(1)
- 和歌山県(1)
- 埼玉県(1)
- 大分県(1)
- 大阪府(1)
- 奈良県(1)
- 宮崎県(1)
- 富山県(1)
- 山口県(1)
- 山形県(1)
- 山梨県(1)
- 岐阜県(1)
- 岡山県(1)
- 岩手県(1)
- 島根県(1)
- 適合地域をもっと見る
ひょう量単位
- kg(キログラム)(1)
計量皿寸法(mm)
- 200×250(1)
200×250
表示形式

デジタル(1)
デジタル
ブランド
- Yamato(大和製衡)(1)
Yamato(大和製衡)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ひょう量」から絞り込む
2kg(2)
6kg(5)
15kg(5)
30kg(10)
32kg(8)
60kg(16)
150kg(15)
220kg(2)
300kg(2)
1200kg(2)

防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付き
Yamato(大和製衡)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか4日以内出荷から15日以内出荷防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠計量皿寸法(mm)200×250材質ステンレス質量(kg)約7種類台はかり使用温度範囲(℃)0~40電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6定格電圧(V)DC3検定有機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ)最大消費電力(W)0.04表示形式デジタル電池寿命(連続時間)約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります)防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)