絞り込み
最小表示
- 0.00g(1)
- 0.00001g(5)
- 0.00001mg(1)
- 0.0001g(15)
- 0.0001mg(1)
- 0.001g(25)
- 0.001mg(2)
- 0.01g(33)
- 0.01mg(22)
- 0.1g(14)
- 0.1mg(71)
- 1g(1)
- 1mg(26)
- 10mg(10)
- 1000mg(1)
ひょう量
校正証明書
ブランド
オーハウス・A&D(エー・アンド・デイ)・島津製作所・アズワン・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・sartorius(ザルトリウス)・VIBRA(新光電子)・アズワン×オーハウス・アズワン×島津製作所・ヤガミ・島津理化・ナリカ・RADWAG(ラドワッグ)
「最小表示」から絞り込む

分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット
オーハウス¥229,800~税込¥252,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。付属品風防・表示部保護カバー寸法(mm)321×309×209(D×H×W)電源ACアダプタ標準装備表示器別売アクセサリディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール正味質量(kg)4.5
分析天びん(パイオニアPXシリーズ)プリンタセット
オーハウス¥189,800~税込¥208,780~1セット翌々日出荷から10日以内出荷高性能と経済性を兼ね備えた基本計量に最適な天びん電源ACアダプタ(標準付属)ひょう量(g)220最小表示(g)0.001計量皿寸法(mm)120計測単位カラット; グラム; ミリグラム通信方式RS232; USB繰返し性0.001g表示器別売ディスプレイ2行 LCD、バックライトつき安定時間(秒)2バッテリー寿命該当なし正味質量(kg)4.5
アズプロ分析天秤 ASRシリーズ
アズワン×オーハウス¥169,800~税込¥186,780~1個翌々日出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。 RS232端子を標準装備しています。 風防付きです。
分析天びん APシリーズ
島津製作所¥689,800~税込¥758,780~1台5日以内出荷から30日以内出荷オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。イオナイザSTABLO-APを標準搭載。高速応答、高安定性を実現種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状丸
分析天びん 可動式風防内部プレート搭載 APシリーズ
島津製作所¥729,800~税込¥802,780~1台5日以内出荷から30日以内出荷オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。イオナイザSTABLO-APを標準搭載。取り外しも可能な可動式風防内部プレート標準搭載(最小表示0.01mg機種のみ)。高速応答、高安定性を実現最小表示0.1/0.01寸法(mm)212×367×346種類電子天秤本体寸法(mm)212×367×346表示形式デジタル
分析天びん 可動式風防内部プレート搭載 APシリーズ
島津製作所¥869,800~税込¥956,780~1台5日以内出荷から30日以内出荷オートドアの採用で効率的な計量作業が行えます。オートドアは左右と上面ガラス扉の自動開閉が可能です。オートドアはタッチレスセンサ、ボタン操作、手動トリガでの開閉が可能です。左右のタッチレスセンサに計4種類の機能を設定可能です。イオナイザSTABLO-APを標準搭載。取り外しも可能な可動式風防内部プレート標準搭載(最小表示0.01mg機種のみ)。高速応答、高安定性を実現種類電子天秤本体寸法(mm)212×367×346表示形式デジタル