絞り込み
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

大きい表示と大きいスイッチのキッチンタイマー
MotoM(8件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷タイマーの設定は [分] [秒]のボタンを希望の時間に合わせスタートを押すだけととてもシンプルな操作になっています。またカウントアップ機能も付いています。設置に関しては背面マグネットで設置、もしくは自立スタンドで設置が可能です。付属品お試し用電池(単4形電池×1本)質量(g)約70(乾電池を含む)電源DC1.5V(単4形電池×1本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×81設定時間最長99分59秒~最短1秒設置方法マグネット、スタンド電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30主材質ABS音量(dB)70以上カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
洗える「でか見え」タイマー TD426
タニタ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷洗って清潔に使える「でか見え」タイマー 定番のでか見えタイマーが防水保護等級IPX5になり、水洗い可能(水没不可)になりました。 大きなLCD表示はそのままの大きさで見やすさキープ、レンズがついて表示が保護されてました。 使い勝手のいいシンプル設計。 本体周りのシリコーンゴムがデザイン上の特徴になるとともに、濡れた手でも滑りにくく安心して取り扱えます。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PMMA、シリコーンゴム電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個設定時間最大99分59秒 1秒単位アラーム警鳴時間(秒)約30音量(dB)70以上タイマー機能カウントダウン方式電池寿命(年)約1(1日1回30秒鳴らした場合)
手洗い用タッチレスタイマー
サーモポート(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷非接触式なので本体に触れずにタイマーのスタートが可能です。音量設定は3パターン(大音量:80dg、ふつう:60dg、サイレント:LED点滅のみ)から選択可能です。タッチレスタイマー本体正面は防滴構造になっているため安心です。設置は、磁石・スタンド・壁掛けの3パターン。質量(g)約98電源単4乾電池×2本付タイマー設定1~99分59秒を1秒間隔寸法(縦×横×高さ)(mm)75(突起を除く)×80×22感知距離(mm)約30TKG品番9-0609-0401
大画面・時計付きハキ見えタイマー199分50秒 T-650
ドリテック¥899税込¥9891個当日出荷リニューアルした6キータイマー。長時間はかれる(199分50秒)。大きく押しやすくなったボタン。見やすい大画面表示。「10分」「1分」「10秒」単位でかんたんセット。置き時計としても使える時計機能。もとのセット時間にもどるリピート機能。立てかけスタンド/マグネット/壁掛けフック寸法(mm)80×21×80質量(g)66(電池を含む)表示液晶デジタル 5桁使用電池単4形乾電池×1個電池寿命1年(1日2回 各15秒アラームを鳴らした場合)アラームセット時間199分50秒アラーム警鳴時間(秒)15動作温度範囲(℃)0~40カウントアップ機能199分59秒
大画面ハキ見えタイマー199分59秒 T-649
ドリテック¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷リニューアルした3キータイマー。長時間はかれる(199分59秒)。大きく押しやすくなったボタン。「分」「秒」ボタンでかんたんセット。見やすい大画面表示。もとのセット時間にもどるリピート機能。立てかけスタンド/マグネット/壁掛けフック寸法(mm)90×21×70質量(g)68(電池を含む)表示液晶デジタル 5桁使用電池単4形乾電池×1個電池寿命1年(1日2回 各15秒アラームを鳴らした場合)アラームセット時間199分59秒アラーム警鳴時間(秒)15動作温度範囲(℃)0~40カウントアップ機能199分59秒
洗えるタイマー
ドリテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷汚れたらサッと洗える防水タイマー。IPX5の防水仕様のタイマー。汚れたら丸洗いできるので、お手入れもかんたんです。※IPX5とは、常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも有害な影響を受けず、タイマーとしての機能を保つことです。最大199分59秒のカウントアップ・カウントダウンが可能です。また、アラームの鳴動時間を「60秒」「15秒」「2秒」の3段階で変更可能なので、 用途やお好みに合わせた鳴動時間を設定できます。3キータイマーなので、1分・1秒単位で細かく時間を設定することができます。ネオジム磁石・スタンドに加え、大きめのストラップ穴があり、利用シーンに合わせて設置方法を選ぶことができます。仕様【最大セット時間】199分59秒質量(g)約70電源【リチウム電池】CR2032×1表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×19×72画面サイズ63×30mm防水仕様JIS C0920 IPX5アラーム(鳴動時間)約2秒間・15秒間・1分間動作温度範囲(℃)0~40計測時間【カウントアップ最大】199分59秒
大音量タイマー 100分計
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷厨房や工場など騒音の大きな場所で、大きなブザー音でお知らせ!。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。4種類のブザー音量の設定が可能(大、中、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能。スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げが可能。水濡れに強い 防水仕様 IPX7。便利なカウントアップタイマー機能:通常のカウントダウンタイマーに加え、便利なカウントアップタイマー機能を備えています。カウントアップタイマーはストップ時間を設定することができ、カウントアップしながら経過時間を表示します。ストップ時間の設定は00分00秒から99分59秒まで1秒刻みで設定ができます。ストップ時間がくると、ブザー音やLEDランプで知らせてくれます。また、ブザーの鳴動時間も設定できます。(カウントアップはSTOPボタンを押すまで止まりません)。3個のタイマー設定機能:3個の独立したタイマーがあるので、それぞれのタイマーで個別に時間設定ができます。タイマー1は「ピ」、タイマー2は「ピピ」と1秒に1回ブザーが鳴り、タイマー3は「ピピピピ・・・(連続)」とブザーの鳴り方が異なります。用途に合わせて使い分けや識別が可能です。使用例として、タイマー1をカウントダウンタイマー、タイマー2をカウントアップタイマーとして便利に使い分けることも可能です。材質本体・電池ふた・スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル質量(g)約110(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×22×110(突起部含まず)アズワン品番64-9288-53TKG品番9-0605-0601
パペットスンスンきゃらタイマー
CCP¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷スンスンボイスが楽しめるきゃらタイマー!。ボタンを押すと「Pi!」やスタート・ストップ音で「SUNSUN」。Fuwaa!のボイスでお知らせします。質量(g)60電源単4形×2本(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25×80
ぶんちょうタイマー
ドリテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷文鳥モチーフのかわいいタイマー。 水浴びできる!(IPX7)。 「10分」「1分」「10秒」単位のボタンで、かんたんにセットできる。 手が離せないときに嬉しい15秒の短めアラーム。 便利なリピート機能付。 カウントアップ/カウントダウン。 時計としても使える時計機能付。 スタンド/磁石/ストラップ穴付質量(g)約 45 (電池を含む)表示液晶デジタル4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 82×14×90使用電池リチウムボタン電池 CR2032×1個最大設定時間99分50秒アラーム警鳴時間(秒)約15防水仕様JIS C 0920 IPX7/IPX7とは常温で水道水、静水の水深1mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、タイマーとしての性能を保つことです。動作温度範囲(℃)0~40計測時間カウントアップ:最大99分59秒
きゃらタイマー ケーたま(ぴんく)
CCP¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷2004年に発売された「祝!ケータイかいツー!たまごっちプラス」がきゃらタイマーたまごっちシリーズに登場!。外観はそのまま、サイズはケーたまよりも大きくなって液晶が見やすいタイマーになりました。操作に必要なボタンはたまごっちではおなじみの3つのボタンのみなので、簡単にタイマー設定が可能です。ボタン操作の音もケーたまと同じ仕様なので、タイマーを操作していてもまるでたまごっちを遊んでいるような感覚を味わうことができます!。スタンド付きなので机の上に置くもよし、マグネットが背面についているので冷蔵庫につけることも可能です。付属品取扱説明書(保証書)(パッケージ台紙内側)電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)52本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25×80設定時間最大99分59秒/最小1秒アラーム時間&音量30秒動作温度範囲(℃)0~40
業務用デジタルタイマー TD427
タニタ¥4,940税込¥5,4341個当日出荷プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載 2つの時間を同時計測可能 メロディと光で分かりやすくお知らせ 使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる 長時間管理できる100時間計 ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい色ホワイト材質耐熱ABS、PC/ABS、PET電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ)電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合)音量大(80dB)・小(70dB)・オフタイマー機能カウントダウン・カウントアップアラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位保証期間1年音色メロディー(4種類)防水性-フック○マグネット○アズワン品番65-2348-66
業務用デジタルタイマー 洗えるタイプ TD428
タニタ¥5,998税込¥6,5981個欠品中プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載 2つの時間を同時計測可能 メロディと光で分かりやすくお知らせ 使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる 長時間管理できる100時間計 ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい お手入れもしやすい安心の洗えるタイプ色ホワイト材質耐熱ABS、PC/ABS、PET電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ)電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合)音量大(80dB)・小(70dB)・オフタイマー機能カウントダウン・カウントアップアラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位保証期間1年音色メロディー(4種類)防水性IPX5フック○マグネット○アズワン品番65-2348-67
光る温・湿タイマー
エンペックス気象計¥1,898税込¥2,0881個当日出荷温度計精度:±1℃(0~40℃)。湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)。温・湿度 同時表示。タイマーとして使っていない時は環境チェック。画面上のボタンで設定するタッチパネル式のデジタルタイマー。カントダウンが終了するとアラーム音と共に画面が光ります。ストップボタンを押さなければ画面は10秒、アラーム音は1分間で自動ストップ。分秒、スタ-ト/ストップをタッチするとアラーム音と共に画面が光ります。カウントダウンとカウントアップの2WAYカウント。最大99分59秒 / 最小1秒。大きめの時間の設定に便利な早送り機能。カウントダウン終了時にセットした時間に戻るリピート機能。スチール面に貼り付く背面マグネットと卓上スタンドの2WAY設置。電源は入手が簡単な単四乾電池×2本。材質ABS樹脂、ガラス色ホワイト質量(g)65、パッケージ含む:80RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0607-1001
タイマー
タニタ¥2,098税込¥2,3081台当日出荷かわいいひよこの鳴き声で時間をお知らせ ・リピート機能付き。用途タイマーの「ピピピ」音が嫌な方。 小さいお子様がいる場所で時間を測定したい方向け。 音が違うタイマーが欲しい方向け。付属品取扱説明書(保証書付)、 お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS 、PMMA寸法(mm)幅65×高さ78×奥行17色イエロー測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS 、PMMA質量(g)約47(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個使用温度範囲0~40℃音量70dB以上設定時間最大99分59秒 1秒単位保証期間1年電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)タイマーカウントダウン方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ78×奥行17アラーム約30秒
温湿度計付きキッチンタイマー
MotoM¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から7日以内出荷キッチンタイマー ⇔ 温湿度計 に切替が可能。大きな液晶でボタンがタッチ式です。タイマーの設定は [分] [秒]のボタンを希望の時間に合わせスタートを押すだけととてもシンプルな操作になっています。またカウントアップ機能も付いています。設置に関しては背面マグネットで設置、もしくは自立スタンドで設置が可能です。付属品お試し用電池(単4形電池×1本)質量(g)約70(乾電池を含む)電源DC1.5V(単4形電池×1本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×81設定時間最長99分59秒~最短1秒設置方法マグネット、スタンド電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30主材質ABS音量(dB)70以上カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
タイマー
タニタ¥1,598税込¥1,7581台当日出荷から5日以内出荷調理ラップを装着しやすい衛生的に使用できるタイマー用途水滴・油・粉末を防ぎ洗う手間を省けます。湿気が多い・油が飛散する・粉末で手が汚れる環境に活躍付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)材質ABS、PMMA、シリコーンゴム寸法(mm)幅86×高さ86×奥行27測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA、シリコーンゴム質量(g)約95(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3 単4形乾電池(R03)×2本電源DC3V 単4形乾電池(R03)×2本設定時間最大99分59秒、1秒単位保証期間1年電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30タイマーカウントダウン方式主材質ABS、PMMA、シリコーンゴム寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅86×高さ86×奥行27音量(dB)70以上
きゃらタイマー ケーたま(みずいろ)
CCP¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷2004年に発売された「祝!ケータイかいツー!たまごっちプラス」がきゃらタイマーたまごっちシリーズに登場!。外観はそのまま、サイズはケーたまよりも大きくなって液晶が見やすいタイマーになりました。操作に必要なボタンはたまごっちではおなじみの3つのボタンのみなので、簡単にタイマー設定が可能です。ボタン操作の音もケーたまと同じ仕様なので、タイマーを操作していてもまるでたまごっちを遊んでいるような感覚を味わうことができます!。スタンド付きなので机の上に置くもよし、マグネットが背面についているので冷蔵庫につけることも可能です。付属品取扱説明書(保証書)(パッケージ台紙内側)電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)52本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25×80設定時間最大99分59秒/最小1秒アラーム時間&音量30秒動作温度範囲(℃)0~40
きゃらタイマー たまごっち(青)
CCP¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷1996年に発売された初代たまごっちがタイマーになって登場。外観はそのまま、サイズは初代たまごっちよりも大きくなって液晶が見やすいタイマーにしました。3 つの操作ボタンでタイマーを簡単設定。ボタン操作音も初代たまごっちと同仕様で、たまごっちを遊んでいるような感覚を味わうことができる。スタンド付きなので机の上に置くもよし、マグネットが背面についているので冷蔵庫につけることも可能です。付属品取扱説明書(保証書)(パッケージ台紙内側)電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)52本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×23×80設定時間最大99分59秒/最小1秒アラーム時間&音量30秒動作温度範囲(℃)0~40
防滴音声タイマー(99分59秒計)
CRECER(クレセル)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷残り時間、経過時間をしゃべってお知らせ♪。スポーツや学習、美容、介護などさまざまな場面で活躍します。音声、電子音、バイブレーション切替可能。音量切替可能(OFF、小、中、大)。予告、経過音ON、OFF切替可能 (予告音:毎10分、毎5分、4分前、3分前、2分前、1分前) (経過音:1分後、2分後、3分後、4分後、毎5分、毎10分)電源単4乾電池×1(テスト電池付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×69×23
きゃらタイマー 星のカービィ
CCP¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷おなじみの名曲が流れるキッチンタイマー。『きゃらタイマー 星のカービィ』。時間になったらおなじみのクリアダンスサウンドが流れるよ。操作に必要なボタンは3つだけ。ボタンを押すたび「アイテムゲット」の音が出ます。「ST/SP」ボタンは「星がただん」の音でカウントスタート。ST/SPボタン長押しでカウントダウンのBGM切替え。カウントダウンBGMは「激突!グルメレース」「無敵」「グリーングリーンズ」の3曲(OFFにもできます)。背面にマグネット付き。スタンド付きで自立可能。付属品取扱説明書(保証書)電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)83本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×25×116設定時間最大99分59秒/最小1秒アラーム時間&音量12秒動作温度範囲(℃)0~40
きゃらタイマー たまごっち(白)
CCP¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷1996年に発売された初代たまごっちがタイマーになって登場。外観はそのまま、サイズは初代たまごっちよりも大きくなって液晶が見やすいタイマーにしました。3 つの操作ボタンでタイマーを簡単設定。ボタン操作音も初代たまごっちと同仕様で、たまごっちを遊んでいるような感覚を味わうことができる。スタンド付きなので机の上に置くもよし、マグネットが背面についているので冷蔵庫につけることも可能です。付属品取扱説明書(保証書)(パッケージ台紙内側)電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)52本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×23×80設定時間最大99分59秒/最小1秒アラーム時間&音量30秒動作温度範囲(℃)0~40
タッチレスタイマー ピンク
サーモポート¥26,980税込¥29,6781セット(10個)8日以内出荷「タッチレスタイマー」はスタート・ストップキーがなく触れずにスタートできる衛生的な手洗い用タイマーです。音量が3パターンから選べる!(大音量・ふつう・サイレント)。大きな液晶表示。文字高23mm(分表示)、20mm(秒表示)太く大きな数字で視認性抜群です。抗菌だから安全!防滴だから安心!本体のケースに抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることができます。本体正面は防滴構造になっているため、水滴がタイマー本体にかかっても安心です。お試し用電池付(単4乾電池×2本)。設置フリー(磁石つき・スタンド・壁掛)。磁石つきなので貼り付けての使用もできます。スタンド付きなので立たせての使用もできます。フックやひもを通せる穴もあるので壁に掛けての使用もできます。リピート機能・100分タイマー・カウントダウン表示付属品取扱説明書(保証付)、単四乾電池X2本(お試し用電池セット済)材質本体(抗菌ABS樹脂)、表示パネル(ポリカーボネイト樹脂)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3.0(単四乾電池(R03)X2本音量80dB以上(大音量、マグネット貼り付け時)、音量設定1の時設定時間最大99分59秒 最小1秒電池寿命約1年(1日30回使用した場合)防水性JIS C0920-2003 保護等級4アラーム5秒タイマー機能カウントダウン機能
タッチレスタイマー ブルー
サーモポート¥26,980税込¥29,6781セット(10個)8日以内出荷「タッチレスタイマー」はスタート・ストップキーがなく触れずにスタートできる衛生的な手洗い用タイマーです。音量が3パターンから選べる!(大音量・ふつう・サイレント)。大きな液晶表示。文字高23mm(分表示)、20mm(秒表示)太く大きな数字で視認性抜群です。抗菌だから安全!防滴だから安心!本体のケースに抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることができます。本体正面は防滴構造になっているため、水滴がタイマー本体にかかっても安心です。お試し用電池付(単4乾電池×2本)。設置フリー(磁石つき・スタンド・壁掛)。磁石つきなので貼り付けての使用もできます。スタンド付きなので立たせての使用もできます。フックやひもを通せる穴もあるので壁に掛けての使用もできます。リピート機能・100分タイマー・カウントダウン表示付属品取扱説明書(保証付)、単四乾電池X2本(お試し用電池セット済)材質本体(抗菌ABS樹脂)、表示パネル(ポリカーボネイト樹脂)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3.0(単四乾電池(R03)X2本音量80dB以上(大音量、マグネット貼り付け時)、音量設定1の時設定時間最大99分59秒 最小1秒電池寿命約1年(1日30回使用した場合)防水性JIS C0920-2003 保護等級4アラーム5秒タイマー機能カウントダウン機能