18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 大きい表示と大きいスイッチのキッチンタイマー MotoM

    大きい表示と大きいスイッチのキッチンタイマー

    MotoM(8件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    タイマーの設定は [分] [秒]のボタンを希望の時間に合わせスタートを押すだけととてもシンプルな操作になっています。またカウントアップ機能も付いています。設置に関しては背面マグネットで設置、もしくは自立スタンドで設置が可能です。
    付属品お試し用電池(単4形電池×1本)質量(g)約70(乾電池を含む)電源DC1.5V(単4形電池×1本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×81設定時間最長99分59秒~最短1秒設置方法マグネット、スタンド電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30主材質ABS音量(dB)70以上カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
  • 洗える「でか見え」タイマー TD426 タニタ

    洗える「でか見え」タイマー TD426

    タニタ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    洗って清潔に使える「でか見え」タイマー 定番のでか見えタイマーが防水保護等級IPX5になり、水洗い可能(水没不可)になりました。 大きなLCD表示はそのままの大きさで見やすさキープ、レンズがついて表示が保護されてました。 使い勝手のいいシンプル設計。 本体周りのシリコーンゴムがデザイン上の特徴になるとともに、濡れた手でも滑りにくく安心して取り扱えます。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PMMA、シリコーンゴム電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個設定時間最大99分59秒 1秒単位アラーム警鳴時間(秒)約30音量(dB)70以上タイマー機能カウントダウン方式電池寿命(年)約1(1日1回30秒鳴らした場合)
  • 大音量防水タイマー ドリテック

    大音量防水タイマー

    ドリテック(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    汚れたらサッと洗える防水タイマー カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能 オートパワーオフ機能(約10分) マグネット付(ネオジウム×2個)
    用途食品工場での時間管理に材質本体:ABS樹脂電源DC3V CR2032×1個(動作確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×90測定時間199分59秒(カウントアップ)アラームセット時間199分50分(カウントダウン)アラーム警鳴時間(秒)約60防水性IPX7(JIS C 0920)音量(dB)約95±5
  • 手洗い用タッチレスタイマー サーモポート

    手洗い用タッチレスタイマー

    サーモポート(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    非接触式なので本体に触れずにタイマーのスタートが可能です。音量設定は3パターン(大音量:80dg、ふつう:60dg、サイレント:LED点滅のみ)から選択可能です。タッチレスタイマー本体正面は防滴構造になっているため安心です。設置は、磁石・スタンド・壁掛けの3パターン。
    質量(g)約98電源単4乾電池×2本付タイマー設定1~99分59秒を1秒間隔寸法(縦×横×高さ)(mm)75(突起を除く)×80×22感知距離(mm)約30TKG品番9-0609-0401
  • 大画面・時計付きハキ見えタイマー199分50秒 T-650 ドリテック

    大画面・時計付きハキ見えタイマー199分50秒 T-650

    ドリテック
    899税込989
    1個
    当日出荷
    リニューアルした6キータイマー。長時間はかれる(199分50秒)。大きく押しやすくなったボタン。見やすい大画面表示。「10分」「1分」「10秒」単位でかんたんセット。置き時計としても使える時計機能。もとのセット時間にもどるリピート機能。立てかけスタンド/マグネット/壁掛けフック
    寸法(mm)80×21×80質量(g)66(電池を含む)表示液晶デジタル 5桁使用電池単4形乾電池×1個電池寿命1年(1日2回 各15秒アラームを鳴らした場合)アラームセット時間199分50秒アラーム警鳴時間(秒)15動作温度範囲(℃)0~40カウントアップ機能199分59秒
  • 大画面ハキ見えタイマー199分59秒 T-649 ドリテック

    大画面ハキ見えタイマー199分59秒 T-649

    ドリテック
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リニューアルした3キータイマー。長時間はかれる(199分59秒)。大きく押しやすくなったボタン。「分」「秒」ボタンでかんたんセット。見やすい大画面表示。もとのセット時間にもどるリピート機能。立てかけスタンド/マグネット/壁掛けフック
    寸法(mm)90×21×70質量(g)68(電池を含む)表示液晶デジタル 5桁使用電池単4形乾電池×1個電池寿命1年(1日2回 各15秒アラームを鳴らした場合)アラームセット時間199分59秒アラーム警鳴時間(秒)15動作温度範囲(℃)0~40カウントアップ機能199分59秒
  • 洗えるタイマー ドリテック

    洗えるタイマー

    ドリテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    汚れたらサッと洗える防水タイマー。IPX5の防水仕様のタイマー。汚れたら丸洗いできるので、お手入れもかんたんです。※IPX5とは、常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径6.3mmのノズルであらゆる方向から約12.5L/分の水を3分以上注水した後でも有害な影響を受けず、タイマーとしての機能を保つことです。最大199分59秒のカウントアップ・カウントダウンが可能です。また、アラームの鳴動時間を「60秒」「15秒」「2秒」の3段階で変更可能なので、 用途やお好みに合わせた鳴動時間を設定できます。3キータイマーなので、1分・1秒単位で細かく時間を設定することができます。ネオジム磁石・スタンドに加え、大きめのストラップ穴があり、利用シーンに合わせて設置方法を選ぶことができます。
    仕様【最大セット時間】199分59秒質量(g)約70電源【リチウム電池】CR2032×1表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×19×72画面サイズ63×30mm防水仕様JIS C0920 IPX5アラーム(鳴動時間)約2秒間・15秒間・1分間動作温度範囲(℃)0~40計測時間【カウントアップ最大】199分59秒
  • 大音量タイマー 100分計 A&D(エー・アンド・デイ)

    大音量タイマー 100分計

    A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    厨房や工場など騒音の大きな場所で、大きなブザー音でお知らせ!。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。4種類のブザー音量の設定が可能(大、中、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能。スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げが可能。水濡れに強い 防水仕様 IPX7。便利なカウントアップタイマー機能:通常のカウントダウンタイマーに加え、便利なカウントアップタイマー機能を備えています。カウントアップタイマーはストップ時間を設定することができ、カウントアップしながら経過時間を表示します。ストップ時間の設定は00分00秒から99分59秒まで1秒刻みで設定ができます。ストップ時間がくると、ブザー音やLEDランプで知らせてくれます。また、ブザーの鳴動時間も設定できます。(カウントアップはSTOPボタンを押すまで止まりません)。3個のタイマー設定機能:3個の独立したタイマーがあるので、それぞれのタイマーで個別に時間設定ができます。タイマー1は「ピ」、タイマー2は「ピピ」と1秒に1回ブザーが鳴り、タイマー3は「ピピピピ・・・(連続)」とブザーの鳴り方が異なります。用途に合わせて使い分けや識別が可能です。使用例として、タイマー1をカウントダウンタイマー、タイマー2をカウントアップタイマーとして便利に使い分けることも可能です。
    材質本体・電池ふた・スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル質量(g)約110(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×22×110(突起部含まず)アズワン品番64-9288-53TKG品番9-0605-0601
  • 防水タイマー ドリテック

    防水タイマー

    ドリテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    丸洗いOK!汚れてもサッと洗えます。磁石付なので、冷蔵庫などに取り付けてご使用できます。赤色のLEDランプ付でアラーム音とともにお知らせします。オートパワーオフ機能(約10分)
    材質本体/ABS樹脂質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×90
  • ぶんちょうタイマー ドリテック

    ぶんちょうタイマー

    ドリテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    文鳥モチーフのかわいいタイマー。 水浴びできる!(IPX7)。 「10分」「1分」「10秒」単位のボタンで、かんたんにセットできる。 手が離せないときに嬉しい15秒の短めアラーム。 便利なリピート機能付。 カウントアップ/カウントダウン。 時計としても使える時計機能付。 スタンド/磁石/ストラップ穴付
    質量(g)約 45 (電池を含む)表示液晶デジタル4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 82×14×90使用電池リチウムボタン電池 CR2032×1個最大設定時間99分50秒アラーム警鳴時間(秒)約15防水仕様JIS C 0920 IPX7/IPX7とは常温で水道水、静水の水深1mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、タイマーとしての性能を保つことです。動作温度範囲(℃)0~40計測時間カウントアップ:最大99分59秒
  • 業務用デジタルタイマー TD427 タニタ

    業務用デジタルタイマー TD427

    タニタ
    4,940税込5,434
    1個
    当日出荷
    プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載 2つの時間を同時計測可能 メロディと光で分かりやすくお知らせ 使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる 長時間管理できる100時間計 ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい
    ホワイト材質耐熱ABS、PC/ABS、PET電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ)電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合)音量大(80dB)・小(70dB)・オフタイマー機能カウントダウン・カウントアップアラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位保証期間1年音色メロディー(4種類)防水性-フックマグネットアズワン品番65-2348-66
  • タイマー タニタ

    タイマー

    タニタ
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    かわいいひよこの鳴き声で時間をお知らせ ・リピート機能付き。
    用途タイマーの「ピピピ」音が嫌な方。 小さいお子様がいる場所で時間を測定したい方向け。 音が違うタイマーが欲しい方向け。付属品取扱説明書(保証書付)、 お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS 、PMMA寸法(mm)幅65×高さ78×奥行17イエロー測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS 、PMMA質量(g)約47(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個使用温度範囲0~40℃音量70dB以上設定時間最大99分59秒 1秒単位保証期間1年電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)タイマーカウントダウン方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ78×奥行17アラーム約30秒
  • 業務用デジタルタイマー 洗えるタイプ TD428 タニタ

    業務用デジタルタイマー 洗えるタイプ TD428

    タニタ
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載 2つの時間を同時計測可能 メロディと光で分かりやすくお知らせ 使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる 長時間管理できる100時間計 ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい お手入れもしやすい安心の洗えるタイプ
    ホワイト材質耐熱ABS、PC/ABS、PET電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ)電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合)音量大(80dB)・小(70dB)・オフタイマー機能カウントダウン・カウントアップアラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位保証期間1年音色メロディー(4種類)防水性IPX5フックマグネットアズワン品番65-2348-67
  • 光る温・湿タイマー エンペックス気象計

    光る温・湿タイマー

    エンペックス気象計
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    温度計精度:±1℃(0~40℃)。湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)。温・湿度 同時表示。タイマーとして使っていない時は環境チェック。画面上のボタンで設定するタッチパネル式のデジタルタイマー。カントダウンが終了するとアラーム音と共に画面が光ります。ストップボタンを押さなければ画面は10秒、アラーム音は1分間で自動ストップ。分秒、スタ-ト/ストップをタッチするとアラーム音と共に画面が光ります。カウントダウンとカウントアップの2WAYカウント。最大99分59秒 / 最小1秒。大きめの時間の設定に便利な早送り機能。カウントダウン終了時にセットした時間に戻るリピート機能。スチール面に貼り付く背面マグネットと卓上スタンドの2WAY設置。電源は入手が簡単な単四乾電池×2本。
    材質ABS樹脂、ガラスホワイト質量(g)65、パッケージ含む:80RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0607-1001
  • 時計付防水タイマー ライトグレー cotta

    時計付防水タイマー ライトグレー

    cotta
    1,298税込1,428
    1個(1個)
    当日出荷
    最大99分50秒まではかれるキッチンタイマー。水のかかりやすい場所でも安心して使える防水タイプです。 時間をはかる「タイマー機能」としてだけでなく、使わないないときは時計として使える「時計機能」付。
    ライトグレー質量(g)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×14×90レンジ不可食器洗浄機不可
  • 大きな音も出せるタイマー 貝印

    大きな音も出せるタイマー

    貝印
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    音量の大小を選べるタイマーです。(試供用電池付属)。1秒から99分99秒までセットできます。冷蔵庫などに貼れる便利なマグネット付き、かけて収納も可能です。
    寸法(mm)約120×64×22質量(g)約117
  • タイマー タニタ

    タイマー

    タニタ
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    調理ラップを装着しやすい衛生的に使用できるタイマー
    用途水滴・油・粉末を防ぎ洗う手間を省けます。湿気が多い・油が飛散する・粉末で手が汚れる環境に活躍付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)材質ABS、PMMA、シリコーンゴム寸法(mm)幅86×高さ86×奥行27測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA、シリコーンゴム質量(g)約95(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3 単4形乾電池(R03)×2本電源DC3V 単4形乾電池(R03)×2本設定時間最大99分59秒、1秒単位保証期間1年電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30タイマーカウントダウン方式主材質ABS、PMMA、シリコーンゴム寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅86×高さ86×奥行27音量(dB)70以上
  • 防滴音声タイマー(99分59秒計) CRECER(クレセル)

    防滴音声タイマー(99分59秒計)

    CRECER(クレセル)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    残り時間、経過時間をしゃべってお知らせ♪。スポーツや学習、美容、介護などさまざまな場面で活躍します。音声、電子音、バイブレーション切替可能。音量切替可能(OFF、小、中、大)。予告、経過音ON、OFF切替可能 (予告音:毎10分、毎5分、4分前、3分前、2分前、1分前) (経過音:1分後、2分後、3分後、4分後、毎5分、毎10分)
    電源単4乾電池×1(テスト電池付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×69×23

計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

キッチンタイマー