絞り込み

MSシール NBタイプ
コニシ(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281缶(4L)5日以内出荷建築用シーリング材2成分形変成シリコーン系 耐久性: JIS A 5758のクラスはF-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 収縮性: 硬化による体積収縮がほとんどありません。 作業性: 施工気温に応じた作業性と硬化性を備えています。 接着性: 専用プライマーを使用することにより、各種被着体に対し強固に接着します。用途金属およびプレキャストコンクリート板の各種目地 RC造の各種目地 各種パネル・ボード塗装目地 窓枠まわり適合#9性能低モジュラス、動的追従性良好、クラスF-25LM(耐久性9030)色カラーマスター方式改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シールカラーマスター
コニシ(1件のレビュー)¥569税込¥6261個(160g)3日以内出荷から5日以内出荷トナー改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類![LOCTITE ラピッドラバーリペアー(コンベアベルト補修用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536305-160225-02.jpg)
LOCTITE ラピッドラバーリペアー(コンベアベルト補修用)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本(400mL)当日出荷速硬化で耐摩耗性に優れたウレタン補修剤です。用途コンベアベルトの補修。トラスコ品番377-7669色黒色容量(mL)400質量(g)400タイプカートリッジ使用温度範囲(℃)82(最高)主成分ウレタン樹脂硬化時間(時間)2(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
ペンギンシール MS2500(2成分形変成シリコーン)
サンスター(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(4L×2巻)欠品中耐久性区分9030適合 低モジュラスタイプ耐候 耐久性に優れる ムーブメントの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、金属笠木目地、サッシ回り目地、RC・モルタル目地、コンクリート二次製品目地成分2成分形変成シリコーン密度1.09外観基剤/乳白色ペースト状、硬化剤/乳白色ペースト状有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性9030適合タックフリータイム(分)480(20℃)弾性復元性(%)88押出し性(5℃)s6混合比(基剤:硬化剤:トナー)100:10:5.2引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、モルタル板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃)体積損失(%)2






![LOCTITE ラピッドラバーリペアー(コンベアベルト補修用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39536305-160225-02.jpg)



![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729320-261008-02.jpg)
![プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729329-261008-02.jpg)