カテゴリ
絞り込み
最大測定範囲(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(867)
- TESA[測定用品](185)
- テクロック(42)
- SK(新潟精機)(41)
- バウアーズ(41)
- INSIZE(インサイズ)(36)
- マール社(15)
- エスコ(7)
- TRUSCO(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- トーソク(2)
- ベイカー(BAKER)(2)
- はくでん(2)
- KTC(1)
- フジツール(1)
- アルファーミラージュ(1)
- 日本製線(1)
- Yanagisawa(1)
エコロジープロダクト

マイクロメータ
INSIZE(インサイズ)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷シンプルで使いやすいマイクロメータです。用途外側寸法の測定材質測定面:超硬チップ付目量(mm)0.01寸法a(mm)19.4最小読取値(mm)0.01防塵防水性能IP54定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
インサイドマイクロメータ
SK(新潟精機)¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準リングゲージ付です。 定圧装置付です。 測定面は超硬チップ付です。用途内側寸法の測定にタイプアナログ最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
SB-25M用部品 ゲージ取付金具
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷SB-25M用のゲージ取付金具です。用途SB-25M用のゲージ取付金具として適合機種SB-25MRoHS指令(10物質対応)対応
ポイントマイクロ(112シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。 測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。 測定面超硬合金チップ付 定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。材質シンブル他:合金工具鋼測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01先端形状平面最小表示(mm)0.01主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25先端形状平面最小表示(mm)0.01定圧装置付き最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)18
ラチェットシンブルマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,398~税込¥10,338~1個ほか当日出荷から40日以内出荷フレームは塗装、防熱カバー付です。 片手での操作でもばらつきのない測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途自動車、電気電子他の工業全般。 加工現場での使用。測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)定圧装置ラチェットシンブル
マイクロメーターヘッド取付金具 B-1
Mitutoyo(ミツトヨ)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷仕様ナット付ステム用寸法H(mm)12寸法A(mm)Φ9.5寸法F(mm)7寸法D(mm)30寸法E(mm)35寸法B(mm)11.5寸法C(mm)20寸法I(mm)1.75寸法J(mm)40寸法G(mm)16寸法K(mm)Φ4.5ミツトヨ品番303568
両球面マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか当日出荷から40日以内出荷測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別カウント両球面測定範囲(mm)0~25シリーズ295最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)10表示カウント式最大許容誤差(μm)JMPE:±3
歯厚マイクロメータGMAシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥38,980~税込¥42,878~1台ほか当日出荷から60日以内出荷平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。タイプカウント式寸法t(mm)0.7最小表示量(mm)0.01測定可能モジュール0.5~6
スプラインマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか当日出荷から40日以内出荷特にスプラインシャフトの溝の径などを測るのに便利なように、両測定面を細かくしてあります。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別スプラインタイプアナログ式シリーズ111最小表示量(mm)0.01平面度(μm)0.3
ステムブツシユ パイ9.5X15
Mitutoyo(ミツトヨ)¥689税込¥7581個3日以内出荷リニヤゲージ取付け金具/ストレートステム用。Φ8ステムリニヤゲージを使用する場合は、ステムブッシュΦ9.5を併用ください。サイズΦ9.5×15RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番546288
メンフキガミ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷防錆油、汚れなどを拭き取るための紙で、毛ばたたないレンズペーパを使用しています。寸法(mm)レンズペーパ:82×304枚数500枚RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番600006
替アンビル式マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷測定範囲を変更することができるアンビル交換式のマイクロメータです。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付き。定圧装置付き目量(mm)0.01マイクロメータヘッドのストローク(mm)25
マイクロジヤツキ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷精密機械や定盤などの設置の際に高精度の水平出しが可能なジャッキです。0点合わせは任意の位置で可能です。荷重がかかっても回転は軽く、目盛合わせが簡単です。仕様90(最大荷重時のハンドル力(N))質量(kg)積載物の最大:400目量(mm)0.01表面処理目盛部:硬質クロムメッキ仕上測定面:超硬合金 HRA90以上 ラップ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応作動範囲(mm)最大:75、最小:60
デジタル片球面マイクロメータ
INSIZE(インサイズ)¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷測定データ出力端子付(ケーブル別売)。防熱カバー付。自動電源OFF機能。ABS測定、INC測定。IP65。用途用途:管の厚さの測定電源ボタン電池(SR44/LR44)定圧装置ラチェットストップ
3点式ホールテスト
INSIZE(インサイズ)¥49,980~税込¥54,978~1個100日以内出荷DIN863-4準拠。セットリングとエクステンションロッドが付属。用途用途:内側の寸法測定定圧装置ラチェットストップ
カウントマイクロメータ
INSIZE(インサイズ)¥14,980~税込¥16,478~1個100日以内出荷カウンター表示により読み取り誤差がありません。DIN863-1準拠。基準棒付。防熱カバー付。用途用途:外側寸法の測定。定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬チップ付
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ