絞り込み
ブランド
最小読取値(mm)
校正証明書
測定力(N)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: ダイヤルゲージ

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,338件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISK6400準拠 定圧厚さ測定器 テクロックJISK6400準拠 定圧厚さ測定器テクロック
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
0.01mm-12mmスタンドタイプデジタル測厚器
測定範囲(mm)12
標準型 グラナイトスタンド テクロック標準型 グラナイトスタンドテクロック
52,980税込58,278
1台
当日出荷
天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途標準型質量(kg)5.8有効移動範囲(mm)0~200ポール高さ(mm)240トラスコ品番796-0140ベース寸法(mm)150×200RoHS指令(10物質対応)対応
標準型 グラナイトベーススタンド テクロック標準型 グラナイトベーススタンドテクロック
39,980税込43,978
1台
当日出荷から32日以内出荷
天然石のマイクログラナイトベースを使用。測定台に盛り上がりやかえりが出来ません。滑りがよく測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。ベースが錆びないため、保守が容易です。
用途標準型有効移動範囲(mm)0~130ポール高さ(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
丸型 ダイヤルゲージ テクロック丸型 ダイヤルゲージテクロック
5,398税込5,938
1個ほか
当日出荷から24日以内出荷
目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下全長(mm)113.7質量(g)110寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
0.01mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ テクロック0.01mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージテクロック
7,298税込8,028
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
0.01mm-1.0mm標準タイプダイヤルゲージ
測定範囲(mm)1(4.0)目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下仕様目量0.01mmの一回転未満モデル全長(mm)113質量(g)145外枠径(mm)Φ55戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)±10繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
標準型デジタルシックネスゲージ テクロック標準型デジタルシックネスゲージテクロック
43,980税込48,378
1台ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
種別デジタルアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
スイフトゲージ テクロックスイフトゲージテクロック
28,980税込31,878
1セットほか
8日以内出荷から21日以内出荷
0.01mm-20mmスイフトゲージ
測定範囲(mm)20目量(mm)0.01仕様突上ショック緩和装置付材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)240目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5精度(μm)20指示誤差(μm)±20
0.001mm 一体型デジタルインジケータ テクロック0.001mm 一体型デジタルインジケータテクロック
43,980税込48,378
1台
当日出荷
0.001mm-12.7mm一体型デジタルインジケータ
測定範囲(mm)12.7
ショートサイズ シリンダゲージ テクロックショートサイズ シリンダゲージテクロック
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
JIS B7515A級に準拠。測定子・換ロッドの先端に超合金を使用。ニギリ下がショートタイプになっています。
デジタルゲージマニホールド イチネンTASCOデジタルゲージマニホールドイチネンTASCO
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
針が示すリアルタイムの躍動と数字が示す確かな信頼。デフォルトモードでは,アナログの直感的な針の動きとデジタルの高い精度を組み合わせた統合インターフェースを採用しており,見やすさと正確性を両立しています。さらに屋外モードでは,強い日差しの中でも数値を読み取れる高い視認性を実現します。各種画面表示や全83種の対応冷媒の切り替えは本体右側のダイヤルで直感的に操作できます。内蔵された多種冷媒の圧力・温度データも、スムーズに選択して呼び出すことが可能です。現場で求められるスピードと操作性を高いレベルで両立しています。
仕様圧力精度:±0.5%F.S.、充電電源:DC5V 1A(USB Type-C)セット内容専用ケース,USB Type-A to Type-Cケーブル温度(℃)充電時環境:0~40本体寸法(mm)W190×D65×H190(フック含む:H253本体質量(kg)1.2機能オートパワーオフ,オートスクリーンオフ,画面明るさ調整,屋外モード切替,0点調整バッテリー3.7V3,000mAh使用時間約8時間(満充電時)充電時間約3時間使用環境温度(℃)-20~50冷媒飽和温度対応:R11,R12,R13,R22,R23,R32,R113,R114,R115,R116,R123,R124,R125,R134a,R236fa,R245fa,R290,R401A,R401B,R402A,R402B,R403B,R404A,R406A,R407A,R407B,R407C,R407D,R407E,R407H,R407I,R408A,R409A,R410A,R410B,R413A,R414A,R414B,R416A,R417A,R417C,R420A,R421A,R421B,R422A,R422B,R422C,R422D,R424A,R427A,R428A,R434A,R437A,R438A,R448A,R449A,R449C,R450A,R452A,R452B,R453A,R454A,R454B,R454C,R455A,R458A,R4636A-J,R500,R501,R502,R503,R507A,R508B,R513A,R600,R600a,R601,R601a,R1224yd(Z),R1233zd,R1233zd(E),R1234yf,R1234ze言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60防水性IP54圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001MPa)
ホルダー/60、GB Mitutoyo(ミツトヨ)ホルダー/60、GBMitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
幅(mm)29.5厚さ(mm)15使用範囲(mm)15~60RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619002
三次元用スタイラス(MS2-1R7) Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス(MS2-1R7)Mitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
三次元測定機用スタイラスです。
有効長(mm)7 ※EWL:ボールに軸部分が干渉しない有効長さ材質(軸)超硬材質(先端)ルビー先端ボール径(mm)1取付ネジ径2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN755
ルビー測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ルビー測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種513-405-10H(TI-112HX)、 513-435-10H(TI-112HLX)、 513-425-10H(TI-152HX)、 513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、 513-455-10H(TI-212HX)、 513-475-10H(TI-112HRX)、 513-485-10H(TI-312HX)寸法L(mm)15.2材質(ボール)ルビーボール(mm)Φ2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZB068
小穴用・深穴2倍スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)小穴用・深穴2倍スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
先端角度60°RoHS指令(10物質対応)対応識別色ミツトヨ品番12AAE892先端半径(μm)2
接続ケーブル1M Mitutoyo(ミツトヨ)接続ケーブル1MMitutoyo(ミツトヨ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12BAA303
サブアンビル50mm Mitutoyo(ミツトヨ)サブアンビル50mmMitutoyo(ミツトヨ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
適合機種CGF-35X、CGF-60X、CGF-150X寸法L(mm)50取付部M3.5×0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21DAA596
裏蓋止めネジ Mitutoyo(ミツトヨ)裏蓋止めネジMitutoyo(ミツトヨ)
109税込120
1個
翌々日出荷
材質(ボール)超硬取付部5mmボール(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AAA307
三次元用エクステンション MS3-EXT10 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用エクステンション MS3-EXT10Mitutoyo(ミツトヨ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN833
ユニバーサルホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)ユニバーサルホルダーMitutoyo(ミツトヨ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
形状ユニバーサル寸法(Φ)6RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZA229
測定ピン(CG-7用 Mitutoyo(ミツトヨ)測定ピン(CG-7用Mitutoyo(ミツトヨ)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
全長(mm)53測定針53mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番201438
測定/3Dポイント Mitutoyo(ミツトヨ)測定/3DポイントMitutoyo(ミツトヨ)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131315
フットスイッチ(2DPAK-K用 Mitutoyo(ミツトヨ)フットスイッチ(2DPAK-K用Mitutoyo(ミツトヨ)
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA846
スタンド用アダプタ(9.5) Mitutoyo(ミツトヨ)スタンド用アダプタ(9.5)Mitutoyo(ミツトヨ)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA220取付軸径(Φmm)9.5
裏蓋止めネジ Mitutoyo(ミツトヨ)裏蓋止めネジMitutoyo(ミツトヨ)
109税込120
1個
翌々日出荷
適合機種ダイヤルゲージRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番112108
小穴スタイラス(12AAM106 Mitutoyo(ミツトヨ)小穴スタイラス(12AAM106Mitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
適合アームNO.:AB-33先端形状片角先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM106先端半径(μm)25
ゴムキャップ Mitutoyo(ミツトヨ)ゴムキャップMitutoyo(ミツトヨ)
579税込637
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
三次元用スタイラス/MS3-0.5R2 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS3-0.5R2Mitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1個
欠品中
材質(先端)ルビーRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN816
リニヤゲージ用インターフェースユニット USB Mitutoyo(ミツトヨ)リニヤゲージ用インターフェースユニット USBMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
電源EJ-102Nから供給対応インタフェース:USB 2.0 Full Speed機能現在値の読み出し、現在値のホールド(ソフトウェアホールド)、EJカウンタのパラメータ設定、公差判定値の設定、プリセット値の設定、プリセット/ゼロセットのクリア、ピーククリア、エラークリア使用温湿度範囲0~50℃、20~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、20~80%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ユーザーインタフェースPOWER(緑)ミツトヨ品番21HZA149
三次元用エクステンション MS3-EXT20 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用エクステンション MS3-EXT20Mitutoyo(ミツトヨ)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN834
円錐スタイラス(超硬/12AAA568 Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAA568Mitutoyo(ミツトヨ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度30°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA568先端半径(μm)25
転がり円うねり用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)転がり円うねり用スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ボール径(Φmm)1.588RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAB338
小穴スタイラス(12AAM105 Mitutoyo(ミツトヨ)小穴スタイラス(12AAM105Mitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
適合アームNO.:AB-33先端形状片角先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM105先端半径(μm)25
両角スタイラス(354889 Mitutoyo(ミツトヨ)両角スタイラス(354889Mitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
適合アームNO.:AB-31、AB-32、AB-37、AB-71・72先端角度20°先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354889先端半径(μm)25
リニヤゲージカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)リニヤゲージカウンタMitutoyo(ミツトヨ)
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
インラインや測定室でも使用できるリニヤゲージ用小型カウンタです。高速・省スペースで生産現場の可視化、生産性向上、情報蓄積を実現しました。小型カウンタ(EJカウンタ)は最大8台連結可能で、リニヤゲージを最大16軸接続できます。DINレール上で、各ユニットをケーブルレスでダイレクト接続できるので、場所を取りません。連結した全てのユニット、ゲージは電源1本で全て駆動可能です。小型カウンタ(EJカウンタ)とインタフェースユ ニットを 連 結し 、産 業 用 インタフェース(CC-Link)を通してのデータ出力が可能。常時データのモニタリングや傾向管理を実現します。またUSBインタフェースを備えており、パソコンとも簡単に接続できます。同じカウンタに接続された2軸間の和差演算が可能です。
仕様●外部入出力/対応通信規格:EJカウンタ8台+インタフェースユニット(オプション)1台(最大リニヤゲージ接続数:16本)●対応ゲージ信号:差動方形波、原点付差動方形波(5、1、0.5、0.1μm分解能)ポート数リニヤゲージ接続ポート:2入力電圧(V)10V~27VDC使用可能機種LG100(変換ケーブル不要)、LFG-Z(変換ケーブル/No.21NZA194必要)、LGF/LGK/LGB/LG(変換ケーブル/No.21HZA193必要)最大消費電力(W)1台のみ/3以下(リニヤゲージ2本含む)、 最大連結時/30以下(インタフェースユニット およびリニヤゲージ16本含む)表示単位mmRoHS指令(10物質対応)対応ユーザーインタフェースキー数:4、表示:負符号+8桁およびインジケータ(表示軸数は1軸、手動で切替)入力周波数(MHz)応答周波数:5ミツトヨ品番542-080I/Oポート入力/4ポート(Ch切替、ピーククリア、ホールド、プリセット)、出力/4ポート(Err/ALLGO、公差公差判定)
外枠ASSY Mitutoyo(ミツトヨ)外枠ASSYMitutoyo(ミツトヨ)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
外枠+目盛板組立部品パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
歯面用スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)歯面用スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
表面粗さ測定用スタイラス歯面用
先端角度60°RoHS指令(10物質対応)対応識別色ミツトヨ品番12AAB339先端半径(μm)2
リニヤゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)リニヤゲージMitutoyo(ミツトヨ)
66,980税込73,678
1個
当日出荷
実績あるLG100シリーズの耐振動・耐衝撃特性を踏襲し、ボディサイズをシェイプアップしたモデルです。LG100-110に比べ約1/5の断面積です。インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。摺動耐久性1億回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現。インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能。
仕様●最小エッジ間隔:500ns●測長ユニット:光学式透過形リニアエンコード測定範囲(mm)10測定力(N)最大:(横姿勢)0.75、(縦姿勢)0.8、(逆姿勢)0.7分解能(μm)1保護等級IP67G最大応答速度(mm/s)1500指示精度1.5+L/50μm(L=任意測定長)(20℃)構造(軸受)リニアボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番542-186
アンビルケース CG-60AX用 Mitutoyo(ミツトヨ)アンビルケース CG-60AX用Mitutoyo(ミツトヨ)
1個
欠品中
適合機種511-762、511-767、511-772RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21RAC909
アンビルケース CG-150AX用 Mitutoyo(ミツトヨ)アンビルケース CG-150AX用Mitutoyo(ミツトヨ)
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種511-763M、511-768M、511-773MRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21RAC910
測定子 オフセット測定子 テクロック測定子 オフセット測定子テクロック
8,198税込9,018
1個
10日以内出荷

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ