絞り込み
ブランド
最小読取値(mm)
校正証明書
測定力(N)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: ダイヤルゲージ

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,337件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD・CN用 継足 ZJ-341 テクロックCD・CN用 継足 ZJ-341テクロック
2,698税込2,968
1台
7日以内出荷
CC用 換ワッシャ ZJ-132 テクロックCC用 換ワッシャ ZJ-132テクロック
449税込494
1台
7日以内出荷
CC用 換ワッシャ ZJ-133 テクロックCC用 換ワッシャ ZJ-133テクロック
449税込494
1台
7日以内出荷
CD・CN用 換ロッド ZJ-319 テクロックCD・CN用 換ロッド ZJ-319テクロック
1,798税込1,978
1台
欠品中
IM-882用替測定子(各2本一組) ZS-415 テクロックIM-882用替測定子(各2本一組) ZS-415テクロック
3,198税込3,518
1台
7日以内出荷
裏蓋 平 ZL-080 テクロック裏蓋 平 ZL-080テクロック
1,098税込1,208
1台
7日以内出荷
IM-882用替測定子(各2本一組) ZS-416 テクロックIM-882用替測定子(各2本一組) ZS-416テクロック
3,198税込3,518
1台
7日以内出荷
裏蓋 耳金付 ZL-026 テクロック裏蓋 耳金付 ZL-026テクロック
1,098税込1,208
1台
7日以内出荷
測定子 ZS-595 テクロック測定子 ZS-595テクロック
989税込1,088
1台
7日以内出荷
5kg用重り(4kg重り) ZY-128 テクロック5kg用重り(4kg重り) ZY-128テクロック
48,980税込53,878
1台
40日以内出荷
測定子 ZS-113 テクロック測定子 ZS-113テクロック
4,298税込4,728
1台
5日以内出荷
IM-881用替測定子(各2本一組) ZS-412 テクロックIM-881用替測定子(各2本一組) ZS-412テクロック
3,198税込3,518
1台
7日以内出荷
アダプタ マグネスケールアダプタマグネスケール
6,598税込7,258
1個
14日以内出荷
ベローズセット マグネスケールベローズセットマグネスケール
2,798税込3,078
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
ゲージヘッド GT31 0.1N TESA[測定用品]ゲージヘッド GT31 0.1NTESA[測定用品]
139,800税込153,780
1個
欠品中
測定子 0.5ΦX12mm TESA[測定用品]測定子 0.5ΦX12mmTESA[測定用品]
7,698税込8,468
1個
60日以内出荷
替測定子 Y60/2W Φ2 TESA[測定用品]替測定子 Y60/2W Φ2TESA[測定用品]
2,198税込2,418
1個
欠品中
ボールフィーラー 東京精密ボールフィーラー東京精密
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TP2用ボールフィーラー 東京精密TP2用ボールフィーラー東京精密
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リフトレバー マグネスケールリフトレバーマグネスケール
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ワッシャー CC60ー160用 3ミリ ZJー128 テクロックワッシャー CC60ー160用 3ミリ ZJー128テクロック
459税込505
1個
3日以内出荷
ワッシャー CC60ー160用 1ミリ ZJー126 テクロックワッシャー CC60ー160用 1ミリ ZJー126テクロック
459税込505
1個
3日以内出荷
適合機種CC-60、CC-60S、CC-100、CC-100S、CC-150、CC-150S、CC-160、CC-160Sサイズ(mm)1
超硬平型測定子1.0X12 テクロック超硬平型測定子1.0X12テクロック
8,698税込9,568
1個
当日出荷
エレメトロン検出器 シチズンエレメトロン検出器シチズン
59,980税込65,978
1セット
20日以内出荷から90日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)3分解能(μm)0.1繰返し精密度(μm)0.3精度保証温度(℃)24±5
カラーキャップ Peacock(尾崎製作所)カラーキャップPeacock(尾崎製作所)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
非通電ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)非通電ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)
13,980税込15,378
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
尺立ホルダー(スケールなし) 新潟理研測範(RSK)尺立ホルダー(スケールなし)新潟理研測範(RSK)
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
本器は鋼製直尺を保持してハイトゲージとして使用されるものです。 べ一スは鋳鉄製で底面は研磨仕上を施し、主柱は軟鋼製研磨仕上で底面に対して直角を確保してあります。 直尺把持具は背面の微動装置に依って上下移動が可能で全体的に座りが安定する様設計されています。
リニヤゲージセンサ 小野測器リニヤゲージセンサ小野測器
28,980税込31,878
1台
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~40電源DC4.5~5.5V消費電流(mA)120以下(DC5V供給時)出力インピーダンス(Ω)約22ステム径(Φmm)15(0~-0.009)保存温度範囲(℃)-10~55出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時)供給電源DC4.5~5.5V
スラストステムセット Mitutoyo(ミツトヨ)スラストステムセットMitutoyo(ミツトヨ)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADN370
超硬付フラットニードル測定子 テクロック超硬付フラットニードル測定子テクロック
8,898税込9,788
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼球付測定子 テクロック鋼球付測定子テクロック
479税込527
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DM214・224用継足 テクロックDM214・224用継足テクロック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ Mitutoyo(ミツトヨ)キャップMitutoyo(ミツトヨ)
179税込197
1台
当日出荷から9日以内出荷
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
8,998税込9,898
1台
9日以内出荷
適合機種ID-Hシリーズ、QMH-A/Bシリーズ、LSM-9506、SJ-210/310/410シリーズ、HM-210/220、HV-110/120、HR-530、HR-600種別平形10ピンアズワン品番65-1930-28ミツトヨ品番02AZE140D
ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。外枠と内枠の隙間から水や油の進入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。ゲージ破損防止測定子がついています。
測定範囲(mm)0~0.5目量(mm)0.01測定力(N)0.3以下仕様ノークラッチタイプ寸法L(mm)21.3目盛仕様0-25-0もどり誤差(μm)3広範囲行き精度(μm)5
デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機)デジタルSラインインジケータSK(新潟精機)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。・専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。・直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。・270°回転液晶ケースです。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。・MIN、MAX測定機能付です。・測定方向(+-)の切替機能付です。・ホールド機能、プリセット機能付です。・オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。・最小表示は切替可能です。
用途・平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032材質●測定子先端:超硬タイプてこ式測定範囲(mm)0.8電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W45.3×H78×D40本体質量(g)70測定力(N)0.2以下最小読取値(mm)0.001戻り誤差(μm)2最小表示値0.01/0.001(mm)繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)全測定範囲行き:3
SIKO エレクトロニックデジタルポジションインジケーター SIKOSIKO エレクトロニックデジタルポジションインジケーターSIKO
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番806-2237
EMCC用増結ロッド Peacock(尾崎製作所)EMCC用増結ロッドPeacock(尾崎製作所)
57,980税込63,778
1個
91日以内出荷
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
仕様エクステンションロッド:EMCC-L ( 1m のロッド × 10 本 = 10m )
深穴内径測定機(受注生産 Peacock(尾崎製作所)深穴内径測定機(受注生産Peacock(尾崎製作所)
99,980税込109,978
1セット
90日以内出荷
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )セット内容書類:校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
深穴内径測定機 Peacock(尾崎製作所)深穴内径測定機Peacock(尾崎製作所)
93,980税込103,378
1個
91日以内出荷
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ