絞り込み
ブランド
最小読取値(mm)
校正証明書
測定力(N)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ダイヤルゲージ

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,338件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルシクネスゲージ モノタロウデジタルシクネスゲージモノタロウ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
小さい部品などをワンタッチで測定できます。
用途部品測定に測定範囲(mm)0~12.7種別デジタル質量(g)約200最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.6~0.7器差(mm)±0.03測定子(mm)10差込深さ(mm)30使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)
測定子 Peacock(尾崎製作所)測定子Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
リフティングレバー Mitutoyo(ミツトヨ)リフティングレバーMitutoyo(ミツトヨ)
719税込791
1個
当日出荷
・スピンドルを上下させることができます ・ダイヤルゲージをスタンドに取付けて測定する場合、作業効率が向上します
使用可能機種543-390/543-394/543-400/543-404/543-500/543-505ミツトヨ品番21EZA198
DP-1VR用記録紙 Mitutoyo(ミツトヨ)DP-1VR用記録紙Mitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1箱(10巻)
当日出荷
適合DP-1VRミニプロセッサ用幅(mm)58長さ(m)48ミツトヨ品番09EAA082
出力スイッチ付接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)出力スイッチ付接続ケーブルMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合本体[デジマチックマイクロメータ]MDH-25M、MDE-MX、MDC-MX、OMC-MX [デジマチック専用マイクロメータ]符号の末尾が-MX [デジマチックマイクロメータヘッド]MHN-MX/MXN [デジマチックホールテスト]HTD-R [デジマチックデプスゲージ]DMC-MX適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタコネクタ形状出力スイッチ付防水互換性他の測定データ出力機能付デジマチックマイクロメータの接続ケーブルとの互換性はありません。
デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)デジタルキャリパゲージSK(新潟精機)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。
用途外径測定用に測定範囲(mm)0-150目量(mm)0.1器差(mm)±0.2材質(本体)スチール、プラスチック質量(g)140電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
デジマチックシツクネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシツクネスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
26,980税込29,678
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
シリーズ547適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
Bluetooth版U-WAVE-TCB Mitutoyo(ミツトヨ)Bluetooth版U-WAVE-TCBMitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。電源リチウム電池CR2032×1個質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
小型ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)小型ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。 多点測定や治具への組み込み等にもスペースをとりません。
測定力(N)1.4以下ステム径(Φmm)8タイプ面径が小さくコンパクトタイプ寸法J(Φmm)8(0~-0.03)繰返し精密度(μm)3
ダイヤルシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルシックネスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
8,898税込9,788
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。 測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く) ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm)Φ10フラット測定子(mm)Φ10フラット平行度(μm)測定子・アンビル5以下シリーズ7アンビルΦ10フラット
テストインジケータ用 替測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ用 替測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下仕様測定子・アンビル フラット材質測定子・アンビルセラミック製全長(mm)106.7タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5アンビル(mm)直径:10指示誤差(μm)±20
ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ モノタロウダイヤルゲージ 長ストロークタイプモノタロウ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
測定範囲の長いダイヤルゲージです。 裏フタは耳金付タイプです。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定に。目量(mm)0.01全長(mm)115寸法H(mm)53.5寸法A(mm)37.5外径(Φmm)57寸法D(mm)16.3測定力(N)2.0以下寸法C(mm)58目盛仕様±0-100ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)7繰返し精密度(μm)5
ポケット形テストインジケータ キースパナ Mitutoyo(ミツトヨ)ポケット形テストインジケータ キースパナMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
厚さ(mm)1.5寸法(mm)二面幅:R7.3×R4.5全長(mm)60ミツトヨ品番301336
デジマチックケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
タイプストレート標準RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ピクテスト(切替レバータイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(切替レバータイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)39.72対応製品PC-1L PC-1LE PC-1LW材質(ボール)超硬
シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ部品ワッシャーMitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
適合シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)/CG-35AX(511-701)内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)1ミツトヨ品番205624
シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ部品ワッシャーMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品
内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番205623
ダイヤルゲージ 0.001mm モノタロウダイヤルゲージ 0.001mmモノタロウ(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。 リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。 裏フタは耳金タイプ。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定目量(mm)0.001測定範囲(mm)0~1全長(mm)107質量(g)100外径(Φmm)58測定力(N)2以下目盛仕様0~100~0ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)2繰返し精密度(μm)0.3
ホルダーアームC Mitutoyo(ミツトヨ)ホルダーアームCMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
寸法(mm)9×9×50ミツトヨ品番953638
デジマチックシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシックネスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)245測定範囲(mm)0~10シリーズ547最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下測定子(mm)Φ10フラット差込深さ(mm)30平行度(μm)10以下(測定子・アンビル)アンビル(mm)Φ10フラットアンビルΦ10フラット指示誤差(μm)±20適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
ロングストロークダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ロングストロークダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01目盛0-100長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)15寸法H(mm)52シリーズ2寸法D(mm)17.7寸法E(mm)20寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
針状測定子 Peacock(尾崎製作所)針状測定子Peacock(尾崎製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)マグネチックスタンドMitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
強力な吸着力で工作機械・治具などに吸着しますのでダイヤルゲージ・テストインジケータなどを取り付けての検査や現場での応用範囲の広いスタンドです。
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55取付ねじ(主柱)M8×1.25
Bluetooth版U-WAVE-TMB Mitutoyo(ミツトヨ)Bluetooth版U-WAVE-TMBMitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。電源リチウム電池CR2032×1個質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
8,898税込9,788
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。目量(mm)0.01測定範囲(mm)5測定力(N)0.4以下目盛0-100長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)11指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1/10回転](μm)8指示誤差[全測定範囲](μm)13戻り誤差(μm)4繰返し精密度(μm)3仕様連続目盛/宝石入/低測定力寸法H(mm)38シリーズ1寸法A(mm)32.5寸法F(mm)12.2寸法D(mm)14.5寸法E(mm)20寸法B(mm)47.5寸法C(mm)40外枠径(mm)Φ40目盛仕様0-100寸法I(mm)6.6寸法G(mm)24.8適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AAB363●外枠クランプ:No.21RZA149
グラナイトコンパレータスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)グラナイトコンパレータスタンドMitutoyo(ミツトヨ)
55,980税込61,578
1台
当日出荷から30日以内出荷
ベースに石材定盤を使用しています。 ベースが錆びないため、保守が容易です。 石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません 従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台石材
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)39.00対応製品PCN-1L PCN-1LE PCN-1LD材質(ボール)超硬
ダイヤルゲージ ローラー測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ ローラー測定子Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ワークを移動させながら測定する場合に便利です。ワークを横から滑り込ませる場合にも便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
ローラの振れ(μm)10以下材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番901954
テストインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
シリーズ513
デンチ/SR44 Mitutoyo(ミツトヨ)デンチ/SR44Mitutoyo(ミツトヨ)
769税込846
1台
当日出荷
ミツトヨ品番938882
ダイヤルゲージ用裏ぶた耳金付 Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ用裏ぶた耳金付Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合ダイヤルゲージ外枠外径Φ57mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101040
テストインジケータ ホルダーアーム Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ ホルダーアームMitutoyo(ミツトヨ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シクネステープ SUS TSKシクネステープ SUSTSK
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
内側ダイヤルキャリパゲージ SK(新潟精機)内側ダイヤルキャリパゲージSK(新潟精機)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。付属品PCケース材質(本体)スチール主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
金属ワークはもちろん、ガラス、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
種別ダイヤル測定範囲(mm)10
シクネスゲージ SUS TSKシクネスゲージ SUSTSK
3,998税込4,398
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)フラット測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジマチックデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7測定範囲(mm)0~200シリーズ547測定力(N)1.5以下測定子超硬ボール付測定子No.21JAA224ベース幅(mm)16適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730GIP67(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TM取付板:デジマチックインジケータ用:02AZF670U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE接続ユニット:デジマチックインジケータ用(ID-CNX12.7mmモデル専用):02AZF700

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ