絞り込み
ブランド
最小読取値(mm)
校正証明書
測定力(N)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: ダイヤルゲージ

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,363件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画像測定機用マルチウィンドウプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×250×150 レニショー画像測定機用マルチウィンドウプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×250×150レニショー
80,980税込89,078
1枚
32日以内出荷
位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。 透明なウィンドウを 3 箇所配置した M4 マルチウィンドウアクリルプレートです。 複数のパーツを鮮明に確認できます。 M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。 側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。 左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。
仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×250×150●原産国:イギリス●コード番号:324-9598アズワン品番67-5641-06
画像測定機用マルチウィンドウプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×200×200 レニショー画像測定機用マルチウィンドウプレート メートル法 M4 ACRYLIC PLATE 13×200×200レニショー
81,980税込90,178
1枚
32日以内出荷
位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。 透明なウィンドウを 5 箇所配置した M4 マルチウィンドウアクリルプレートです。 複数のパーツを鮮明に確認できます。 M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。 側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。 左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。
仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×200×200●原産国:イギリス●コード番号:324-9583アズワン品番67-5641-05
マイクロバイスクランプ ベース付き メートル法 M6 MVB HT38 A78 B20 C35 ADJ13 レニショーマイクロバイスクランプ ベース付き メートル法 M6 MVB HT38 A78 B20 C35 ADJ13レニショー
34,980税込38,478
1個
32日以内出荷
パーツを水平または垂直に固定するのに適しています。クランプ部分には、円柱形または筒状のパーツを固定するためのV型の溝が刻まれています。 このベース付きマイクロバイスクランプは、円柱形または筒状のパーツを水平か垂直に固定するために使用します。 三次元測定機、Equatorゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):38×78×20×13●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9624アズワン品番67-5639-70
マイクロバイスクランプ ベース付き メートル法 M4 MVB HT35 A51 B16 C15 ADJ13 レニショーマイクロバイスクランプ ベース付き メートル法 M4 MVB HT35 A51 B16 C15 ADJ13レニショー
34,980税込38,478
1個
32日以内出荷
パーツを水平または垂直に固定するのに適しています。クランプ部分には、円柱形または筒状のパーツを固定するためのV型の溝が刻まれています。 このベース付きマイクロバイスクランプは、円柱形または筒状のパーツを水平か垂直に固定するために使用します。 三次元測定機、Equatorゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):35×51×16×13●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9630アズワン品番67-5639-69
フィクスチャセットアップ用ソフトウェア FixtureBuider8.0 / FB USB レニショーフィクスチャセットアップ用ソフトウェア FixtureBuider8.0 / FB USBレニショー
309,800税込340,780
1セット
32日以内出荷
フィクスチャのセットアップを作成および文書化するための 3D モデリングソフトウェアパッケージです。 測定対象パーツの CAD モデルを FixtureBuilder にインポートして、その周囲にフィクスチャを配置していきます。 配置後、セットアップ全体を測定対象のパーツと一緒に寸法測定用プログラミングソフトウェアにエクスポートできます。 FixtureBuilder は IGES、SAT や STEP などの大半の CAD フォーマットに対応しています。 ドングル内にライセンスが入っており、FixtureBuilderがインストールされたPCにライセンス入りドングルを差し込むことで、FixtureBuilderが使用できるようになります。 三次元測定機用、画像測定機用
仕様●USB●****規格登録不備****●原産国:イギリス●コード番号:346-6364アズワン品番67-5559-67
テンションクランプ メートル法 M8 PTC HT83 A105 B19 C9 レニショーテンションクランプ メートル法 M8 PTC HT83 A105 B19 C9レニショー
13,980税込15,378
1個
32日以内出荷
短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機と Equator システムに、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。 パーツの端まで延ばし、溝にクランプ力をかけるための、先端がラバー製の調節式プランジャーが含まれています。
仕様●ねじサイズ:M8●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×105●原産国:イギリス●コード番号:324-9636アズワン品番67-5639-50
テンションクランプ メートル法 M6 PTC HT83 A105 B19 C9 レニショーテンションクランプ メートル法 M6 PTC HT83 A105 B19 C9レニショー
12,980税込14,278
1個
32日以内出荷
短時間で簡単にクランプします。 三次元測定機と Equator システムに、短時間で簡単にパーツを固定するために使用します。 パーツの端まで延ばし、溝にクランプ力をかけるための、先端がラバー製の調節式プランジャーが含まれています。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×105●原産国:イギリス●コード番号:324-9604アズワン品番67-5639-49
ソフトティップテンションクランプ メートル法 M6 STTC HT83 A96 B19 C9 レニショーソフトティップテンションクランプ メートル法 M6 STTC HT83 A96 B19 C9レニショー
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷
ラバーコーティングされた先端により、パーツの表面に傷をつけることなくパーツを固定します。 表面を傷付けることなくコンポーネントを固定できるように、先端にラバーコーティングを施しています。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):83×96●原産国:イギリス●コード番号:324-9593アズワン品番67-5639-67
QuickLoadレールキットA メートル法 QLR / M6 KIT A INCL 1XQLR, 2X300 レニショーQuickLoadレールキットA メートル法 QLR / M6 KIT A INCL 1XQLR, 2X300レニショー
399,800税込439,780
1セット
32日以内出荷
三次元測定機の検査処理量と精度の向上及び時間の短縮が可能になります。 QuickLoad レール 1 本および M6 300mm×300mm の QuickLoad ベースプレート 2 個から構成されます。 レール内に統合されたブロンズ製位置決めピンによりベースプレートを検出、位置決めし、磁石によって固定します。 レールは、三次元測定機の花崗岩テーブルの左右や中央に配置できるため、複数のQuickLoad ベースプレートを構成して使用することができます。 付属のボルトや位置決めワッシャを使用して、三次元測定機の花崗岩テーブルにいくつでもレールを直接固定することができます。
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.7×300×300●レール(QLR)サイズ/高さ×幅×奥行(mm):12.4×50×600●セット内容/付属品:R-QLR-1350600 クイックロードレール×1、R-QLPC-13300300-12-6 M6QLR用プレート300mm×300mm×2、位置決めワッシャ、および M6、M8、M10、M12、1/4 20 キャップスクリュー●原産国:イギリス●コード番号:324-9653アズワン品番67-5640-41
粗さ形状測定子 DM43822 東京精密粗さ形状測定子 DM43822東京精密
32,980税込36,278
1個
13日以内出荷
仕様●仕様:先端R2μm/60°円錐ダイヤ/2mN●摘要:下向き測定、感度1/2、最高倍率×20000●コード番号:119-0166057アズワン品番67-4841-96
ボールフイ-ラー A-5003-1345 東京精密ボールフイ-ラー A-5003-1345東京精密
60,780税込66,858
1個
13日以内出荷
仕様●全長:20mm●先端径:Φ0.5●重量:0.48g●コード番号:119-0170826アズワン品番67-4848-48
ボールフイ-ラー A-5003-0033 東京精密ボールフイ-ラー A-5003-0033東京精密
29,780税込32,758
1個
13日以内出荷
仕様●全長:20mm●先端径:Φ1.0●重量:0.41g●コード番号:119-0170825アズワン品番67-4848-47
ボールフイ-ラー A-5000-8663 東京精密ボールフイ-ラー A-5000-8663東京精密
35,980税込39,578
1個
13日以内出荷
仕様●重量:0.4g●全長:30mm●先端径:Φ1●コード番号:119-0166051アズワン品番67-4841-95
K Dial Bore Gage 9.40-20.60mm マール社K Dial Bore Gage 9.40-20.60mmマール社
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
割ピン式測定プローブは、精密ラップ処理されたテーパー付き拡張ピンにより押し広げられます。測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。
トラスコ品番569-8490
KC Dial Bore Gage 3.70-9.80mm マール社KC Dial Bore Gage 3.70-9.80mmマール社
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
DLCコーティングでお客様のご要望に応えるダイヤルボアゲージDLCコーティングとはDLC=ダイヤモンドライクカーボン。非常に高い耐摩耗性、硬質/研磨面でも長寿命DLCコーティングによる利点耐用年数が長い全数検査など大量の検査を行う現場に。測定時の摩擦係数が低い非鉄金属やアルミニウム合金などの繊細な測定物のストライピングや摩耗を防止。
トラスコ品番569-8486
K Dial Bore Gage 3.70-9.80mm マール社K Dial Bore Gage 3.70-9.80mmマール社
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
高分解能測定(分解能0.1μm)測定対象物により押し縮められたプローブにより押し上げられた拡張ピンの動きが、指示器に伝わります。硬質クロムメッキによる高耐摩耗性超硬チップ付きは、4mmからご用意できます。内蔵ばねによる一定の測定圧が得られるため、作業者の影響を受けません。非常に汎用性が良く、各ゲージは広い範囲をカバーできます。それぞれの限度内でどのようなサイズでも、どのような測定アプリケーションのタイプにもすばやく簡単に調整できます。穴の直径、真円度、および円筒度の測定に。一定の測定圧が得られ測定者の影響を受けない精密な測定が可能。
トラスコ品番569-8485
KC Dial Bore Gage 9.40-20.60mm マール社KC Dial Bore Gage 9.40-20.60mmマール社
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
DLCコーティングでお客様のご要望に応えるダイヤルボアゲージDLCコーティングとはDLC=ダイヤモンドライクカーボン。非常に高い耐摩耗性、硬質/研磨面でも長寿命DLCコーティングによる利点耐用年数が長い全数検査など大量の検査を行う現場に。測定時の摩擦係数が低い非鉄金属やアルミニウム合金などの繊細な測定物のストライピングや摩耗を防止。
トラスコ品番569-8491
高精度シクネスゲージ 110AH TSK高精度シクネスゲージ 110AHTSK
2,198税込2,418
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5236セット内容10枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品測定範囲(mm)0.03~0.30精度0.03/0.04/0.05/0.06(±0.003) 0.07/0.08/0.10(±0.004) 0.15/0.20/0.30(±0.005)最小表示(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応
シクネスライナー SUS TSKシクネスライナー SUSTSK
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。
用途主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。材質ステンレス SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
モーターギャップゲージ 70M TSKモーターギャップゲージ 70MTSK
1,098税込1,208
1個
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5557セット内容9枚組 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品測定範囲(mm)0.04~0.30精度0.04/0.05/0.06/0.07/0.08(±0.005) 0.10(±0.006) 0.15(±0.007) 0.20/0.30(±0.015)最小表示(mm)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
カクシムセット SUS TSKカクシムセット SUSTSK
899税込989
1式
当日出荷
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージMitutoyo(ミツトヨ)
189,800税込208,780
1セットほか
翌々日出荷から120日以内出荷
小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ミューメトロン シチズンファインデバイスミューメトロンシチズンファインデバイス
48,980税込53,878
1セットほか
8日以内出荷から20日以内出荷
ミューメトロンシリーズは測定の高精度化ニーズに対応して設計された本格的な工業用測定器で、高精度・高感度・高安定を実現しました。 さらに緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。
仕様ゴムベローズ(オプション):M-131ストローク(mm)2.8指示範囲(mm)±0.05測定子F-001(スチール)スピンドル可動範囲(mm)2.8
デジタルダイヤルゲージ(防水型) EA725MBシリーズ エスコデジタルダイヤルゲージ(防水型) EA725MBシリーズエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。測定方向(+-)の切替機能付です。ABC/INC切替機能付ですアナログディスプレイ表示(表示範囲/±0.025mm、目量/0.001mm)付です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
仕様●ダイヤル径(mm):56●全長(mm):115●最小読取値(mm):0.001●測定範囲(mm):12.7●取付軸径:Φ8mm●電源:CR2032×1個(付属)●材質:ステム/ステンレス 測定子先端/超硬●防水保護等級:IP65●重量:110g●最小表示値:0.001mm●戻り誤差:4μm●測定力:1.5N以下●全測定範囲行き指示誤差:7μm●繰返し精密度:2μm●用途:平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に●付属品:耳金付裏蓋、マイナスドライバー●ホールド、オートオフ(約8時間)、スリープモード(約5分)、プリセット、公差設定機能アズワン品番65-9273-88
超硬ブレード測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)超硬ブレード測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
円筒の測定などに便利です。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ニードル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)超硬ニードル測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。
材質超硬平面度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬コニカル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)超硬コニカル測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
測定位置を正確に決める時に使用します。ワークに傷をつけやすいので柔らかいワークには不向きです。
材質先端球:超硬測定子(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ナイフエッジ測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)超硬ナイフエッジ測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
細溝径の測定などに便利です。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
モーター用ギャップゲージ シム&ゲージモーター用ギャップゲージシム&ゲージ
1,698税込1,868
1セットほか
9日以内出荷から21日以内出荷
シクネスゲージの長いもので、主として電動機、発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定する時に使用されるものです。
リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30リーフ幅(mm)12.7
ダイヤルデプスゲージ テクロックダイヤルデプスゲージテクロック
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
仕様●重量:340g●目量(mm):0.01●測定範囲(10mm):20●指示誤差(μm):±15●測定子形状(mm):Φ3.2銅球●測定力(N):2、2以下●質量(g):340アズワン品番65-3590-85
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてくだ
仕様●重量:75g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):1●器差(μm):4●繰り返し精密度(μm):2●測定力(N):0.5~0.9 ±20%●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下)●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4アズワン品番65-3588-70
アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)アンビルMitutoyo(ミツトヨ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
全長(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
勘定力計用ダイヤルゲージ テクロック勘定力計用ダイヤルゲージテクロック
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
圧縮力・引張力をはじめとする様々な力の測定に使用される、環状力計用ダイヤルゲージです目量0.01mmと0.05mmがあります
仕様目量(mm):0.01 測定範囲(mm):10 繰返し精密度(μm):0.3 全測定範囲指示誤差(μm):14 戻り誤差誤差(μm):3アズワン品番65-3590-75
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します【注意事項】的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてくださいアルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでくださいまた、本測定機を直射日光、高温高湿にさらさないでください
仕様重量:119g 測定範囲(mm):12.5 最小表示量(μm):1 器差(μm):3 繰り返し精密度(μm):2 測定力(N):0.65~0.9 最大移動速度:1.7m/s 測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.アズワン品番65-3588-71
勘定力計用ダイヤルゲージ テクロック勘定力計用ダイヤルゲージテクロック
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
圧縮力・引張力をはじめとする様々な力の測定に使用される、環状力計用ダイヤルゲージです目量0.01mmと0.05mmがあります
仕様●目量(mm):0.005●測定範囲(mm):7●繰返し精密度(μm):2●全測定範囲指示誤差(μm):15●戻り誤差誤差(μm):3アズワン品番65-3590-76
リフトレバーセット テクロックリフトレバーセットテクロック
1,338税込1,472
1セット
10日以内出荷
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
179,800税込197,780
1個
48日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。
仕様●重量:119g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):0.1●器差(μm):1.8●繰り返し精密度(μm):0.5●測定力(N):0.65~0.9●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●EMC:EN61326-1●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4アズワン品番65-3588-72
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック
13,980税込15,378
1個
33日以内出荷
紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます。
ダイヤルシクネスゲージ テクロックダイヤルシクネスゲージテクロック
13,980税込15,378
1個
33日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
ダイヤルゲージ テクロックダイヤルゲージテクロック
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ