絞り込み
ブランド
最小読取値(mm)
校正証明書
測定力(N)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: ダイヤルゲージ

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,338件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフトレバーセット テクロックリフトレバーセットテクロック
1,298税込1,428
1セット
10日以内出荷
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
179,800税込197,780
1個
48日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。
仕様●重量:119g●測定範囲(mm):12.5●最小表示量(μm):0.1●器差(μm):1.8●繰り返し精密度(μm):0.5●測定力(N):0.65~0.9●最大移動速度:1.7m/s●測定サンプリング数/秒:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s●データ出力:Bluetooth/USB/RS232●データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits●電池寿命:約6ヶ月(通常使用)●動作温度:5~40℃●保存温度:-10~60℃●EMC:EN61326-1●保護等級:IP54●電池:CR2032●Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz●Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK●Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW)●Bluetooth技術仕様●Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4アズワン品番65-3588-72
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック
13,980税込15,378
1個
33日以内出荷
紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます。
ダイヤルシクネスゲージ テクロックダイヤルシクネスゲージテクロック
13,980税込15,378
1個
33日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
ダイヤルゲージ テクロックダイヤルゲージテクロック
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
ダイヤルデプスゲージ テクロックダイヤルデプスゲージテクロック
10,980税込12,078
1個
33日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
レバーテストホルダ テクロックレバーテストホルダテクロック
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
測定子 超硬ニードル型 12L測定子 Φ1.5 テクロック測定子 超硬ニードル型 12L測定子 Φ1.5テクロック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様●先端寸法:Φ1.5●形状:超硬ニードル型 12L測定子アズワン品番65-3590-25
昇降ローラ式ホルダ SK(新潟精機)昇降ローラ式ホルダSK(新潟精機)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
偏心度測定システム用昇降タイプの測定保持具です。長いワークや段付きワークの測定に最適です。高さ調整が簡単な微動送り付です。ベース部にON/OFF切替可能なマグネット付です。
用途偏心度測定システムの測定保持具として仕様微動送り上下ストローク(mm):2.5以上、高さ設定範囲(mm):73±8適合機種、適用機種1:ROG-221S、223S、225S、適用機種2:ROG-351S、353S、355S、適用機種3:ROG-101S、103S、105S、適用機種4:ROG-251SM材質本体:アルミ、ローラー:ステンレス本体質量(g)400本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×94×83
デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機)デジタルSラインテストインジケータSK(新潟精機)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。270°回転液晶ケースです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。ホールド機能、プリセット機能付です。オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に仕様全測定範囲行き指示誤差(μm):8付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032材質測定子先端:超硬タイプてこ式測定範囲(mm)2電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)70測定力(N)0.1以下最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×102×40
デジタル三点マイクロメータ SK(新潟精機)デジタル三点マイクロメータSK(新潟精機)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定子超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
用途穴径の精密な測定に付属品アルミケース、専用スパナx2、深穴測定用延長ロッド、キースパナ、CR2032材質測定子:超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応
測定子 Φ10ボットン型測定子 BP テクロック測定子 Φ10ボットン型測定子 BPテクロック
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
仕様セット内容:ZS-008、ZS-020、ZS-036、ZS-508、ZS-509、ZS-512 ZS-008の仕様:Φ10ボットン型測定子(BP) ZS-020の仕様:Φ5丸型測定子(AP) ZS-036の仕様:Φ2標準測定子 ZS-508の仕様:Φ8 ZS-509の仕様:Φ10フラット測定子 ZS-512の仕様:Φ5フラット測定子アズワン品番65-3590-52
ダイヤルゲージ テクロックダイヤルゲージテクロック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージ テクロックダイヤルシックネスゲージテクロック
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます
ダイヤルシクネスゲージ テクロックダイヤルシクネスゲージテクロック
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
リフトレバーセット テクロックリフトレバーセットテクロック
679税込747
1セット
10日以内出荷
スタンド 標準型 テクロックスタンド 標準型テクロック
49,980税込54,978
1台
33日以内出荷
天然石のマイクログラナイトベースを使用。平面度0.001/200mm以内。滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースが錆びないため保守が容易です。
仕様タイプ:標準型 ベースサイズ(A×B)(mm):150×150 ポール高さ(C)(mm):175 有効移動範囲(D)(mm):0~130アズワン品番65-3589-55
スタンド 角ネジアーム移動式 テクロックスタンド 角ネジアーム移動式テクロック
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷
天然石のマイクログラナイトベースを使用。平面度0.001/200mm以内。滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースが錆びないため保守が容易です。
仕様タイプ:角ネジアーム移動式 試料台サイズ(A×B×C)(mm):200×250×50 有効移動範囲(D)(mm):53~250 ステム取付穴ΦE(mm):Φ8アズワン品番65-3589-62
スタンド 微動装置付 テクロックスタンド 微動装置付テクロック
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
天然石のマイクログラナイトベースを使用。平面度0.001/200mm以内。滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。測定台に盛り上がりやかえりができません。ベースが錆びないため保守が容易です。
Bluetoothデジタルてこ式インジケータ 0.8mm テクロックBluetoothデジタルてこ式インジケータ 0.8mmテクロック
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します【注意事項】本製品は精密測定機器ですご使用前に日常点検を行ってくださいまた使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってくださいメーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください本測定機は海外仕様も併用していますので、場合によりインチ表示されていることがありますが、日本国内ではインチ表示の測定器は使用できません
仕様重量:70g 測定子長(mm):L=12.5 測定範囲(mm):0.8 最小表示量(mm):0.001 行き範囲指示誤差(μm):3 全測定範囲指示誤差(μm):4 繰り返し精度(μm):2 戻り誤差(μm):1 測定力(±20%、N):0.15 測定子角度調整の力(±20%、N):4 1秒あたりの最大測定数:通常モード…10、MIN/MAXモード…20 最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm データ出力:Bluetooth/USB/RS232 データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ EMC:EN61326-1 保護等級:IP54 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.アズワン品番65-3588-73
フローメータ 716 テクロックフローメータ 716テクロック
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
センサゲージ(導通接触感知式高さ計)ダイヤルタイプ SD-101A テクロックセンサゲージ(導通接触感知式高さ計)ダイヤルタイプ SD-101Aテクロック
129,800税込142,780
1台
40日以内出荷
Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-1 テクロックBluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-1テクロック
119,800税込131,780
1台
40日以内出荷
Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-5 テクロックBluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-5テクロック
129,800税込142,780
1台
40日以内出荷
Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-2 テクロックBluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-2テクロック
129,800税込142,780
1台
40日以内出荷
Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-4 テクロックBluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-4テクロック
129,800税込142,780
1台
40日以内出荷
標準型シリンダゲージ CC-450 テクロック標準型シリンダゲージ CC-450テクロック
96,980税込106,678
1台
40日以内出荷
普及型シリンダゲージ CD-400 テクロック普及型シリンダゲージ CD-400テクロック
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
標準型シリンダゲージ CC-160 テクロック標準型シリンダゲージ CC-160テクロック
49,980税込54,978
1台
40日以内出荷
普及型ショートサイズシリンダゲージ CD-400S テクロック普及型ショートサイズシリンダゲージ CD-400Sテクロック
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷
浅孔用シリンダゲージ CD-60F テクロック浅孔用シリンダゲージ CD-60Fテクロック
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
浅孔用シリンダゲージ CD-150FS テクロック浅孔用シリンダゲージ CD-150FSテクロック
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷
標準型シリンダゲージ CC-400 テクロック標準型シリンダゲージ CC-400テクロック
88,980税込97,878
1台
40日以内出荷
標準型シリンダゲージ CC-250 テクロック標準型シリンダゲージ CC-250テクロック
74,980税込82,478
1台
40日以内出荷
低圧測定力シックネスゲージ SMD-540A/L テクロック低圧測定力シックネスゲージ SMD-540A/Lテクロック
47,980税込52,778
1台
40日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-528KN テクロックダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-528KNテクロック
51,980税込57,178
1台
40日以内出荷
低圧測定力デプスゲージ DM-250/L テクロック低圧測定力デプスゲージ DM-250/Lテクロック
22,980税込25,278
1台
40日以内出荷
低圧測定力シックネスゲージ SM-528/L テクロック低圧測定力シックネスゲージ SM-528/Lテクロック
18,980税込20,878
1台
40日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-114KN テクロックダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-114KNテクロック
49,980税込54,978
1台
40日以内出荷
低圧測定力シックネスゲージ SMD-565A/L テクロック低圧測定力シックネスゲージ SMD-565A/Lテクロック
77,980税込85,778
1台
40日以内出荷

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ