絞り込み
ブランド
最小読取値(mm)
校正証明書
測定力(N)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: ダイヤルゲージ

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,338件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5 5方向スタイラスホルダ 東京精密M5 5方向スタイラスホルダ東京精密
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
全長(mm)10
アーム(汎用測定) 東京精密アーム(汎用測定)東京精密
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
全長(mm)178.5
電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF50E 東京精密電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF50E東京精密
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
全長(mm)50ねじ径M2
輪郭用高剛性アーム(長物測定) 東京精密輪郭用高剛性アーム(長物測定)東京精密
199,800税込219,780
1個
10日以内出荷
全長(mm)592.5摘要補助ウエイト付/アームクランプ付可動範囲(mm)(レバー)120
長穴用延長アダプタ 東京精密長穴用延長アダプタ東京精密
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
仕様2本以上の延長不可摘要35B・40A用
倍率校正器 東京精密倍率校正器東京精密
239,800税込263,780
1個
10日以内出荷
精度(μm)(狭範囲)0~10±0.1広範囲精度(μm)0~400±0.1
RONDCOM用スクロールチャック 東京精密RONDCOM用スクロールチャック東京精密
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷
適合機種全機種高さ(mm)41範囲(mm)(固定)外径Φ2~79、内径Φ20~90外径(Φmm)118
輪郭用高剛性アーム(内面測定) 東京精密輪郭用高剛性アーム(内面測定)東京精密
82,980税込91,278
1個
10日以内出荷
全長(mm)242.5
RONDCOM用測定子(コーナー) 東京精密RONDCOM用測定子(コーナー)東京精密
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷
先端2Φ/R0.25mm、55°円錐サファイア/L型
輪郭用触針(小穴測定) 東京精密輪郭用触針(小穴測定)東京精密
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷
全長(mm)65
輪郭用高剛性触針(上下測定) 東京精密輪郭用高剛性触針(上下測定)東京精密
86,980税込95,678
1個
10日以内出荷
仕様(測定力)10mN以下
RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用スタイラス(両側) 東京精密RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用スタイラス(両側)東京精密
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
RONDCOM用測定子アタッチメント 東京精密RONDCOM用測定子アタッチメント東京精密
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
全長(mm)10.5摘要標準検出器(E-DT-R244B)用の2対1スタイラスを全姿勢検出器(E-DT-R253B)に取り付けて使用する際のアタッチメント
ノーズピース(狭深溝測定) 東京精密ノーズピース(狭深溝測定)東京精密
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
形状(スキッド)R32mmサファイア摘要先端スキッド
RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用薄型検出器 東京精密RONDCOM71C/72A/75GB/R76A用薄型検出器東京精密
649,800税込714,780
1個
10日以内出荷
仕様【フロントトラベル】500~700μm【測定力】15mN検出範囲±200μm
差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(低倍率・長穴) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(先端半径5μm)(低倍率・長穴)東京精密
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/5mN摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X20000
電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF40E 東京精密電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF40E東京精密
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
全長(mm)40ねじ径M2
横トレースピックアップホルダ 東京精密横トレースピックアップホルダ東京精密
96,980税込106,678
1個
10日以内出荷
摘要スキッド測定限定
RONDCOM用卓上型除振台用架台 東京精密RONDCOM用卓上型除振台用架台東京精密
95,980税込105,578
1台
10日以内出荷
適合機種E-VS-S57A/B、E-VS-S58B
ユニバーサルスタンド 東京精密ユニバーサルスタンド東京精密
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
摘要XY両方向自在テーブル寸法(mm)Φ110
差し替え粗さ形状測定子(先端半径2μm)(穴深溝・Oリング溝底面) 東京精密差し替え粗さ形状測定子(先端半径2μm)(穴深溝・Oリング溝底面)東京精密
36,980税込40,678
1個
当日出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/3.4mN摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X20000・波形歪み大
電子プローブTP1(S)用星形スタイラス 東京精密電子プローブTP1(S)用星形スタイラス東京精密
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷
取付部Φ4.5先端径(Φmm)2
S2000DX/SD用差し替え測定子(輪郭用測定子2倍アーム) 東京精密S2000DX/SD用差し替え測定子(輪郭用測定子2倍アーム)東京精密
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
仕様25μmR/24°円錐超硬/5mNストローク(mm)10
ハイトゲージアダプタ 東京精密ハイトゲージアダプタ東京精密
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
仕様ハイトゲージ側のスクライバ取付形状断面9X9mm
ロッドエンドジョイント イマオコーポレーションロッドエンドジョイントイマオコーポレーション
869税込956
1個
当日出荷
トラスコ品番212-8524
小穴用測定子マスターボール校正ユニット 東京精密小穴用測定子マスターボール校正ユニット東京精密
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
仕様ブロックゲージ:1.5mm●校正球:Φ1.5アズワン品番64-8963-77校正証明書一般校正
倍率校正器 東京精密倍率校正器東京精密
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
仕様狭範囲精度:0~10μm±0.1μm●広範囲精度:0~400μm±0.1μmアズワン品番64-8963-75校正証明書一般校正
小穴上下測定用スタイラス校正ユニット 東京精密小穴上下測定用スタイラス校正ユニット東京精密
589,800税込648,780
1個
5日以内出荷
仕様ブロックゲージ:25mm/4mm/1.5mm●ピンゲージ:Φ2アズワン品番64-8963-73校正証明書一般校正
RONDCOM用倍率校正器セット E-MC-Rシリーズ 東京精密RONDCOM用倍率校正器セット E-MC-Rシリーズ東京精密
359,800税込395,780
1セット
5日以内出荷
校正証明書一般校正
プローブ/レバー/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 Mitutoyo(ミツトヨ)プローブ/レバー/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付Mitutoyo(ミツトヨ)
1個
欠品中
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
仕様測定子ストローク(mm):±0.6●直線性(%):±0.3●軸受部構造:平行板ばね式測定範囲(mm)±0.5測定力(N)約0.15アズワン品番64-3766-11校正証明書一般校正
ダイヤルテンションゲージ /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DTGシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルテンションゲージ /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DTGシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。標準形と置針形の2種類があります。
仕様目量:0.1N●測定範囲:0.3~3N●精度:±0.5目盛●形状:標準品●付属品:収納ケースアズワン品番64-3760-77校正証明書一般校正
グラナイトコンパレータスタンド/215-15 BSGシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)グラナイトコンパレータスタンド/215-15 BSGシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
87,980税込96,778
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ベースに石材定盤を使用しています。(自然石のため表面に模様があることがあります。)ベースが錆びないため、保守が容易です。石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりがまったくありませんので、平面度の狂いがなく、測定物の損傷もありません。
仕様測定台:石材●微動機構(調整範囲):平行バネ(1mm)●取付穴(mm):Φ9.53、Φ8ブッシュ付アズワン品番64-3758-86校正証明書一般校正
ダイヤルゲージスタンド /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 BSDシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージスタンド /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 BSDシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ダイヤルゲージなどを取り付けて測定をするために便利なスタンドです。上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
校正証明書一般校正
テストインジケータ 513-304-10H TIU-0.8HXシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ 513-304-10H TIU-0.8HXシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
42,980税込47,278
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。
仕様形状:標準・ユニバーサル型・ノークラッチ式(測定子の作動方向を自由に変換可)●目盛仕様:0-40-0●全測定範囲行き指示誤差:9μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:71g測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01測定力(N)0.3以下校正証明書一般校正
テストインジケータ 513-485-10H TI-312HXシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータ 513-485-10H TI-312HXシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
仕様形状:標準・傾斜型・ノークラッチ(目盛面が垂直型より20°傾斜し読取易いタイプ)●目盛仕様:0-100-0●全測定範囲行き指示誤差:4μm●10目盛指示誤差:2μm●戻り誤差:3μm●繰返し精密度:1μm●重量:53g測定範囲(mm)0.2目量(mm)0.002測定力(N)0.3以下校正証明書一般校正
シリンダーゲージ CGシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ CGシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
209,800税込230,780
1個
18日以内出荷から36日以内出荷
小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
校正証明書一般校正
シリンダーゲージ CGシリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ CGシリーズMitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷から36日以内出荷
小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。
校正証明書一般校正
測定端子 シチズンファインデバイス測定端子シチズンファインデバイス
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質スチール寸法L1(mm)5寸法L2(mm)12.3先端径D(mm)Φ5
電気マイクロメータエレメトロン シチズンファインデバイス電気マイクロメータエレメトロンシチズンファインデバイス
66,980税込73,678
1セット
90日以内出荷
小型コード横出しタイプ。
測定範囲(mm)±0.7繰返し精度(μm)0.3
電気マイクロメータエレメトロン シチズンファインデバイス電気マイクロメータエレメトロンシチズンファインデバイス
59,980税込65,978
1セット
90日以内出荷
小型タイプ。機械組込に最適。
測定範囲(mm)±0.7繰返し精度(μm)0.3

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ