絞り込み
最小読取値(mm)
校正証明書
測定力(N)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ダイヤルゲージ

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,864件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬平型測定子0.5X12 テクロック

    超硬平型測定子0.5X12

    テクロック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
  • レバーテスト用測定子 テクロック

    レバーテスト用測定子

    テクロック(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    適合シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)/CG-35AX(511-701)内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)1ミツトヨ品番205624
  • デジタルシックネスゲージ テクロック

    デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミックアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
    仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測定系原点設定)、プリセット機能(ABS測定系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
  • 替測定子 XT Peacock(尾崎製作所)

    替測定子 XT

    Peacock(尾崎製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 替測定子 XS Peacock(尾崎製作所)

    替測定子 XS

    Peacock(尾崎製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • リミット針 Mitutoyo(ミツトヨ)

    リミット針

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    229税込252
    1個(2本)
    当日出荷
  • U-WAVE-R(データ受信側) Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVE-R(データ受信側)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    デジマチック出力付測定器からのデータをパソコンへ簡単に取り込むことができます。 ワイヤレス通信なのでケーブルが邪魔にならず測定の作業性が向上します。 標準付属ソフトのデータインターフェース機能で普段お使いのキーボード入力可能なソフト(Excel、メモ帳他)にデータを取り込み可能です。
    質量(g)130電源供給USBバスパワー方式外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)140×80×31.6ミツトヨ品番02AZD810D
  • アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    アンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    779税込857
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • レリーズ オートストップなし☆ Mitutoyo(ミツトヨ)

    レリーズ オートストップなし☆

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    リフティングレバーやレリーズでスピンドルを上下させることができます。ダイヤルゲージをスタンドに取り付けて測定する場合、作業効率が向上します。
    全長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21JZA295
  • デジタルインジケーター A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルインジケーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    センサ(ひずみゲージ)からの電圧信号を変換し、デジタル表示するインジケータです。荷重、圧力、トルク、引張り等の計測に最適です。実負荷によらないデジタルスパン校正が可能です。ゼロ補正値はバックアップ可能です。
    仕様最大ロードセル数:350Ωセンサー最大3個、120Ωセンサー最大1個接続可能電源AC100~240V印加電圧(V)DC5(ロードセル)ゼロ調整範囲-35~35(mV)
  • ダイヤルインジケータホルダ INSIZE(インサイズ)

    ダイヤルインジケータホルダ

    INSIZE(インサイズ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール
  • ダイヤルキャリパー外測 Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルキャリパー外測

    Peacock(尾崎製作所)
    38,980税込42,878
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • 防水形出力スイッチ付接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    防水形出力スイッチ付接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    適合SD-10G(572-600)/SD-15G(572-601)/SD-20G(572-602)
  • RSリンクケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    RSリンクケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    RSリンクを構築するEH/EVカウンタの間を接続するケーブルです。
    ケーブル長(m)1ミツトヨ品番936937
  • セントリケータ Peacock(尾崎製作所)

    セントリケータ

    Peacock(尾崎製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ゲージ別売
  • 超硬フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    平面度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルインジケータ

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。 プリセット、ホールド、公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 ABC/INC切替機能付です。 アナログディスプレイ表示(表示範囲:±0.025mm、目量:0.001mm)付です。 スリープモード(約5分)、オートオフ機能付(約8時間)です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準電源CR2032(テスト用付属)
  • TIステム・8DIA/ナット Mitutoyo(ミツトヨ)

    TIステム・8DIA/ナット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    仕様セット品(アリ溝付きステム+ナット)ステム径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準シリンダゲージ SK(新潟精機)

    標準シリンダゲージ

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
    用途内径測定用に材質(本体)スチールタイプダイヤルゲージ付目量(mm)0.01主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
  • ピックテスト PCN Peacock(尾崎製作所)

    ピックテスト PCN

    Peacock(尾崎製作所)
    11,900税込13,090
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
    測定力(N)0.3以下
  • 差し替え粗さ形状測定子 深溝・R溝 東京精密

    差し替え粗さ形状測定子 深溝・R溝

    東京精密
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
  • インクリボン(クロ)5ケイリ/DP-1HS Mitutoyo(ミツトヨ)

    インクリボン(クロ)5ケイリ/DP-1HS

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1パック(5個)
    当日出荷
    ミツトヨ品番198728
  • センタリングホルダ Mitutoyo(ミツトヨ)

    センタリングホルダ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
    アズワン品番65-1964-15取付径(Φmm)8ミツトヨ品番901959
  • マグネチックスタンド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マグネチックスタンド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    強力な吸着力で工作機械・治具などに吸着しますのでダイヤルゲージ・テストインジケータなどを取り付けての検査や現場での応用範囲の広いスタンドです。
    取付ねじ(主柱)M8×1.25マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
  • ダイヤルゲージ用裏ぶた平 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ用裏ぶた平

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合ダイヤルゲージ外枠外径Φ57mmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101039
  • ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)

    ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ボール)超硬
  • シリンダーゲージ部品アンビル Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品アンビル

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダーゲージCG-S18A(511-201)用部品
  • レバーテスト テクロック

    レバーテスト

    テクロック
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。
    裏ぶた仕様平裏ぶた
  • デジタルキャリパーゲージ 楕円竿 シンワ測定

    デジタルキャリパーゲージ 楕円竿

    シンワ測定
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    デジタルキャリパーゲージ
    用途部材の厚さ測定に材質本体:ABS樹脂 竿:アルミ測定範囲(mm)0~25使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)96本体サイズ(mm)69×90×22オートパワーオフ無操作状態で約5分後
  • ACアダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ACアダプタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続ユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    デジマチックインジケータID-CNXシリーズの12.7mmストローク機種用U-WAVE接続ユニット
    対象機種ID-C0512NXB/ID-C0512CNXB/ID-C1012NXB/ID-C1012CNXBRoHS指令(10物質対応)対応
  • SB-100G用部品 ロックアーム一式 SK(新潟精機)

    SB-100G用部品 ロックアーム一式

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    SB-100G用のロックアーム一式です。
    用途SB-100G用のロックアーム一式として適合機種SB-100Gねじ径M8×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    標準形ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に測定範囲(mm)0-10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)5指示誤差±20mm長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)8繰返し精度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウラブタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ウラブタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    568税込625
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
  • U-WAVE-T用オプション取付板 Mitutoyo(ミツトヨ)

    U-WAVE-T用オプション取付板

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    標準のケーブルクリップでは十分な固定ができないため取付け板を用意しました。測定器と取付板は着脱シートで固定しますので取り外し可能です。固定したまま電池交換も可能です。
    付属品着脱シート×1セット、取付用ねじ×2個適合機種U-WAVE-Tアズワン品番65-1930-32ミツトヨ品番02AZE200
  • 替測定子セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    替測定子セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(6個)
    当日出荷
    数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。 ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
    セット内容131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20ミツトヨ品番7822
  • 接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続コード

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オプション。接続ケーブル、2m。
    適合本体[デジマチックインジケータ]ID-CX、ID-C112A、ID-C112RB、ID-C112GB、ID-U、ID-SS、ID-SX[デジマチックハイトゲージ]HDM-AX、HD-AX、HDS-HC、HDS-C、HDF-N(平L形右出し)[ABSボアマチック]SBM-CX[デジマチックシリンダゲージ]CG-D[測長ユニット]SD-E、SDV-E、SD-F、SDV-F[硬さ試験機]HH-300[デジマチックデプスゲージ]デジマチックタイプ(ID-CX)ケーブル長(m)2コネクタ形状平形ストレート適合ケーブルIT-012U、IT-007R、DP-1VR、MUX-10F、ECカウンタミツトヨ品番905409
  • ピクテストホルダ Peacock(尾崎製作所)

    ピクテストホルダ

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    全長(mm)103

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ