絞り込み
最小読取値(mm)
校正証明書
測定力(N)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ダイヤルゲージ

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,864件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
    仕様測定子・アンビル フラット目量(mm)0.001測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)20測定子直径(Φmm)5測定子平行度(μm)3アンビル(mm)直径:5
  • テストインジケータ クランプ アリ溝付 Mitutoyo(ミツトヨ)

    テストインジケータ クランプ アリ溝付

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適合513シリーズテストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)Φ6・Φ9.5用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番900320
  • ダイヤルゲージ ワンガタ測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ ワンガタ測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    大きな球面持っていますので、ワークを横からすべりこませる場合に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
    材質焼入れ鋼寸法L(mm)5寸法D(Φmm)10寸法SR(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番101119
  • ダイヤルシックネスゲージ テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ

    テクロック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
    種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)180タイプ小形シックネス測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下測定深さ(mm)26目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5精度(μm)±20指示誤差(μm)±20
  • 0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ テクロック

    0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ

    テクロック(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。
    仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5目量(mm)0.01寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き
  • 内側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック

    内側 ダイヤルキャリパゲージ

    テクロック
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
    使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。タイプ替測定子交換タイプ目量(mm)0.01測定力(N)3以下指示範囲(mm)2裏ぶた仕様平裏ぶた指示誤差(μm)±20
  • レリーズ オートストップあり☆ Mitutoyo(ミツトヨ)

    レリーズ オートストップあり☆

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    リフティングレバーやレリーズでスピンドルを上下させることができます。ダイヤルゲージをスタンドに取り付けて測定する場合、作業効率が向上します。
    全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21JZA301
  • 測定子/TI-112HX・112HLX・412HX・152HX Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定子/TI-112HX・112HLX・412HX・152HX

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端寸法(mm)Φ2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番103011
  • ニードル測定子 テクロック

    ニードル測定子

    テクロック
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • デジタルキャリパーゲージ 楕円竿 シンワ測定

    デジタルキャリパーゲージ 楕円竿

    シンワ測定
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    デジタルキャリパーゲージ
    用途部材の厚さ測定に材質本体:ABS樹脂 竿:アルミ測定範囲(mm)0~25使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)96本体サイズ(mm)69×90×22オートパワーオフ無操作状態で約5分後
  • 計測データ収集ソフトウェアV3.0 Mitutoyo(ミツトヨ)

    計測データ収集ソフトウェアV3.0

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    対応OSWindows10(64bit)解像度モニタ:1024×768ピクセル以上、表示色256色以上動作環境15MB以上の空き容量が必要(インストールに最低限必要な容量)言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、韓国語、中国語(簡体字、繁体字)、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガバリー語、ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート以上必要(USBドングル、USB-ITN、USB-FSW、U-WAVE-R、IT-016U、IT-020U、DP-1VA用
  • PRG-ST16用 標準スタイラス PROCHI(プロチ)

    PRG-ST16用 標準スタイラス

    PROCHI(プロチ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    PRG-ST16用標準スタイラス。3Dタスター(PRG-ST16)用の標準スタイラスです。
    寸法(mm)4×31
  • デジタルゲージ マグネスケール

    デジタルゲージ

    マグネスケール
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • インプットツールU-WAVE-T ブザータイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    インプットツールU-WAVE-T ブザータイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    測定データをU-WAVE-Rに送信します。 U-WAVE-Tの本体にLEDとブザーがついており、送信したデータが正常に受信できたかどうかを手元で確認できます。
    付属品ドライバー質量(g)23タイプLED・ブザー外形寸法(mm)44×29.6×18.5電源リチウムイオン電池CR2032×1保護等級なし電池寿命連続送信約40万回アズワン品番65-1930-25RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZD880G
  • 替測定子 XB Peacock(尾崎製作所)

    替測定子 XB

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダイヤルシクネスゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシクネスゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
  • ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    タイプノークラッチタイプ測定力(N)0.3以下
  • リフティングノブ Mitutoyo(ミツトヨ)

    リフティングノブ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • L型接続コード Mitutoyo(ミツトヨ)

    L型接続コード

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    当日出荷
  • 平面測定台 Mitutoyo(ミツトヨ)

    平面測定台

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    欠品中
    7002-10に標準付属している平面測定台です。
    適合本体BSD-2X、TS-RX材質焼入鋼寸法(mm)Φ58×14ミツトヨ品番101461
  • 替測定子セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    替測定子セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(6個)
    当日出荷
    数多くある替測定子のうち頻繁に使用する測定子6個をセットにしてあります。 ダイヤルゲージの用途が広くなると同時にとても便利です。
    セット内容131365(Φ5フラット測定子、101117(Φ10フラット測定子)、101121(ニードル測定子)、101119(ワンガタ測定子)、101118(シェル測定子R2.5×10)、101387(シェル測定子R2.5×20ミツトヨ品番7822
  • 575シリーズ ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    575シリーズ ABSデジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    質量(g)140測定範囲(mm)25.4シリーズ575電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01測定力(N)MPL:1.8以下表示5桁LCD、符号外枠径(mm)126最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能オリジン(原点ゼロセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示電池寿命(時間)連続使用で約20000裏ぶた仕様耳金付き広範囲行き精度(mm)0.02戻り誤差(mm)MPEH:0.02繰返し精密度(mm)MPER:0.01ミツトヨ品番575-121電池寿命(年)通常使用で約5適応アクセサリ●リフティング用レリーズ:No.21JZA295(リフト量10mm)●ミツトヨダイヤルゲージ用各種替測定子 ●接続ケーブル(測定データ出力用) 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F ※測定器本体にデータ出力スイッチがございませんので、USB-ITPAKを別途、ご購入ください。●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●U-WAVE-T専用接続ケーブル: No.02AZD790F160mm フットスイッチ用:No.02AZE140F●デジマチックミニプロセッサDP-1VA LOGGER:No.264-505●各種測定スタンド全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.02
  • 部品 ダイヤルテストインジケーター シンワ測定

    部品 ダイヤルテストインジケーター

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • ダイヤルゲージ カラーキャップ 標準 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ カラーキャップ 標準

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    ダイヤルゲージの計量管理用として、カラーキャップを用意しました。小形・標準形の測定範囲10mm以下のダイヤルゲージに使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージ リミットシール Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ リミットシール

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥599税込¥659
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ダイヤルゲージの目盛板に貼り、測定の公差を明示するシールです。色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。2シリーズ(外枠外径Φ55.6、Φ57用)のみ用意しています。
  • ダイヤルゲージ コニカル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ コニカル測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    測定位置を正確に決める時に使用します。ワークに傷をつけやすいのでやわらかいワークには不向きです。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
    材質焼入れ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダーゲージ部品ワッシャー Mitutoyo(ミツトヨ)

    シリンダーゲージ部品ワッシャー

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    シリンダーゲージCG-35A(511-126-05)用部品
    内径(Φmm)5外径(Φmm)7.4厚さt(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番205623
  • ダイヤルゲージ シェル測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルゲージ シェル測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    大きな球面を持つ測定子です。平面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
    材質焼入れ鋼寸法D(Φmm)5寸法SR(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルキャリパーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルキャリパーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。 測定範囲が広く高精度です。
    用途外径、厚さ測定用タイプLA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)測定範囲(mm)0~80目量(mm)0.1指示誤差±0.2指示誤差(mm)±0.2
  • デジタルキャリパーゲージ 平竿 シンワ測定

    デジタルキャリパーゲージ 平竿

    シンワ測定
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    デジタルキャリパーゲージ
    用途部材の厚さ測定に材質本体:ABS樹脂 竿:アルミ測定範囲(mm)0~25使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)93本体サイズ(mm)68×90×22オートパワーオフ無操作状態で約5分後
  • 測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポケット形テストインジケータ用測定子
    適合機種TI-112HX、TI-112HLX、TI-152HX、TI-412HX、TI-512HX、TI-212HX、TI-112HRX、TI-312HXRoHS指令(10物質対応)対応
  • TMG-100N用 ロックアーム TRUSCO

    TMG-100N用 ロックアーム

    TRUSCO
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番594-9591適合機種TMG-100N、TMG-100材質アルミ、銅品名ロックアーム一式
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。 マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
    仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm質量(g)170測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)MPL:1.5以下機能最小値検出機能、プリセット機能(3つまでメモリ可能)、公差判定機能(3組までメモリ可能)、最小表示量切換機能、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ保存/呼出機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示裏ぶた仕様平戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
  • インプットツール(USB-ITN-SF) Mitutoyo(ミツトヨ)

    インプットツール(USB-ITN-SF)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    最大接続台数20台
    電源バスパワー対応OSWindows10(64bit)出力仕様USB(1チャンネル)通信速度12MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0認証取得:対応
  • デジマイクロスタンド Nikon(ニコン)

    デジマイクロスタンド

    Nikon(ニコン)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
  • 標準型シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)

    標準型シリンダゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
    仕様ダイヤルゲージは付属しません。寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F
  • 小形ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    小形ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。 軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
    用途多点測定や治具等の組み込みに材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼タイプ標準目量(mm)0.01目盛±0~50測定力(N)1.5以下最小表示(mm)0.01戻り誤差(μm)6長針1回転(mm)0.5繰返し精密度(μm)5文字盤寸法(mm)42取付軸径(Φmm)8
  • インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    スイッチを押すだけで測定したデータがワイヤレス通信によりパソコンに取り込めます。
    付属品ドライバー質量(g)23タイプLED外形寸法(mm)44×29.6×18.5電源リチウムイオン電池CR2032×1保護等級IP67電池寿命連続送信約40万回RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02AZD730G
  • 替測定子 X Peacock(尾崎製作所)

    替測定子 X

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 測定子  ルビー Peacock(尾崎製作所)

    測定子 ルビー

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥3,988~税込¥4,387~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ