絞り込み
ブランド
最小読取値(mm)
校正証明書
測定力(N)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: ダイヤルゲージ

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,338件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気マイクロメータエレメトロン シチズンファインデバイス電気マイクロメータエレメトロンシチズンファインデバイス
59,980税込65,978
1セット
20日以内出荷から90日以内出荷
低い測定力を必要とする計測に最適。豊富な測定力を準備。
測定範囲(mm)±1繰返し精度(μm)0.3
アブソリュートデジタルゲージ検出器 シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器シチズンファインデバイス
149,800税込164,780
1セット
75日以内出荷
50mmの超ロングストローク。大型部品等の測定に無理なく対応できます。
測定範囲(mm)50測定力(N)3.8以下指示精度(μm)3.5以下最小読取値0.5μm
アブソリュートデジタルゲージ検出器 シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器シチズンファインデバイス
97,980税込107,778
1セット
75日以内出荷
スピンドルをエアで上下させるエア駆動構造により、設備設計の手間が大幅に削減され、また、測定スピードもアップ。
測定範囲(mm)10測定力(N)2
アブソリュートデジタルゲージ検出器 シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器シチズンファインデバイス
97,980税込107,778
1セット
75日以内出荷
エアパージの採用で究極の耐環境性を実現しました。エアパージによりボディ本体の内圧を高めることにより、外部からの異物侵入を防ぎ、浸透性の高い油やクーラント液、切削液等がかかる環境下でも威力を発揮します。
測定範囲(mm)10測定力(N)2
アブソリュートデジタルゲージ検出器 シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器シチズンファインデバイス
86,980税込95,678
1セット
20日以内出荷から75日以内出荷
W軸受構造、ダイカストボディにより高耐久を実現。アブソリュート方式の採用で、ミスカウントもなくしました。
測定範囲(mm)10
デジタルパイプゲージ テクロックデジタルパイプゲージテクロック
55,980税込61,578
1台ほか
4日以内出荷から60日以内出荷
目量(mm)0.01測定力(N)1.5測定子形状(mm)Φ1.6球状平行度(μm)-
センサゲージ テクロックセンサゲージテクロック
199,800税込219,780
1台ほか
4日以内出荷から60日以内出荷
精密機器、電算端末機器、家電品等に使われているスプリングやプレス部品の寸法が測定力により変形する直前で測定できます センサ(測定子)とワークの接触を通電により検知すると、光の点灯と同時に音<ブザー>が鳴ります。その時、検知した数値を読み取ります。 上部ツマミにより、12mmの微動調整ができます。 ブロックゲージ等の使用で最大150mmまでのワークの測定ができます。 通電により検知するため通電性のないワークでは測定できません。
測定範囲(mm)最大150寸法(幅W×奥行D)(mm)試料台:80×80表示形式デジタルタイプ指示範囲(mm)12指示誤差(μm)ゲージ:±3
デジタルインジケータ テクロックデジタルインジケータテクロック
17,980税込19,778
1台ほか
翌々日出荷から35日以内出荷
デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
用途ワークの深さや段差を測定使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム金属電池:CR2032測定子(mm)取付部:M2.5×P0.45測定子先端球面R=1.5mm(超硬合金)
テストインジケータ ノガテストインジケータノガ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番838-0280
マイクログラナイトスタンド 土井精密ラップマイクログラナイトスタンド土井精密ラップ
77,980税込85,778
1個
22日以内出荷
マイクログラナイトはすべて天然石です。 世界中で石定盤として使用されている石です。 地下のマグマが固まって出来たものです。数万年に亘って内部応力・張力を失っており、通常の温度変化による経年変化はありません。 インド産の黒御影石を使用しております。
用途ハイデンハイン社製MT-60専用タイプ支柱角ねじタイプ有効移動範囲(mm)27~310支柱の高さ(mm)350
Bluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロックBluetoothデジタルシリンダーゲージテクロック
109,800税込120,780
1台ほか
47日以内出荷から60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.001
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロックBluetoothデジタル外側キャリパゲージテクロック
139,800税込153,780
1台ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
てこ式インジケータ テクロックてこ式インジケータテクロック
109,800税込120,780
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)70外枠径(mm)45繰返し精密度(μm)1回転角度(°)文字盤部分:270
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
149,800税込164,780
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
データ出力Bluetooth/USB/RS232サンプリング測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s電池寿命約6ヵ月(通常使用)フォーマット形式データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7動作温度範囲(℃)5~40
変換アダプタ マグネスケール変換アダプタマグネスケール
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
DTシリーズ対応の接続用インターポレータ(USB出力)
質量(g)約50使用温度範囲(℃)0~50電源電圧(V)DC5(±5%)消費電力(mA)120(最大)最大応答速度(m/min)150保存温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)90以下
USB対応デジタルゲージ (DS50/100シリーズ) マグネスケールUSB対応デジタルゲージ (DS50/100シリーズ)マグネスケール
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
パソコンのUSBポートに直接接続するだけで、外部電源やインターフェイスユニットの追加無しで動作可能。 USBハブ経由で複数軸でも同時使用できます。 高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
用途平面度測定・同軸度測定・たわみ測定など。仕様原点:1箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)【出力ケーブル長・ゲージ】(BOX間)2/(USB間)0.5分解能(μm)0.5電源電圧(V)DC5(±5%)ステム径(Φmm)20(0~0.013)消費電力(mA)120(最大)最大応答速度(m/min)250動作環境CPU:Intel Core i3または同等以上。RAM:1GB以上。OS:Windows 7/Windows 10 (32bit/64bitの各エディション)測定子超硬合金球面付きM2.5保存温度範囲(℃)-20~+60耐衝撃(m/s2)1500耐振動(m/s2)150インターフェイスUSB2.0FSRoHS指令(10物質対応)対応
高速ラッチモジュール マグネスケール高速ラッチモジュールマグネスケール
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
拡張性に優れたLT80用多軸計測モジュール。 高精度デジタルゲージDKシリーズとDTシリーズ(MT経由)が最大32軸まで接続可能。 DINレールマウントによる簡単設置。 高速ラッチ機能(市販のロータリーエンコーダやリニアエンコーダを接続することで、角度や位置に同期した動的測定が最大16軸まで可能。 (EIA-422準拠)/指定した角度毎や直線距離で一定間隔毎に測長データをラッチしてLT80に保存)
仕様データラッチ間隔(μs):100(測定データの取得のみ)/400(原点操作/演算機能/コンパレータ機能/Max/Min/P-P等/全ての機能が使用可能)、A/B信号入力最小位相差(ns):50消費電力(W)2.0以下(エンコーダ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源接続エンコーダ用:DC5V/500mA(Max)アラーム入力応答周波数超過/エンコーダ未接続/断線エンコーダ信号A/B/原点・電圧差動型ラインレシーバ(EIA-422準拠)
ダイヤルシックネスゲージ ピーコック魔法瓶工業ダイヤルシックネスゲージピーコック魔法瓶工業
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
幅(mm)【ローラ測定子】7測定範囲(mm)【T】0~15目量(mm)0.01外径(Φmm)【ローラ測定子】22測定力(N)2以下測定深さ(mm)70測定子平行度(μm)10アズワン品番64-8922-61指示誤差(μm)±22
ダイヤルシックネスゲージ Hシリーズ ピーコック魔法瓶工業ダイヤルシックネスゲージ Hシリーズピーコック魔法瓶工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
材質【測定子】アンビルセラミック測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)初圧0.4以下(低圧タイプ)測定深さ(mm)120測定子直径(Φmm)10測定子平行度(μm)5測定子アンビルΦ10フラットアズワン品番64-8922-57指示誤差(μm)±20
ダイヤル耳金付フタ テクロックダイヤル耳金付フタテクロック
679税込747
1個
3日以内出荷
適合機種TM-35
演算型デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)演算型デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
43,980税込48,378
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm質量(g)170測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)12種切換可能(0.0002、0.0005、0.001、0.002、0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1)測定力(N)MPL:1.5以下機能演算機能f(x’)=Ax’+B+Cx’-1(x’=x+オフセット)、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅検出機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測定系原点設定)、プリセット機能(ABS測定系原点設定)、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示、最小表示量切換機能裏ぶた仕様戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。)適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
デジマチックブレードシツクネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックブレードシツクネスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1台ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
丸ものの細溝測定に最適です。 測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)260測定範囲(mm)0~10シリーズ547最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下寸法(幅W×厚さ)(mm)6.5×1(測定子とアンビル)差込深さ(mm)30平行度(μm)10(測定子・アンビル)アンビル(mm)幅6.5×厚さ1指示誤差(μm)±20
偏心度測定システム モーター付 SK(新潟精機)偏心度測定システム モーター付SK(新潟精機)
399,800税込439,780
1個
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 モーター駆動により連続的な振れ測定が可能です(モーター駆動/手動の切替可能)。 モーター駆動時、ワークの回転速度の調整、正転逆転の切替ができます。 簡単にベルトを緩めることができ、手動でハンドルを回転させることができます。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に精度(μm)2-3.5以内外径(Φmm)測定可能:4-30測定長(mm)5-80形状測定可能:円筒状ベース寸法(mm)250×240ローラ形式スリットローラーキャリア電源電圧(V)AC100-240電源周波数(Hz)50/60消費電力(W)最大5速度設定メインローラー:5.5-9.5min-1ローラー外径(Φmm)メイン:21.9電源コード(m)1.5材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼付属品アルミケース、ACアダプタ(AC100V-240V)本体質量(g)10000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×265アズワン品番65-2724-58
偏心度測定システム ダブルキャリアタイプ SK(新潟精機)偏心度測定システム ダブルキャリアタイプSK(新潟精機)
359,800税込395,780
1個
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 ワーク前方、後方の2点同時測定が可能です。 キャリアの位置決め用ストッパー搭載で、繰り返し同じ位置での測定が可能です。 スリットローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に精度(μm)2-3.5以内外径(Φmm)測定可能:4-30測定長(mm)5-80形状測定可能:円筒状ベース寸法(mm)236×185ローラ形式スリットローラーキャリアシャフトキャリア材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼付属品アルミケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×205×190本体質量(g)6300アズワン品番65-2724-57
インテリジェントネットワークシステム マグネスケールインテリジェントネットワークシステムマグネスケール
68,980税込75,878
1個
14日以内出荷
ケーブル長(m)メインユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、ハブユニット-ハブユニット間:0.5/1/2/5/10(接続ケーブルMZ41別売)、メインユニットからのトータルケーブル長:最大30(最大電流4A以内)分解能【出力】0.1/0.5/1/5/10μm(入力分解能0.1μmの場合)、0.5/1/5/10(入力分解能0.5μmの場合)機能コンパレータ、リセット、プリセット、基準点設定、原点、マスター合わせ、測長ユニット製品情報取得、コマンド設定電源電圧(V)DC12~24(DC11 ~26.4)取付け方法DIN35 mmレール取付消費電力(A)システム合計最大4使用温度範囲(℃)0~50(結露無き)保存温湿度範囲-10~60℃/20~90%RH
デジタルゲージ マグネスケールデジタルゲージマグネスケール
28,980税込31,878
1個
14日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50保存温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)2(出力)ステム径(Φmm)8測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)
高精度デジタルゲージ マグネスケール高精度デジタルゲージマグネスケール
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷
ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。
測定範囲(mm)30分解能(μm)0.1最大応答速度(m/min)80出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11ms)使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下電源電圧(V)DC5±5%消費電力(W)1ケーブル長(m)2.5(出力)測定子超硬合金球面付、取付ねじ M2.5付属品スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ (2本)ステム径(Φmm)8仕様【原点位置】一箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)
測定スタンド TESA[測定用品]測定スタンドTESA[測定用品]
69,980税込76,978
1個
52日以内出荷
小型測定スタンド TESA[測定用品]小型測定スタンドTESA[測定用品]
89,980税込98,978
1個
52日以内出荷
適合【取付け可能な測定器】てこ式ダイヤルインジケーターや小型ダイヤルゲージ
ベリボア 6-12.5 TESA[測定用品]ベリボア 6-12.5TESA[測定用品]
169,800税込186,780
1個
52日以内出荷
ベリボア 50-300 TESA[測定用品]ベリボア 50-300TESA[測定用品]
179,800税込197,780
1個
52日以内出荷
ベリボア 50-150 TESA[測定用品]ベリボア 50-150TESA[測定用品]
129,800税込142,780
1個
52日以内出荷
ベリボア 4.5-6 TESA[測定用品]ベリボア 4.5-6TESA[測定用品]
239,800税込263,780
1個
52日以内出荷
ベリボア 25-50 TESA[測定用品]ベリボア 25-50TESA[測定用品]
109,800税込120,780
1個
52日以内出荷
ベリボア 240-550 TESA[測定用品]ベリボア 240-550TESA[測定用品]
289,800税込318,780
1個
52日以内出荷
ベリボア 12-25 TESA[測定用品]ベリボア 12-25TESA[測定用品]
93,980税込103,378
1個
52日以内出荷
狭幅測定面付測定子 TESA[測定用品]狭幅測定面付測定子TESA[測定用品]
12,980税込14,278
1個
52日以内出荷
方向・位置決め用ロックナット付き
材質超硬寸法B(mm)0.5
円筒状測定面付測定子 TESA[測定用品]円筒状測定面付測定子TESA[測定用品]
7,898税込8,688
1個
52日以内出荷
方向・位置決め用ロックナット付き
材質超硬
フラット測定面付測定子 スチール TESA[測定用品]フラット測定面付測定子 スチールTESA[測定用品]
4,398税込4,838
1個
52日以内出荷
材質スチール寸法D(Φmm)2.5
フラット測定面付測定子 TESA[測定用品]フラット測定面付測定子TESA[測定用品]
67,980税込74,778
1個
52日以内出荷
平行度の調整可能。方向位置決め用ロックナット付き。
材質超硬寸法(Φmm)2.5

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ