絞り込み
ブランド
最小読取値(mm)
校正証明書
測定力(N)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: ダイヤルゲージ

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,338件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
269,800税込296,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定にキャリア仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)アズワン品番65-2724-52
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリアアズワン品番65-2724-51
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
259,800税込285,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定にキャリア仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)アズワン品番65-2724-50
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
289,800税込318,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 測定ワーク外径Φ110mmまで対応できる大径測定タイプです。 丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定にローラーフラットローラーキャリア仕様●タイプ:大径測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ10-110●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):300×160
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
389,800税込428,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムで滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 測定ワーク長さ300mmまで対応できる長尺測定タイプです。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定にローラースリットローラーキャリア仕様●タイプ:長尺測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ4-30●測定可能長さ(mm):5-300●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):580×190
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージテクロック
92,980税込102,278
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
測定範囲(mm)12
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロックBluetoothデジタルシックネスゲージテクロック
86,980税込95,678
1台ほか
47日以内出荷から60日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージ Bluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要 ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。 軽量で持ち続けても疲れにくい超軽量コンパクトタイプ
質量(g)176測定範囲(mm)12最小表示量(mm)1/100測定力(N)1.2以下差込深さ(mm)30指示誤差(μm)±20
ノガ 石定盤スタンドセット ノガノガ 石定盤スタンドセットノガ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
3点同時締め付けの関節式アームと石定盤がセットになったスタンドセットです。【石定盤スタンド】石定盤は高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。サビ、腐食が生じないのでメンテナンスフリーです。経年変化がなく、長年に渡って使用できます。磁化しません。平面度2μm以下-DIN876に準じています。
特性・高精度で安定性に優れ、ヒズミへの抵抗力があり精度を保証します。・サビ・腐食が生じないので、メンテナンスフリーです。・経年変化がなく、長年に渡って使用できます。・磁化しません。・平面度:2μm以下-DIN876に準じています。
BluetoothデジタルインジケータMINI テクロックBluetoothデジタルインジケータMINIテクロック
89,980税込98,978
1個ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5測定力(N)0.5~0.9 ±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)4動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
Bluetoothデジタルインジケータ テクロックBluetoothデジタルインジケータテクロック
99,980税込109,978
1個ほか
翌々日出荷から47日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
測定範囲(mm)12.5測定力(N)0.65~0.9最大移動速度(m/sec)1.7サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/sデータ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits動作温度(℃)5~40保存温度(℃)-10~60EMC規格EN61326-1保護等級IP54電池CR2032周波数帯域(GHz)2.4変調方式GFSK最大出力Class3(1mW)到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)
0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/ルビー エスコ0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/ルビーエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
付属品Φ6mmステム(アリ溝付)、Φ8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ材質本体:スチール、測定子:ルビー目盛0~40~0測定子長さ(mm)42ダイアル直径(Φmm)37.5アズワン品番64-7912-96
0.8mm/ 0.01/38mm ダイアルインジケーター(ルビー) エスコ0.8mm/ 0.01/38mm ダイアルインジケーター(ルビー)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
用途てこ式ダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子:ルビー全長(mm)93質量(g)80測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01目盛0-40-0測定力(N)0.5以下広範囲行き精度(μm)13ステム径(Φmm)6、8測定子長さ(mm)12.5ダイアル直径(Φmm)37.5隣接誤差(μm)10繰返し精度(μm)3アズワン品番64-2258-25
0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター エスコ0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーターエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
用途てこ式ダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子:鋼全長(mm)93質量(g)70測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01目盛0-40-0測定力(N)0.5以下広範囲行き精度(μm)13ステム径(Φmm)6、8測定子長さ(mm)12.5ダイアル直径(Φmm)30隣接誤差(μm)10繰返し精度(μm)3アズワン品番64-2258-24
100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコ100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ)エスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)375.5質量(g)530測定範囲(mm)0~100目量(mm)0.01測定力(N)4.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)108ステム径(Φmm)10戻り誤差(μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)±50ダイアル直径(Φmm)78長針1回転(mm)1アズワン品番64-2258-19繰返し精密度(μm)6取付軸径(Φmm)8
50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコ50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ)エスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)234.5質量(g)270測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)57.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)9指示誤差[全測定範囲](μm)±40ダイアル直径(Φmm)58長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)15アズワン品番64-2258-17繰返し精密度(μm)5取付軸径(Φmm)8
1mm/0.001/56mm ダイアルゲージ エスコ1mm/0.001/56mm ダイアルゲージエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:超硬全長(mm)106.5目量(mm)0.001目盛0~100~0測定子長さ(mm)13.5ダイアル直径(Φmm)56アズワン品番64-2258-23取付軸径(Φmm)8
5mm/0.01/42mm ダイアルゲージ エスコ5mm/0.01/42mm ダイアルゲージエスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。
用途多点測定や治具等の組み込みにセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)78質量(g)100測定範囲(mm)0~5目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-50測定子(mm)12ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)6指示誤差[全測定範囲](μm)±16ダイアル直径(Φmm)42長針1回転(mm)0.51/10回転隣接誤差(μm)9アズワン品番64-2258-22繰返し精密度(μm)5
50-75mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ50-75mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)50~75測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.025
40-65mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ40-65mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
27,500税込30,250
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)40~65測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.025
10-34mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ10-34mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
40,700税込44,770
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)10~34測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.02
40-52mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ40-52mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
25,300税込27,830
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)40~52測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
30-42mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ30-42mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
24,200税込26,620
1個
翌日出荷
測定範囲(mm)30~42測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
10-22mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ10-22mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)エスコ
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
測定範囲(mm)10~22測定深さ(mm)40最小目盛(mm)0.01
ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
7,398税込8,138
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。 多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 軽量タイプです。 目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定力(N)1.4以下指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[1/2回転](μm)-仕様バランス目盛/ショックプルーフ/防塵・防滴/1回転未満寸法H(mm)55シリーズ2寸法A(mm)43.2寸法F(mm)21本体質量(g)70寸法D(mm)16.5寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6
バックプランジャ形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)バックプランジャ形ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています。 緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ構造を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001測定範囲(mm)0.1測定力(N)1.5以下目盛50-0-50長針1回転(mm)0.14指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1/10回転](μm)2.5指示誤差[全測定範囲](μm)5戻り誤差(μm)2繰返し精密度(μm)1仕様バランス目盛/ショックプルーフ/宝石入/バックプランジャー
測定子 ルビー 2MM INSIZE(インサイズ)測定子 ルビー 2MMINSIZE(インサイズ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質ルビー寸法L(mm)27.4寸法D(Φmm)2インジケータ適応:2383-08A
測定子 超硬 2MM INSIZE(インサイズ)測定子 超硬 2MMINSIZE(インサイズ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
材質超硬
シリンダゲージ INSIZE(インサイズ)シリンダゲージINSIZE(インサイズ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途内頚測定仕様ダイヤルゲージ付、全測定範囲指示誤差:0.012材質アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様±0~50繰返し精密度(mm)0.003
デジタルインジケータ INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータINSIZE(インサイズ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池:CR2032最小表示(mm)0.01最大誤差(mm)0.02繰返し精密度(mm)0.01
マグネチックスタンド Peacock(尾崎製作所)マグネチックスタンドPeacock(尾崎製作所)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
全長(mm)249ゲージ別売RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)デジタルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から70日以内出荷
最小表示(mm)0.01測定範囲(mm)0~20指示誤差(mm)0.02(量子化誤差含まず)測定子平行度(μm)10以下測定力(N)1.2以下測定深さ(mm)150測定子(mm)Φ10アンビル(mm)Φ20最小表示量(mm)0.01
接続変換ケーブル 小野測器接続変換ケーブル小野測器
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
DG-5100用 接続変換ケーブル 高分解能ゲージカウンタ DG-5100 に GS-3813/3830 以外のゲージセンサを接続するための変換ケーブルです。 この変換ケーブルを使わないと、10μm / 1μm 分解能のゲージセンサを DG-5100 で使用することができません。
ケーブル長(m)0.2接続元:BS/GSシリーズ リニアゲージ センサ(GS-3800Bシリーズ除く)、先:DG-5100RoHS指令(10物質対応)対応
ロングストロークダイヤルゲージ SK(新潟精機)ロングストロークダイヤルゲージSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途測定範囲の長い測定に目量(mm)0.01材質測定子先端:鋼材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼材質(本体)スチールタイプ標準目盛0~100目盛仕様0~100主な用途測定範囲の長い測定に長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)5特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。文字盤寸法(mm)58
デジタルシリンダゲージ SK(新潟精機)デジタルシリンダゲージSK(新潟精機)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。
用途内径測定用に目量(mm)0.002最小表示(mm)0.002測定範囲(mm)6~10トラスコ品番161-4971材質/仕上本体:スチール質量(g)300電源CR2032(テスト用付属)換ワッシャ(枚)0ロッド数9広範囲精度(μm)12測定子の有効ストローク(mm)0.7隣接誤差(μm)5繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3ワッシャー数0換ロッド(mm)6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
デジタルシリンダゲージ SK(新潟精機)デジタルシリンダゲージSK(新潟精機)
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータを標準装備しています。
用途内径測定用に最小表示(mm)0.02目量(mm)0.002測定範囲(mm)4~6トラスコ品番161-4969材質/仕上本体:スチール質量(g)265タイプデジタルインジケータ付電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属)換ワッシャ(枚)0測定子(mm)4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1ロッド数4広範囲精度(μm)10測定子の有効ストローク(mm)0.6隣接誤差(μm)5繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3ワッシャー数0
ダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコダイアルゲージ(ロングタイプ)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
リミット針を装着。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色。ショックプルーフ機構によりスピンドルのL急激な押し上げから歯車を保護します
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~30材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)124質量(g)210寸法(Φmm)ダイヤル:58測定力(N)3.0以下目盛仕様0-100ステム径(Φmm)8測定子長さ(mm)38戻り誤差(μm)7アズワン品番64-2258-16
ベイカー指針1回転未満ダイヤルゲージ タイプ56 0.01mm ベイカー(BAKER)ベイカー指針1回転未満ダイヤルゲージ タイプ56 0.01mmベイカー(BAKER)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
目量0.01mm、測定範囲0.8mmの指針1回転未満のダイヤルゲージなので、読み違いが防止できます。 ショックプルーフメカニズム機構により、スピンドルへの衝撃を吸収します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準じています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)0.8外枠径(mm)56目盛仕様40-0-40アズワン品番65-1976-98
ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK40 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK40 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準拠しています。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)5外枠径(mm)40目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-93
ベイカー ダイヤルゲージ タイプK08 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー ダイヤルゲージ タイプK08 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-90
ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK02 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK02 0.01mm目量ベイカー(BAKER)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-86

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ