絞り込み
ブランド
最小読取値(mm)
校正証明書
測定力(N)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: ダイヤルゲージ

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,337件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムキャップ Mitutoyo(ミツトヨ)ゴムキャップMitutoyo(ミツトヨ)
809税込890
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スピンドル部の防塵用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
変換ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)変換ケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
コネクタ変換ケーブル(EJカウンタ接続用)EJ-102Nとニリヤゲージ(LGF/LGK/LGB/LGシリーズ)を接続する際に必要な変換ケーブルです。
適合機種542-80(EJ-102N)、542-081RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21HZA193
ダイヤルゲージホルダ Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージホルダMitutoyo(ミツトヨ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ダイヤルゲージ用ホルダ
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA792
エア駆動ユニツト Mitutoyo(ミツトヨ)エア駆動ユニツトMitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
エアの供給・排気により、リニヤゲージのスピンドルを前進・後退させます。ソレノイドバルブを使用することにより、自動測定が可能になります。
適合リニヤゲージ:LGS-1012Pストローク(mm)駆動:10質量(g)60使用空気圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番903594
エア駆動ユニツト Mitutoyo(ミツトヨ)エア駆動ユニツトMitutoyo(ミツトヨ)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
リニヤゲージ用アクセサリ測定範囲25mm用
適合リニヤゲージ:LGK(10mmのみ)、LG100ストローク(mm)駆動:25使用空気圧力(MPa)0.2~0.4(分解能0.1μmタイプ使用時は0.2MPa)※ご使用環境、条件によってオーバースピードエラーが発生する場合がございます。エラーが発生する場合は、使用空気圧、流量の調整を行う必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADE250
テストバーV溝マイクロ用 Mitutoyo(ミツトヨ)テストバーV溝マイクロ用Mitutoyo(ミツトヨ)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
ねじマイクロメータの基点調整に使用します。
呼び寸法(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番167-329寸法許容差(μm)呼び:±2
テストインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。
形状標準・ユニバーサル型・ノークラッチ式(測定子の作動方向を自由に変換可)測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01測定力(N)0.3以下目盛仕様0-40-0戻り誤差(μm)4繰返し精密度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番513-304-10H指示誤差(μm)10目盛:5全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
テストインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。 ※その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
測定力(N)0.3以下RoHS指令(10物質対応)対応
BMXーS1/GBホルダーセット Mitutoyo(ミツトヨ)BMXーS1/GBホルダーセットMitutoyo(ミツトヨ)
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷
呼び寸法125mm以上の標準サイズゲージブロックにはすべて継ぎ足し用の穴加工を施してあります。この穴を利用し、締め付けによる誤差を押さえ、長尺ゲージブロック間の連結やジョウなどの取り付けができるホルダセットです。セラブロックにも使用できます。
セット内容619031、619032、619033、619034、619035、619036×3、619009、619018×2、619013×2、619019RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-605
ゲージブロック手入れセット Mitutoyo(ミツトヨ)ゲージブロック手入れセットMitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
ゲージブロック手入れセットは、かえり取りや密着作業などに必要な用具をセットにしたゲ ージブロック使用時の必需品です。
セット内容601645、158-117RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-650E
GBアクセサリー/Bセット Mitutoyo(ミツトヨ)GBアクセサリー/BセットMitutoyo(ミツトヨ)
279,800税込307,780
1セット
4日以内出荷
レクタンギュラゲージブロックをより有効に使うためのアクセサリセットです。レクタンギュラゲージブロックアクセサリには22個組と14個組があります。また使用目的に合わせた単体販売もいたします。セラブロックにも使用できます。
セット内容619002、619003、619004、619005、619009、619010×2、619011×2、619012×2、619019、619020、619022RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-602
CB-1/キャリブレーションブロック Mitutoyo(ミツトヨ)CB-1/キャリブレーションブロックMitutoyo(ミツトヨ)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-614
スケヤGBアクセサリー/SGA-M25 Mitutoyo(ミツトヨ)スケヤGBアクセサリー/SGA-M25Mitutoyo(ミツトヨ)
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。特に、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
セット内容619070×2、619071×2、619072×2、619073、619054、619074、619056×2、619057×2、619058×2、619059×2、619060×2、619061×2、619062、619063、619064、619065、619066×2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-611
GBアクセサリー/Aセット Mitutoyo(ミツトヨ)GBアクセサリー/AセットMitutoyo(ミツトヨ)
399,800税込439,780
1セット
4日以内出荷
レクタンギュラゲージブロックをより有効に使うためのアクセサリセットです。レクタンギュラゲージブロックアクセサリには22個組と14個組があります。また使用目的に合わせた単体販売もいたします。セラブロックにも使用できます。
セット内容619003、619004、619005、619009、619010×2、619011×2、619012×2、619013×2、619014×2、619018×2、619019、619020、619021×2、619022、619023RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516-601
シリンダーゲージ(セットリング無 Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ(セットリング無Mitutoyo(ミツトヨ)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
仕様セットリング:付属しない測定範囲(μm)0.95~1.55広範囲精度(μm)4繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番526-170-10
シリンダーゲージ(セットリング付 Mitutoyo(ミツトヨ)シリンダーゲージ(セットリング付Mitutoyo(ミツトヨ)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
小さな穴の径を高精度に測定できます。ダイヤルゲージなどの指示器と保護カバーはオプションです。 指示器によってはシリンダゲージや保護カバーを使用できないことがあります。推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ以外の指示器を使用する場合は、別途ご相談ください。小孔測定スタンド(No.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です。
仕様セットリング:付属する測定範囲(μm)0.95~1.55広範囲精度(μm)4繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番526-170-11
Oリング Mitutoyo(ミツトヨ)OリングMitutoyo(ミツトヨ)
239税込263
1個
4日以内出荷
適合機種513-517、513-518、513-503、513-504、513-514E、513-512RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CAB125
ウラブタAミミ(MM)ASSY Mitutoyo(ミツトヨ)ウラブタAミミ(MM)ASSYMitutoyo(ミツトヨ)
659税込725
1個
4日以内出荷
適合機種543-661、543-662RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ACB420
AD1012 ACアダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)AD1012 ACアダプタMitutoyo(ミツトヨ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番527428
アダプタ5CV Mitutoyo(ミツトヨ)アダプタ5CVMitutoyo(ミツトヨ)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。
適合カウンタ:5μmカウンタ(FLC-1705-2、FLC-1705-3、GLP-1705T、GML-1705T、PL-125L、PL-135L、スケール:AT112シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA198V
CF 双眼装置 Mitutoyo(ミツトヨ)CF 双眼装置Mitutoyo(ミツトヨ)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
心出し顕微鏡用です。
適合機種CF20双眼セット(375-202)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番375-042
アンビルケース CG-35AX用 Mitutoyo(ミツトヨ)アンビルケース CG-35AX用Mitutoyo(ミツトヨ)
219税込241
1個
4日以内出荷
適合機種511-701、511-711、511-721RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21RAC908
2パイスタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)2パイスタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAD562
アダプタ5C Mitutoyo(ミツトヨ)アダプタ5CMitutoyo(ミツトヨ)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。
適合カウンタ:5μmカウンタ(ALC-1705、ALC-1705W、ALC-1705T、ELCシリーズ、FLC-1705-1、FLD-1705、GLP-1705、GLP-1705W、GLD-1705 GML-1705、GML-1705W、MLP-1705 MLP-1705W、MLE-1705、MLE-1705W MLC-1705W、MLD-1705、PL-115L PLL-12LのZ軸、PLL-13LのZ、Zu軸、)<5μmで使用の場合>1μm/5μmカウンタ(PG-11L、PG-12L、PG-13L、PM-11L、PM-12L、PM-13L、PLD-12L、PLD-14L、PLD-18L、PLD-1AL、PLL-12LのX軸、PLL-13LのX軸)、スケール:AT112シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA198
Φ1.6ボール測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)Φ1.6ボール測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL030
2倍深溝用測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)2倍深溝用測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL037
アダプタ5S Mitutoyo(ミツトヨ)アダプタ5SMitutoyo(ミツトヨ)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。
適合カウンタ:5μmスケール(AT-2シリーズ、AT2-Nシリーズ AT11シリーズ、AT11-Nシリーズ、 AT81-Nシリーズ、AT12-Nシリーズ)、スケール:KA-200シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA207
TMテンプレート 十字刃線 Mitutoyo(ミツトヨ)TMテンプレート 十字刃線Mitutoyo(ミツトヨ)
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番176-126
TMC用替駒測定子(126-801 Mitutoyo(ミツトヨ)TMC用替駒測定子(126-801Mitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
仕様ピッチ区分(mm):0.4~0.5(64~48山)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番126-801
RS-232Cケーブル2M Mitutoyo(ミツトヨ)RS-232Cケーブル2MMitutoyo(ミツトヨ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA807
アダプタ1C Mitutoyo(ミツトヨ)アダプタ1CMitutoyo(ミツトヨ)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。
適合カウンタ:1μmカウンタ(MLP-1701、MLP-1701W、MLD-1701、ALC-1701、ALC-1701W、ALC-1701T、GLP-1701、GLP-1701W、GLP-1701T GLD-1701、FLC-1701-1、FLC-1701-2 、FLC-1701-3、GML-1701、GML-1701W 、GML-1701T、FLD-1701、ALL-1701、PL-111L、PL-121L、PL-131L)<1μmで使用の場合>1μm/5μmカウンタ(PG-11L、PG-12L、PG-13L、PM-11L 、PM-12L、PM-13L、PLD-12L、PLD-14L、 PLD-18L、PLD-1AL、PLL-12LのX軸、PLL-13LのX軸)、スケール:AT112シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA181
2倍切欠き用測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)2倍切欠き用測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL036
TIステム4DAI/8DIA/ナット Mitutoyo(ミツトヨ)TIステム4DAI/8DIA/ナットMitutoyo(ミツトヨ)
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZB132
2倍小穴用測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)2倍小穴用測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL040
3倍測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)3倍測定子Mitutoyo(ミツトヨ)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL041
RS232Cケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)RS232CケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ASP422
USBケーブル(SJ-310/410用 Mitutoyo(ミツトヨ)USBケーブル(SJ-310/410用Mitutoyo(ミツトヨ)
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAD510
V形アダプタ Mitutoyo(ミツトヨ)V形アダプタMitutoyo(ミツトヨ)
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE644
U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)U-WAVEフットスイッチ用接続ケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
測定器とU-WAVE-Tを接続する専用ケーブルです。
仕様データスイッチ:有適合フットスイッチ用適合機種U-WAVE-TRoHS指令(10物質対応)対応
アジャストバックセット(ミリ) Mitutoyo(ミツトヨ)アジャストバックセット(ミリ)Mitutoyo(ミツトヨ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
適合機種543-661、543-662RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ACB630

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ