絞り込み
校正証明書
- -(1)
- 付き(2)
最大測定範囲(mm)
- 50未満(2)
- 50~100未満(2)
- 100~200未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.01
- 0.001(3)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

リミットマイクロ (113シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷2個のマイクロメーターヘッドを通り側、止り側との寸法に設定すると、限界はさみゲージとして使用できます。 測定面は超硬合金チップ付目量(mm)0.01平面度(μm)0.6平行度(μm)3
指示マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)¥92,980~税込¥102,278~1台ほか当日出荷から60日以内出荷多品種少量生産部の測定に最適です。手にもっての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。