絞り込み
校正証明書
- -(1)
- 付き(2)
最小表示量(mm)
- 0.01
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

グループマイクロ(146シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷内側/外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊機構になっています。 定圧装置(正逆ラチェットストップ)付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01測定範囲(外側)(mm)0~25測定範囲(内側)(mm)1.6~26.5
146シリーズ グルーブマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥47,980~税込¥52,778~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷内側外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊構造になっています。 定圧装置(正逆ラチェットストップ)付 GVM-NRはスピンドル直進式、GVM-Rはスピンドル回転式既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01測定子直径(Φmm)12.7平行度(μm)10