絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(2)
- 50~100未満(2)
- 100~200未満(3)
- 200~400未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.01
- 0.001(14)
校正証明書
- -(2)
- 付き(3)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
50~100未満(2)
50未満(2)
100~200未満(3)
200~400未満(1)

ネジマイクロ (126シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥58,980~税込¥64,878~1台翌々日出荷から30日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し換えて使用します。 ねじの有効計を直読(算出不要)できます。 定圧装置付最小表示量(mm)0.01
125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から92日以内出荷1個の本体に替駒測定子を差し替えて使用します。 ねじの有効径を直読(算出不要)できます。 定圧装置付 メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)目量(mm)0.01
126シリーズ 替駒式ねじマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥46,980~税込¥51,678~1台翌々日出荷から30日以内出荷1個の本体に替え駒測定子を差換えて使用します。最小表示量(mm)0.01