絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(212)
- TESA[測定用品](121)
- バウアーズ(23)
- INSIZE(インサイズ)(6)
- SK(新潟精機)(4)
- エスコ(2)
- テクロック(2)
- トーソク(2)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- フジツール(1)
- Yanagisawa(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

マイクロジヤツキ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷精密機械や定盤などの設置の際に高精度の水平出しが可能なジャッキです。0点合わせは任意の位置で可能です。荷重がかかっても回転は軽く、目盛合わせが簡単です。仕様90(最大荷重時のハンドル力(N))質量(kg)積載物の最大:400目量(mm)0.01表面処理目盛部:硬質クロムメッキ仕上測定面:超硬合金 HRA90以上 ラップ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応作動範囲(mm)最大:75、最小:60
チェックマスタ
Mitutoyo(ミツトヨ)1台欠品中検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械など大形機器の検査も楽にできます。縦、横両姿勢での使用が可能です。測定範囲(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-721寸法許容差(μm)ブロック:H≦310mm±2.5、310寸法許容差幅(μm)ブロック:H≦310mm 1.2、310
チェックマスタ
Mitutoyo(ミツトヨ)1台欠品中検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械など大形機器の検査も楽にできます。縦、横両姿勢での使用が可能です。測定範囲(mm)1010RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-723寸法許容差(μm)ブロック:H≦310mm±2.5、310<、H≦610mm±3.5、610<、H≦1010mm±5.0寸法許容差幅(μm)ブロック:H≦310mm 1.2、310
三角ストレートエッヂ/100、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。刃の真直度1.2μm呼び寸法(mm)100真直度(μm)刃:1.2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619022
三角ストレートエッヂ/160、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。刃の真直度1.2μm呼び寸法(mm)160真直度(μm)刃:1.2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619023
タイロッド3/4”
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。タイプタイロッド 3/4RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619065
タイロッド2・1/4”
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。タイプタイロッド 2 1/4RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619063
ベース10MM
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。ベース寸法(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619074
タイロッド3”
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。タイプタイロッド 3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619062
タイロッド1・1/2”
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。タイプタイロッド 2 1/4RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619064
センターポイント、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷仕様心違い:±10μm全長(mm)50平面度(μm)密着面:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619020
直読ハイトマスタ
Mitutoyo(ミツトヨ)1台欠品中各種精密高さ測定のマスタとして使用します。タイプ標準型測定範囲(mm)5~310最小表示量(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-322
トラムポイント、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。密着面の平面度0.5μm仕様心違い:±10μm全長(mm)50平面度(μm)密着面:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619021
セラキャリパチェッカ
Mitutoyo(ミツトヨ)1台欠品中ギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-555寸法許容差(μm)ブロック:20~300mm ±5.0μm寸法許容差幅(μm)ブロック:20~300mm 2.0μm
ライザブロック
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷ハイトマスタの高さ延長用ブロックです。スコヤマスタSL-150および250にも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
レリーズ/LGH
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷LGHのスピンドルリフト用のレリーズです。急激にスピンドルが落下するために、手元に戻り速度調整つまみが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番971753
BS-20E/補助ブロツクセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷ハイトマスタを使用してシリンダゲージの基点合わせを能率的に行える付属品です。基点合わせ範囲:18~150 mm適合使用可能なハイトマスタ:HME-300DMB、450DMB、600DMB範囲(mm)基準合わせ/最大150、最小18RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-111
アジャスタブルタイロッド4・1/2
Mitutoyo(ミツトヨ)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷スケヤゲージブロック用アクセサリタイプアジャスタプルタイロッド 4 2/1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619061
サポートベース/HMCーH
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷安定した縦置き状態が設定できます。適合機種HMC-HRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番601167
スクライバー、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。密着面の平面度0.5μm全長(mm)50平面度(μm)密着面:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619019
BMX-B/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619032
BMX-E/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619035
アジャスタブルタイロッド6”
Mitutoyo(ミツトヨ)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷スケヤゲージブロック用アクセサリタイプアジャスタプルタイロッド 6RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619060
スコヤマスタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥419,800~税込¥461,780~1台5日以内出荷スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)。摺動の力:約2~5 NRoHS指令(10物質対応)対応
クランプコマ/BMX用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷クランプコマを使用し、長尺ゲージブロックB/C/Dに各種ジョウを取り付けることができます。入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619036
BMX-C/長尺GB用ホルダー
Mitutoyo(ミツトヨ)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619033
Bluetoothデジタルマイクロメーター
テクロック¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します。【注意事項】本製品は精密測定機器です。ご使用前に日常点検を行ってください。また使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってください。メーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません。仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください仕様重量:425g 測定範囲(mm):30-66 最小表示量(μm):1 器差(μm):±4 繰り返し精密度(μm):±1 移動量/回転:10mm/回転 画面リフレッシュ:8回/秒 データ出力:Bluetooth データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ 保護等級:IP67 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.アズワン品番65-3588-75
三針ユニットセット/18ケ組/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥556,800税込¥612,4801セット36日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。三針ユニットは、マイクロメータのスピンドル・アンビルの両測定面に取付けてねじの有効径を測定します。仕様セット:18ヶ組●針径(mm):0.170~3.200●サポート径(mm):Φ6.35●表示針径との差:±0.002mmアズワン品番64-3758-06校正証明書一般校正