絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(212)
- TESA[測定用品](121)
- バウアーズ(23)
- INSIZE(インサイズ)(6)
- SK(新潟精機)(5)
- エスコ(2)
- テクロック(2)
- トーソク(2)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- フジツール(1)
- Yanagisawa(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

テブクロ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥589税込¥6481個4日以内出荷大きなゲージブロックを取り扱うときに使用し、防錆、熱膨張の対策に有効です。タイプ検査用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番600009
円筒物軸方向測定アタッチメント
Mitutoyo(ミツトヨ)1個欠品中円筒物径に合わせV幅を調整でき、小径から大径の軸方向測定が容易に行えます。RoHS指令(10物質対応)対応対応径(Φmm)5~150ミツトヨ品番178-033
レチクル/FS 十字線
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷接眼レンズ(中間像位置)に挿入し、簡易的に寸法測定が可能・・・No.378-866・378-857・378-858で対応仕様90°実線厚さ(mm)1外径(Φmm)25線幅(mm)レチクル:0.01RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番516848
デプスマイクロチエツカ
Mitutoyo(ミツトヨ)1台欠品中デプスマイクロメータ専用に設計され、能率的な基点調整ができます。範囲(mm)基点設定:最大150、基点確認:25~600RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-570寸法許容差(μm)本体:±(1+L/150)寸法許容差幅(μm)アンビルブロック:最大0.5、最小-0.5
センジョウエキヨウキ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥499税込¥5491個4日以内出荷面拭き時に使用する溶剤用の100 mL容器です。(メーカーでは、溶剤としてノルマルヘプタンを使用しています)容量(mL)100タイプポリ容器RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番600008
セラ内側マイクロチェッカ
Mitutoyo(ミツトヨ)1台欠品中内側マイクロメータの基点確認が確実に、簡単にできます。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-586寸法許容差幅(μm)ブロック:±(1+LL+スターターキット/150)μm L;ブロック間の長さ(mm)
シリンダーゲージ検査用スタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷標準シリンダゲージCG-35AX~CG-400AXとマイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-100X~CGM-400X、浅穴シリンダゲージCGF-35X~CGF-150Xの検査に使用できます。適合シリンダゲージ検査用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAK824
Vアンビル(大) 外径Φ40mm
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷軸物用(max.Φ8.4mm)適合機種HR-210MR、HR-320MS、MR-430MR、MR-430MS、HR-530、HR-530L溝幅(mm)30角度(°)120外径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番810-040
2パイポイント
Mitutoyo(ミツトヨ)¥759税込¥8351個4日以内出荷適合機種519-521(MLH-521)、519-522(MLH-522)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番520939
3パイポイント
Mitutoyo(ミツトヨ)¥759税込¥8351個4日以内出荷適合機種519-521(MLH-521)、519-522(MLH-522)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番520938
コネクタ 7P/アナログリミットアウト
Mitutoyo(ミツトヨ)¥759税込¥8351個4日以内出荷適合機種519-551(M-551)、519-553(M-553)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番529035
1パイポイント
Mitutoyo(ミツトヨ)¥759税込¥8351個4日以内出荷適合機種519-521(MLH-521)、519-522(MLH-522)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番520940
キャリブレーションテスタ
Mitutoyo(ミツトヨ)1台欠品中目量0.001mmダイヤルゲージ、テストインジケータの検査用、また電気マイクロメータの感度調整用としても使用できます。ブラケット部は、ユニバーサルに可動し、各種の検出器(ステム・取り付け穴Φ4~Φ10mm)が取り付け可能です。測定範囲(mm)マイクロメータヘッド:0~1目量(mm)マイクロメータヘッド:0.0002精度(μm)指示制度/±0.2 戻り誤差/0.2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番521-103
BSー20/補助ブロツクセツト
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷ハイトマスタを使用してシリンダゲージの基点合わせを能率的に行える付属品です。基点合わせ範囲:18~150 mm適合使用可能なハイトマスタ:HMP2-300範囲(mm)基準合わせ/最大150、最小18RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-112
キャリブレーションテスタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷目量0.01mmダイヤルゲージ、テストインジケータ、シリンダゲージの精度検査器です。ステム・取り付け穴Φ6、Φ8mm測定範囲(mm)マイクロメータヘッド:0~25目量(mm)マイクロメータヘッド:0.001精度(μm)送り精度(25mmストローク)/±1 戻り誤差/0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番170-102-10
Bluetoothフットスイッチ
テクロック¥55,980税込¥61,5781個5日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します仕様重量:260g 適用機種:Bluetoothデジタル測定機全般 伝送距離:最大15m(環境に依存) 保護等級:IP53 データインターフェース:Bluetooth 電池:CR2477アズワン品番65-3588-76