絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(212)
- TESA[測定用品](121)
- バウアーズ(23)
- INSIZE(インサイズ)(6)
- SK(新潟精機)(5)
- エスコ(2)
- テクロック(2)
- トーソク(2)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- フジツール(1)
- Yanagisawa(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

マイクロゲージ 測定ヘッド用コーンのみ
バウアーズ¥14,980税込¥16,4781個92日以内出荷新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
マイクロゲージ・スマートプラグ用 フローティングテーブル
バウアーズ¥319,800税込¥351,7801台92日以内出荷新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。適合本体BOWERSマイクロゲージおよびスマートプラグ
マイクロメータースタンド
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷仕様ネオプレンパッド(Φ12.7mm)エスコ品番EA525MK-10全高(mm)109深さ(mm)(口)21角度調整範囲傾斜:90°、回転:360°最大開口(mm)12.7サイズ(mm)(ボルトサークル)Φ109.5口深(mm)21
インサイド1m基準補助パイプ
フジツール¥139,800税込¥153,7801個22日以内出荷付属品水準器付きジョイント継手トラスコ品番732-2330全長(mm)1000材質/仕上SUS304質量(g)2000外径(Φmm)19
177シリーズ セットリング
Mitutoyo(ミツトヨ)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか翌々日出荷から40日以内出荷内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。 適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。 寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。材質鋼シリーズ177
テレスコーピングゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980税込¥32,9781セット(6本)92日以内出荷穴の直径や溝幅などの測定に用いる比較測定具です。 測定子を穴に差し込みクランプで固定後に引き抜いて、測定面間の寸法を外側マイクロメータで測って値を求めます。測定範囲(mm)8 ~ 150
マイクロメータスタンド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥79,980~税込¥87,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。片手でマイクロメータを持つ必要がありませんので作業性が向上します。また、体温からの温度変化影響も受けにくくなり、安定した測定が可能となります。シリーズ156
デプスストップ
INSIZE(インサイズ)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷ノギスに取り付け一定の深さを繰り返し測定する際の位置決めに便利です。用途ノギスの深さの位置決め材質ステンレス対応機種11211185入数2個1組爪厚さ(mm)4.4未満
バキュームスタンド
INSIZE(インサイズ)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷石定盤、鉄定盤での使用に最適です。用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具仕様アリ溝付吸着力80kgfベース径(Φmm)90取付ステム径(Φmm)8
マイクロメータスタンド
INSIZE(インサイズ)¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷滑り止めゴム付(底部)。任意の角度(°)で保持できます。用途外側マイクロメータの保持材質(本体)鋳鉄取付寸法(mm)外側マイクロメータ100まで
小形Vアンビル 外径Φ10mm
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷試料固定治具適合機種HR-210MR、HR-320MS、MR-430MR、MR-430MS、HR-530、HR-530L溝幅(mm)8外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番810-042
丸テーブル 外径 Φ250mm
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷適合機種HR-210MR、HR-320MS、HR-430MR、HR-430MS、HR-530、HR-530L、HV-110A、HV-120A、HV-110B、HV-120B外径(Φmm)250RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番810-038
段差標準片
Mitutoyo(ミツトヨ)¥53,980税込¥59,3781個当日出荷仕様隣接段差の許容値(μm):呼び段差2μm/±0.40 呼び段差10μm/±2.00 ※段差の20%を許容値としています。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-611
ストレートアーム(12AAM101
Mitutoyo(ミツトヨ)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷適合スタイラス:SPH-5*、6*、7*、8*、9* SPHW-56、 66、 76RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM101
小穴アーム(12AAM103
Mitutoyo(ミツトヨ)¥28,980税込¥31,8781個欠品中適合スタイラス:SPH-41、 42、 43RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAM103